絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,718件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートケーブルカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)スマートケーブルカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
銅線専用ケーブルカッター。 偏芯軸、カム機構を採用した倍力構造で、約80%切れ味アップ(メーカー比)
全長(mm)245質量(g)380仕上外径(Φmm)16まで(Ivmm2・CV60mm2)
ピアスネジ(ナベ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ピアスネジ(ナベ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
899税込989
1パック(40個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
厚鋼板用ネジ(ナベ頭)
用途厚鋼板用種別ナベ頭
マルチキャリーボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチキャリーボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
持ち手付きで持ち運びが楽。45Lゴミ袋に対応。撥水コーティング。折りたたんでコンパクトに。
用途収納・運搬ボックスとしてダストボックスとして材質綿麻・PEコーティング(袋)・鉄(フレーム)質量(g)700本体寸法(mm)360×270×585耐荷重(N)98(10kgf)
ケーブルベンダーセット(垂直) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーセット(垂直)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,498税込10,448
1式
3日以内出荷
ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、垂直タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。
材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)
サークルサーモ DENSAN(デンサン/ジェフコム)サークルサーモDENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
サークルタイプのレーザーマーカで、測定箇所の目安が容易に確認できる最高値表示機能付(MAX表示)
仕様レーザーマーカ(PCS対応):レーザーマーカ(PCS対応):赤色サークル(ON/OFF設定)、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール、個装サイズ・質量:W120×D225×H70mm・277g付属品取扱説明書×1 単4形電池×2 ネックストラップ×1材質ABS・シリコン質量(g)152(電池含む)電源単4形電池×2本測定範囲(℃)-34~356分解能(℃)0.2:-9.8~199.8(0.1は切り上げ表示)、1:その他機能・放射率設定:0.95/0.70/0.30選択 ・表示機能:MAX表示 ・バックライト機能(OFF不可) ・オートパワーオフ機能(HOLD機能):無操作15秒 ・電池残量表示機能(3段階)本体サイズ(mm)36×72×173距離係数D:S=12:1電池寿命連続測定時 約14時間(※条件 アルカリ電池使用・レーザーマーカON時)使用環境条件0~50℃、85%rh以下関連資料(0.59MB)防水性なし測定精度(℃)±2.5 or ±2.5%rdg:0以上、±(2.5+5%rdg):0未満 (※条件 環境23±3、放射率0.95のとき)
電工グローブ(スマートフィット) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工グローブ(スマートフィット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1双
3日以内出荷
電工グローブ「パーミア生地」 & 「タッチパネル対応」タイプ特許製法で作られたパーミア生地※を採用手滑りを抑え、しっかり掴めるインナーグリップタッチパネル対応で、手袋を外さなくても操作可能内面指先の縫い目が気にならない指先3D裁縫汗拭きパッド付洗濯OK※パーミア生地 ウレタンが生地内部まで浸透、生地と密着しはがれにくい連通孔により通気性に優れ、汗むれを解消ウレタン本来の抜群のグリップ力
材質手のひら:ナイロン生地(ウレタン樹脂加工)、手の甲:綿・ポリエステル・その他関連資料(1.85MB)
新人工具5点セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)新人工具5点セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1セット(5点)
3日以内出荷
新人電気工事士にまず必要なプロ用ツールのスタートセット電気工事士の新人さんにおすすめの工具セット
関連資料(5.56MB)
ソーラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソーラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1丁
翌々日出荷
ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる
材質特殊鋼・PVC寸法(mm)24×234×80質量(g)510適合サイズ(mm2)2.5, 4, 6用関連資料(5.23MB)
電工メジャー(ケーブルゲージ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工メジャー(ケーブルゲージ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)・600V ビニル絶縁電線(IV)より線・600V 架橋ポリエチレンビニル 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)尺目盛ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂質量(g)483長さ(m)7.5テープ幅(mm)32本体サイズ(mm)57×111×85関連資料(1.18MB)
パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
67,980税込74,778
1本(10m)
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい長さ:10mフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg長さ・伸長時:10m・収納時:55cmS幅・57mm製品最大径・63mm竿数・23先端仕様金具・フック金具(イージージョイント) JEF-FW竿先端・イージージョイント※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質 竿:カーボン・FRP、金具:SS400・梱包仕様 個装梱包:ビニールケース、シール 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg 内装梱包:段ボール箱・シール 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.22MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
ツールボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)ツールボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
コンパクトな形状で積み重ねしやすい
材質PP・ABS・SAN質量(kg)3.2耐荷重(kg)【天面】90本体寸法(mm)500×290×240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納室】470×260×120収納容量(L)10関連資料(1.9MB)
フリーサドル(テープタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)フリーサドル(テープタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1巻(10m)
3日以内出荷
径の違う電線管やCD管をまとめて固定切ったサドルは手で簡単に曲げることが可能
材質SPCC本体サイズ(mm)160×22×160関連資料(4.98MB)
LEDパランドル(Vフリースリムタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(Vフリースリムタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能内部の熱を放出する換気弁付き
用途・屋外での工事現場、食品工場、 医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、 酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ABS寸法(mm)600×45×45パイプ:透明質量(g)800周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)15全光束(Lm)1500平均演色評価数(Ra)Ra>80対応【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.15力率0.85以上使用環境条件-10~40、常湿85%以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)140関連資料(0.89MB)取扱説明書(1.86MB)IP等級屋外用:IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)電源:0.75×2、2極プラグ
ジェフコム電材 くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジェフコム電材 くるくるソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
849税込934
1個
当日出荷
床用ケーブル保護収納システムです。
用途床用ケーブル保護トラスコ品番112-2586材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)7ブラウン長さ(m)1内寸(mm)9×4.5適合ケーブル電話線、通信線、ビニール平形コード
スムーズツールホルダー(カッターナイフ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズツールホルダー(カッターナイフ用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス強化縫製仕上げカッターナイフや電工ジャック(DK-145)に最適両サイドには小型カッターナイフやサインペン等を収納可能
材質ポリエステルキャンバス寸法(mm)70×35×215質量(g)60関連資料(1.32MB)
LANケーブルチェッカー 配線ターミナル No.1 DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー 配線ターミナル No.1DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
配線ターミナル:No.1LANケーブルチェッカー LEC-401専用
用途LANケーブルチェッカー(LEC-401)専用 配線ターミナル質量(g)25本体サイズ(mm)70×23×24
モジュラープラグカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1袋(25個)
3日以内出荷
適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ・クリップ式)材質PVC寸法(mm)15×26×17質量(g)2外径(mm)Φ7.4~Φ7.8内径(mm)プラグカバー:8関連資料(0.92MB)
カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,398税込7,038
1袋(25個)
3日以内出荷
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品適切な配線順序を簡単に確認できる専用圧着工具(LMJ-8TC、LMJ-8TC-M)と、かしめ工具(CPT-8C)の使用で成端工程を短縮できる電気ノイズに強いシールド付ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付貫通タイプクリップ式単線・より線 共用:1ピースタイプ
適合【モジュラープラグカバー】MJC-880BL(青)・MJC-880CL(クリア)材質【ボディ】ポリカーボネート【端子】りん青銅【シールド】真鍮ニッケルメッキ寸法(mm)12×36×14質量(g)2.2適合ケーブル(Φmm)【外径】6.5~Φ7.6【芯線外径】0.98~Φ1.08【芯線導体径】AWG24~AWG23関連資料(0.98MB)
かしめ工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)かしめ工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
用途使用方法1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S寸法(mm)25×175×56質量(g)290対応クリップ式モジュラープラグサイズ(mm)【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大)関連資料(0.86MB)
アルトモデル 腰袋(3段式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルトモデル 腰袋(3段式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
腰袋(3段式)
材質混紡綿形状3段寸法(mm)260×180×240デニムブルー質量(g)360関連資料(3.87MB)
アルトモデル 腰袋(スタンダード) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルトモデル 腰袋(スタンダード)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
腰袋(スタンダード)
材質混紡綿寸法(mm)260×180×240質量(g)305関連資料(3.87MB)
腰袋用樹脂ケース(ケースイン) DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰袋用樹脂ケース(ケースイン)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
799税込879
1個
3日以内出荷
鋭利な工具を入れてもOK腰袋の底部に入れて使用作業にあわせて中身ごと入れ替え簡単
材質硬質ポリエチレン寸法(mm)172×90×45質量(g)80適合ケーブル【腰袋】NDS-860-KKK・NDS-864-KBB・NDS-864-KKK・NDS-859-KBB・NDS-860MF-KKK・NDS-864MF-KKK・ND-860・ND-864・ND-864F関連資料(1.44MB)
アルトモデル ホルダー(ペンチ1丁吊) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルトモデル ホルダー(ペンチ1丁吊)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ホルダー(ペンチ1丁吊)
材質混紡綿寸法(mm)85×36×219質量(g)60関連資料(3.87MB)
腰道具セット(WSGシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSGシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
スムーズシリーズ オールブラック腰道具セット胴ベルト カーブタイプ
用途抜き差しストレス0のスムーズシリーズがセットで登場関連資料(3.04MB)
ウエストダストボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウエストダストボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
携帯用軽量びっくりバケツスプリング内蔵でパッと開くコンパクト収納部材収納やゴミ入れに便利フック付
材質PP・ポリエステル寸法(mm)150×150×200質量(g)170容量(L)約2.7耐荷重(N)9.8(1kgf)
LEDワークライト(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDワークライト(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ点灯は4つのモードUSB出力付(5V 1A)フック付強力マグネットで鉄板等に固定可能電池残量表示機能付屋外用:IP44
用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利セット内容本体、USBタイプCケーブル材質アルミニウム・ABS・PC寸法(mm)155×59×215質量(g)710出力【USB】5V、1A保護等級IP44光源COB LED波長(nm)620色温度(K)6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAhフック充電時間(時間)約5LED5W COB (白・赤混合)モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット関連資料(0.91MB)取扱説明書(1.43MB)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子
ストリップゲージ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストリップゲージDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ストリップ長さを調整できるストッパー
用途ストリップ長さを調整できるストッパー仕様適用ワイヤーストリッパー:DA-052K、DB-132K、DIV-095K、DIV-208K、DIV-814K、DCV-235K、DVC-050K、DVC-075K、DVC-125K材質ポリカーボネート・鉄サイズ25mm×35mm×20mm質量(g)82
スリムブルーレベル(つまみ穴付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリムブルーレベル(つまみ穴付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用つまみ穴付垂直・水平磁石付目盛り付
用途ブルーレベルで見やすくなった材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)51×6×95質量(g)30関連資料(0.54MB)
スライドピン DENSAN(デンサン/ジェフコム)スライドピンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
適用:DCH-150EA・本体サイズ・質量:13mm×13mm×52mm・35g・材質 スチール・梱包仕様 個装梱包:ブリスター・シール 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・55g・1個口
用途手動式油圧圧着工具用スライドピン適合DCH-150EA材質スチールサイズ13mm×13mm×52mm質量(g)82
ペンチホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ペンチホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ペンチ2丁吊
用途天然牛革を使用した丈夫なツールホルダー材質天然牛革寸法(mm)125×30×205質量(g)105関連資料(1.98MB)
人感センサースイッチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)人感センサースイッチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
【設置方法】「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。【電源部品類】PAD-50W-APAD-80W-APAD-150W-A
用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯仕様SJV:10(消費します)適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用)材質ABS,PVC質量(g)140定格電圧(V)DC24許容電流(A)2.5本体寸法(mm)65×57×35センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲)時間検知後ON:約35秒(固定)使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃)コード長さ(cm)入出:約25関連資料(0.35MB)取扱説明書(0.27MB)
チャンネルソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム)チャンネルソケットハンマーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
玄能タイプ超薄鋼口金ソケットナットの締め付けができるTPE製ソフトグリップヘッド部で電線のしごき作業ができる作業性抜群のヘッド頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズどちらからでも作業可能ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できるパイプ等の狭い場所での締付けにも最適
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)寸法(mm)80×30×295質量(g)500材質(柄部)TPE材質(頭)関連資料(0.45MB)
ハイブリッドモンキレンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハイブリッドモンキレンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
手にやさしいグリップ形状でトルクがかけやすく、なめにくいアゴのガタつきを抑える新機構を採用
材質炭素鋼関連資料(0.73MB)
フルハーネス DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
新規格品130kgタイプフルハーネスソフトなベルトと肩パッドを装備全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデルワークポジショニング用器具接続ベルト付墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル、胸ベルト:(幅25mm)ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、ワークポジショニング用器具接続ベルト(ワンタッチタイプ):アルミ合金、D環:スチール、肩パッド/休止フック掛け(2個)/ベルト保持板/尻当て/ベルト止め:樹脂質量(g)約1090種類フルハーネス型適応身長(cm)160~180関連資料(1.48MB)最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ式胴ベルト無しランヤード無し
ベルトサスペンダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ベルトサスペンダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
腰回り広々使える左右2ヶ所吊り重厚なショルダーパッド脇下ゴムでしっかりホールド腰の負担を大幅に軽減後付けが簡単なベルト巻き込み式
材質ナイロンブラックサイズフリーサイズ質量(g)302適応身長(cm)155~175関連資料(1.22MB)
ベルトパーツボックス バックル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ベルトパーツボックス バックルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
879税込967
1個
3日以内出荷
ベルトパーツボックス用バックル
適合ベルトパーツボックスミニBPS-PA3814シリーズBPS-3814シリーズ、ベルトパーツボックスBTS-4312材質ポリプロピレン質量(g)5本体寸法(mm)35×10×45関連資料(1.46MB)
マグネットホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグネットホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1セット(2個)
3日以内出荷
灯具を、鉄のフレームなどに固定できる強力マグネット付ホルダー
付属品割りピン×2付属適合機種LEDパランドル(全周光タイプ) PDL-AR45, PDL-AR45J材質ステンレス/フェライト磁石質量(g)210本体寸法(mm)43×85×103適合パイプ径(Φmm)70関連資料(0.81MB)
LEDペン型チェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDペン型チェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
879税込967
1個
当日出荷
高輝度LED(赤&緑)で明るく見やすいコンセント等の充電部に、検電部を当てるだけで検電できる配線、ケーブル等の導通チェックができる直接検電
材質樹脂/特殊鋼質量(g)22使用温度範囲(℃)-10 ~ 50本体寸法(mm)21×142×18使用電池アルカリボタン電池 LR41×3(電池は付属していません。別途ご用意ください)動作表示赤色/緑色 LED点灯使用電圧範囲(V)AC70~250点灯色アース側:緑点灯、活線側:緑/赤点灯関連資料(1.03MB)取扱説明書(0.75MB)
プラグボルト DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラグボルトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1箱(18個)ほか
3日以内出荷
スリーブの固着が確実(テーパーナット)ボルトの着脱が簡単
用途コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に材質テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト適合材コンクリート、ブロック、レンガ等材質(ボルト)スチール材質(ビス)スチール関連資料(1.23MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
トナカイ&そり吊り下げに適した平面タイプコントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:13.7本体寸法(mm)1000×230×620定格消費電力(W)13本体質量(kg)2.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)