絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,894件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクストラ正宗ドリルセット JEFCOM(ジェフコム)

    エクストラ正宗ドリルセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1セット(10本)ほか
    翌々日出荷
    ハイス鋼 高速度鋼 HSS。耐摩耗性、高温、硬さに優れる。鉄鋼、軽合金、ステンレス鋼等に。スチールケース付。丸シャンク。回転用
  • バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段 JEFCOM(ジェフコム)

    バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    9日以内出荷
    自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。 。多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です。工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します。「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利です。
    用途車両荷室用収納付属品仕切板(コの字型) 1個、平座金組み込み六角ボルト(M8×20) 6本、ねじ(左右連結用 M6×20) 4本、六角ナット(左右連結用 M6) 4個トラスコ品番194-7797材質本体:SPCC、天板:MDF色ブラック高さ(mm)外形:720奥行(mm)外形:1298間口(mm)外形:210有効内寸法・間口(mm)560有効内寸法・奥行(mm)165有効内寸法・高さ(mm)240
  • ”バンキャビネット”シリーズ JEFCOM(ジェフコム)

    ”バンキャビネット”シリーズ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    9日以内出荷
    自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。奥行が長く、スペースを有効利用できます。奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能です。天板は左右どちらにでも取付可能です。
    用途車両荷室用収納付属品付属品・仕切板(引出し用)×2枚・トラスネジ(M6×20)×2本・六角ナット(M6)×6個トラスコ品番194-7790材質本体:SPCC、天板:MDF色黒(本体)・赤(天板)高さ(mm)外形:265タイプハイエース・キャラバン用奥行(mm)外形:1300間口(mm)外形:520引出し数1有効内寸法・間口(mm)404有効内寸法・奥行(mm)1195有効内寸法・高さ(mm)175
  • パープルフィッシャー(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    パープルフィッシャー(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本(15m)
    翌々日出荷
    強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:15m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg。長さ。・伸長時:15m。・収納時:65.5cm。S幅。・71mm。製品最大径。・79mm。竿数。・28。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:個装箱・シール。 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口。・原産国:日本
    付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:71質量(kg)2.95長さ(m)伸長時:15長さ(cm)収納時:65.5本体寸法(mm)79×655×79最大径(Φmm)79先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
  • パープルフィッシャー(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    パープルフィッシャー(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥67,980税込¥74,778
    1本(10m)
    翌々日出荷
    強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:10m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg。長さ。・伸長時:10m。・収納時:55cm。S幅。・57mm。製品最大径。・63mm。竿数。・23。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:ビニールケース、シール。 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口。・原産国:日本
    付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
  • 腰道具セット(WSH)シリーズ JEFCOM(ジェフコム)

    腰道具セット(WSH)シリーズ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(5点)
    翌々日出荷
    セット内容(各1個)。・ワークポジショニング用器具 WP-R96DS-2BK。・電工キャンバスハイポーチ ND-860。・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944。・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952。・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O。・梱包仕様。 個装梱包:個装箱・シール。 個装サイズ・質量:W460×D320×H210mm・2.6kg。・1個口。・原産国:日本・中国
    仕様D環2個セット内容ワークポジショニング用器具 WP-R96DS-2BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-Oタイプカーブライプバックルアルミスライドバックル補助ベルト(mm)幅100
  • 腰道具セット(WSH)シリーズ JEFCOM(ジェフコム)

    腰道具セット(WSH)シリーズ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(5点)
    翌々日出荷
    セット内容(各1個)。・ワークポジショニング用器具 WP-97DS-1BK。・電工キャンバスハイポーチ ND-860。・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944。・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952。・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O
    仕様D環1個セット内容ワークポジショニング用器具 WP-97DS-1BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-Oバックルワンタッチバックル補助ベルト(mm)幅85
  • ツールボックス JEFCOM(ジェフコム)

    ツールボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    取り外し可能なスタンドケース付き。コンパクトな形状で積み重ねしやすい
    材質PP・ABS・SAN質量(kg)2.16耐荷重(kg)【天面】90本体寸法(mm)380×270×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納室】330×230×110収納容量(L)10
  • レーザーポイントライナー JEFCOM(ジェフコム)

    レーザーポイントライナー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    翌々日出荷
    明るい場所でも視認性抜群。レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)。電池長持ち、レーザー全照射約10時間。照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能。受光器付で屋外や明るい場所でもレーザー光をキャッチ。地墨が隠れない。防塵防水IP54相当。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:地墨クロスライン,鉛直クロスライン
    セット内容(各1個)本体・台座・ACアダプター・充電式リチウムイオンバッテリー・受光器・受光器用アダプター・ハードケース質量(kg)2.4電源3.7V 5200mAh バッテリー本体寸法(mm)330×140×290(ハンドル高さ含まず)充電時間約5時間ねじ穴1/4インチレーザー安全基準クラス2(IEC/EN60825 1/2014), <1mW環境温度範囲(℃)-10℃~+50℃保管温度範囲(℃)-20℃~+70℃作業範囲(m)25標準作業時間約10時間(全ラインの照射時)ポート充電:Type-C制動時間(秒)約3
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    ワークポジショニング用器具/墜落制止用器具。軽くてピッタリフィットの立体成型補助ベルト。腰への負担を軽減、長時間でも安心。メッシュ素材の採用で通気性抜群!。アルミスライドバックル
    ウエスト(cm)82~98胴ベルト(mm)1200補助ベルト(mm)W170
  • ワークポジショニング用器具 JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    ワークポジショニング用器具/墜落制止用器具。軽くてピッタリフィットの立体成型補助ベルト。腰への負担を軽減、長時間でも安心。着脱簡単、ワンタッチバックル
    ウエスト(cm)91~108胴ベルト(mm)1150補助ベルト(mm)W170
  • 胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤードコンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる。伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード。墜落制止用器具の規格新規格品。シングルランヤード
    最大使用質量(kg)130
  • LEDパランドル(クランプタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(クランプタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    クランプの裏側に強力マグネットがついて、金属面への固定が可能。2種類の点灯モード。・HIGH:1000ルーメン(点灯時間:2時間)。・LOW:500ルーメン(点灯時間:4時間)。LEDライト部はボールジョイント接続で、広範囲に可動。自由な方向に照射できる。充電式(リチウムイオン電池)
    付属品USBタイプCケーブル材質PA・ABS・POM・TPU・アルミ質量(g)520本体寸法(mm)127×96×177全光束(Lm)1000(HIGH) / 500(LOW)保護等級IP64光源COB充電時間4.5時間色温度(K)6000バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間2時間(HIGH),4時間(LOW)内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 4000mAh)LED使用数(個)1演色指数(Ra)Ra80照射角度(°)120充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ
  • フリーサドル(テープタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    フリーサドル(テープタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    径の違う電線管やCD管をまとめて固定。切ったサドルは手で簡単に曲げることが可能
    材質SPCC本体サイズ(mm)160×22×160
  • ハンガーフック JEFCOM(ジェフコム)

    ハンガーフック

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    適合LEDパランドル(スリムタイプ) PDL-10,PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,PDL-50,PDL-50J・LEDパランドル(スリム乳白タイプ) PDL-30M,PDL-30MJ・LEDパランドル(Vフリースリムタイプ) PDL-VF15,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-VF50,PDL-VF50J材質ステンレス寸法(mm)180×80×20質量(g)84フックあり入数(個)●2入(割りピン×2付属)
  • ケーブル巻取り機(カインドタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブル巻取り機(カインドタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適。 (あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、ホテルや病室のユニットケーブルなど)。電線の巻取り幅が、2種類から選べる(185mm・115mm)。・着脱リングの装着方向を変えることで巻取り幅の調節が可能。巻取り部がテーパー形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単。斜めリールで巻取り時の姿勢がラク
    材質STKM・STKMR・SWM質量(kg)10.7本体寸法(mm)800×520×1100適合電線巻取りが可能な電線:直径Φ600 まで、耐荷重40kg最大荷重(kN)0.39
  • キャリーワゴン JEFCOM(ジェフコム)

    キャリーワゴン

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌々日出荷
    工具、部材をラクラク運搬可能。持ち運びしやすい折りたたみ式。伸縮式ハンドル。不意な移動を防止するキャスターストッパー付。汚れたら洗える取外し可能のシート。収納時に便利なカバー付。折りたたみ底板付で荷物を平らに載せることができる
    材質(フレーム)スチール、(シート)ポリエステル質量(kg)12積載荷重(kg)100(積載静荷重)本体寸法(mm)展開時:500×1070×980、収納時:220×350×750荷台寸法(mm)400×800×320ポケット数サイドポケット2個付
  • ストプラクーダ JEFCOM(ジェフコム)

    ストプラクーダ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    1丁で5役OK!!。・プライヤー。・ワイヤーストリッパー。 AWG:20,16,14,12,10。・ワイヤーカッター。 最大:IV8sq,VVF1.6×3C。・ネジカッター。 M3,M4。・簡易圧着(裸端子)。 1.25sq,2.0sq。スプリング付で連続作業がラクラク。握りやすいグリップ。ハンドルロック機構付
    材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)17×215×55質量(g)200
  • イージープラレンチ JEFCOM(ジェフコム)

    イージープラレンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    ラチェット機構で開口部の微調整が簡単。ワンタッチボタンでスライド調整。 爪が平行移動するので調整がしやすい
    材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)22×260×70質量(g)422開口幅(mm)最大:45
  • LEDスティックライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDスティックライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
    仕様SJV:4.2材質PVC・PCタイプ屋外用IP44本体寸法(mm)(合計)22×22×680本体質量(g)420定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約2セット数5本組駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)エコロジー商品省エネ
  • LEDストリングSJX(フォールタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリングSJX(フォールタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    ストリングタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
    仕様SJV:4.8材質PVC長さ(mm)2.5質量(g)230定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約10駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24エコロジー商品省エネ
  • BNCコネクタホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    BNCコネクタホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。
    用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。トラスコ品番366-5101材質本体:プラスチック全長(mm)120適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
  • ラチェットレンチハンドル JEFCOM(ジェフコム)

    ラチェットレンチハンドル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    角ドライブを早回しできる。ソケットを付けてボルト・ナットを締め外しできる。ラチェット機構付。3/8角ドライブ。クイックリリース(ソケットの取り外しが簡単)。72ギア
    材質本体:CrV、グリップ:PP・TPR質量(g)360本体サイズ(mm)36×208×46
  • キャリング バリケード JEFCOM(ジェフコム)

    キャリング バリケード

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    2.3m まで伸ばせるバリケード。移動が楽なハンドル付。夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付。支柱に水を注入すれば安定性が増します。バリケードの広がりを保持する調整機構。収納時の広がり防止ロック付
    材質PE質量(kg)6.7高さ(mm)使用時・収納時:1060奥行(mm)使用時・収納時:500間口(mm)使用時:2300、収納時:150
  • キャタツダストバッグ JEFCOM(ジェフコム)

    キャタツダストバッグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    脚立とシンクロしてガバッと開口、ピタッと閉じる(取り付けたまま脚立の開閉が可能)。バッグ部分のみ着脱可能、ゴミ捨てしやすい。脚立下のスペースに伸縮マジックテープで簡単取付。耐荷重2kg。脚立に乗ったままゴミ捨て楽々
    材質【本体】ポリエステル【バネ口金】鋼材【角カン・コキカン】POM質量(g)120耐荷重(kg)2本体寸法(mm)350×20×400(ベルト部含まず)
  • イージートグルアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    イージートグルアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    アンカーが仮留めできて、簡単に施工。中空壁面への器具や配管の取り付けに。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
    用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板などセット内容イージートグルアンカー ×10個材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン質量(g)11適合板厚(mm)9~25ねじ寸法(mm)M4×40以上(推奨)本体サイズ(mm)29×173×19下穴ドリル径(mm)Φ12最大引抜強度N(kgf)294(30) ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
  • LANケーブルチェッカー 配線ターミナル No.1 JEFCOM(ジェフコム)

    LANケーブルチェッカー 配線ターミナル No.1

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌日出荷
    配線ターミナル:No.1。LANケーブルチェッカー LEC-401専用
    用途LANケーブルチェッカー(LEC-401)専用 配線ターミナル質量(g)25本体サイズ(mm)70×23×24
  • アルトモデル 腰袋(3段式) JEFCOM(ジェフコム)

    アルトモデル 腰袋(3段式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    腰袋(3段式)
    材質混紡綿形状3段寸法(mm)260×180×240色デニムブルー質量(g)360
  • アルトモデル ホルダー(充電ドライバー) JEFCOM(ジェフコム)
    グリーン
    ブラック
    ブルー

    アルトモデル ホルダー(充電ドライバー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    ホルダー(充電ドライバー)
    材質混紡綿寸法(mm)89×64×230質量(g)105
  • アルトモデル ホルダー(ペンチ1丁吊) JEFCOM(ジェフコム)
    グリーン
    ブラック
    ブルー

    アルトモデル ホルダー(ペンチ1丁吊)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ホルダー(ペンチ1丁吊)
    材質混紡綿寸法(mm)85×36×219質量(g)60
  • アルトモデル ホルダー(ペンチ親子吊) JEFCOM(ジェフコム)
    グリーン
    ブラック
    ブルー

    アルトモデル ホルダー(ペンチ親子吊)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    ホルダー(ペンチ親子吊)
    材質混紡綿寸法(mm)94×44×250質量(g)120
  • アルトモデル ホルダー(ドライバー2丁吊) JEFCOM(ジェフコム)
    グリーン
    ブラック
    ブルー

    アルトモデル ホルダー(ドライバー2丁吊)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ホルダー(ドライバー2丁吊)
    材質混紡綿寸法(mm)85×36×245質量(g)75
  • カテゴリー6Aネットワークケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aネットワークケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(200m)
    3日以内出荷
    周波数帯域500MHzまで対応。加工性が大幅に改善。細径化・リーレックス梱包採用。パーマネントリンク配線長80mの性能実現。カテゴリー6A対応
    用途10GBASE-T対応 UTPケーブル材質導体:軟銅線、絶縁体:HDPE、集合撚り:ポリオレフィン、外部・内部シース:PVC、遮蔽:PAPテープ質量(kg)12色ブルー長さ(m)200規格CAT6A本体寸法(mm)255×410×410コネクタなしケーブル外径(Φmm)内部:5.6、外部:7.1適合プラグモジュラープラグ:MJ-6A-808TC(別売)・貫通タイプ 1ピースタイプ
  • 腰袋用ケースイン(ソフトタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    腰袋用ケースイン(ソフトタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    ピタッと閉じて中身がこぼれない、腰袋用やわらかインナーケース。腰袋を工具から保護! 腰袋の型くずれを防止!。マグネットでピタッと自動で閉じる。シリコン製でやわらかく、水に強い。やわらか開口部。梱包バンドなどのかさばるゴミも、すっきり収納
    仕様適用腰袋:NDS-860-KKK、NDS-864-KKK、NDS-864-KBB、NDS-859-KBB、NDS-860MF-KKK、NDS-864MF-KKK、ND-860、ND-864、JND-80SW、JND-833SW、ND-80H-SR、ND-833H-SR材質シリコン・ネオジム磁石色パステルレッド質量(g)300本体寸法(mm)177×79×196
  • 電工プロカッター JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    刃を前から交換可能。刃の交換時にスライダーを引く手間がない。刃の交換が早くて簡単。スライダー抜け落ち防止
    材質本体:樹脂、すべり止め仕様部:ラバー素材、刃:工具鋼質量(g)86本体寸法(mm)20×165×55
  • テストリード線 JEFCOM(ジェフコム)

    テストリード線

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2本)
    当日出荷
    テスター用リード線
    セット内容赤、黒 各1本材質樹脂質量(g)45長さ(m)各0.9
  • LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌日出荷
    マグネット付で金属部に取り付け可能。モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
    用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯付属品USBタイプCケーブル(約50cm)材質ポリカーボネート・ABS保護等級IP65機能給電:5V 1A色温度(K)6000使用環境-10℃~40℃、常湿点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能防水仕様IP65演色指数(Ra)CRI Ra>80エコロジー商品省エネ
  • 先端誘導金具(ケーブルラック用) JEFCOM(ジェフコム)

    先端誘導金具(ケーブルラック用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルラック用の先端誘導具。ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm。先端はR形状で、引っ掛かりにくい。太径鋼線使用の強力タイプ。ネジサイズ:M12メス
    用途ケーブルラック上のケーブル通線。 (グラスライン等の先端に取り付けて使用)。適合機種ファイバーレッドライン RG-0810RS, RG-0820RS, RG-0830RS, RG-1020RS, RG-1030RS・シルバーグラスライン GL-1110RS, GL-1120RS, GL-1420RS, GL-1430RS材質スチール質量(g)340本体寸法(mm)60×481×60
  • ウエストダストボックス JEFCOM(ジェフコム)

    ウエストダストボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    携帯用軽量びっくりバケツ。スプリング内蔵でパッと開く。コンパクト収納。部材収納やゴミ入れに便利。フック付
    材質PP・ポリエステル寸法(mm)150×150×200質量(g)170容量(L)約2.7耐荷重(N)9.8(1kgf)
  • LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌々日出荷
    高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替。USB出力給電機能付(5V 2A)。強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付。電池残量表示機能付
    用途コンパクト2眼式ライト(充電式)付属品USBケーブル材質アルミニウム・PA6・TPR寸法(mm)85×48×118質量(g)300出力【USB出力給電機能】5V、2A保護等級IPX4光源COB/LED色温度(K)COB 4500、LED 6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAhバッテリー容量(Ah)4.5フック○充電時間(時間)約3モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット○電球の種類LED充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ