厚鉄板用ネジDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
H鋼も厚鉄板も下穴不要!
厚鉄板用ネジ
頭飛防止機能搭載
No.3 四角ビット専用 下穴不要
用途鉄板、H鋼、アングル、Cチャン等(焼きなし)適合板厚(mm)2.3~9.0
厚鉄板用ネジ(ビット付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,868
1パック(70個)ほか
3日以内出荷
H鋼も厚鉄板も下穴不要!四角ビット付!
厚鉄板用ネジ
頭飛防止機能搭載
No.3 四角ビット専用 下穴不要
用途鉄板、H鋼、アングル、Cチャン等(焼きなし)適合板厚(mm)2.3~9.0
マルチ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
1丁で2タイプ・計6サイズにマルチに対応!
成型確認機構内蔵
絶縁端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ(0.3,0.5,1.25,2)
裸端子・PBスリーブ(1.25,2)
グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい
両口ダブルソケットレンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
同じねじサイズで対辺が異なる六角ボルト・ナットに対応。
ラチェット機構付、落下防止用吊り下げ穴付。
呼び寸法(mm)M10(16×17)、M12(18×19)全長(mm)208質量(g)320
吊り金車DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。
アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式
閉じればロックします。
ベアリング入ローラー採用。
質量(kg)0.85寸法A(mm)136寸法D(mm)85寸法B(mm)53寸法C(mm)226安全荷重(kg)1.17最大通過物径(Φmm)85
ソフトプラポーチ スタンダードタイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)6日以内出荷
新素材採用
フィット感と耐久性を両立したEVA樹脂製
豊富なカラーバリエーション
超軽量!汗や水に強い!
質量(g)300タイプスタンダード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×130×200
システムキャビネット(サイド棚)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
自由な組み合わせで 車内を整理整頓!
車内を整理しやすい1段引き出し+2段棚
3連引き出し(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出し(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができる。(奥行780mmタイプのみ・取り付け穴の加工が必要)
左右兼用。左右の区別がないので、車内レイアウトの変更が可能!使用状況の変化に対応できる。
仕様仕切板間/48mm付属品仕切板(引出し用)×2枚、仕切板(コの字型)×2枚質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×780×560引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×655×175耐荷重(kN)引出し/0.39(40kgf)取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)/50
1-2大軸DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
油圧フリーパンチ(本体のみ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ
最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm
ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能
ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありません
仕様最大板厚/SS400基準 ※ステンレス材(SUS304)の穴あけ能力は、SS400の場合の最大板厚の半分が限度です。付属品F大軸×1、セットボルト3/8(小軸)×1、カラー大・中・小×各1、安全キャップ×1、鉄ケース×1質量(kg)2.6出力(kW)73(7.4tonf)能力呼63(Φ64.5)×3.2mm、呼75(Φ77.2)×2.3mm、呼104(Φ115.5)×1.6mm(厚鋼92以上は別売1-2大軸が必要です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×356×136
油圧フリーパンチ(厚鋼セット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ
最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm
ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能
ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありません
セット内容油圧フリーパンチ(DFP-FH)、厚鋼電線管用パンチダイス6種(DFP-B16、DFP-ACP22、DFP-ACP28、DFP-ACP36、DFP-ACP42、DFP-ACP54)
油圧フリーパンチ(薄鋼セット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ
最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm
ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能
ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありません
セット内容油圧フリーパンチ(DFP-FH)、薄鋼電線管用パンチダイス5種(DFP-A19、DFP-A25、DFP-CP31、DFP-CP39、DFP-CP51)
ケーブル巻取り機DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
現場に持ち運びしやすいジャストサイズ
細径から太径までマルチに対応
ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる
用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
ケーブルマット(透明)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
マットの下に注意喚起POP(付属しておりません)を敷けば文字も読める
仮説ケーブル配線時の安全な通路の確保とケーブル保護に
歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します
上下面の滑り止め凸部&下面中央部特殊形状により横ズレ・スベリに強い
マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添うように設置することで、マットの位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出がない安全な通路を確保します
設置、移動、運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納可能
材質PVC寸法(mm)1000×450質量(kg)3.5色透明
セキュリティモジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
専用工具以外では取り外しができないラッチ形状
未使用ポートの保護にも利用できる
カテゴリー6対応の3ピースタイプ
ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)
50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群
ISDNにも対応
単線用
規格カテゴリー6対応セット内容MJSHL-808 モジュラープラグ×25、MJSL-RK リリースキー×1タイプ8P8Cプラグ適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8プラグタイプ8P8C
パラシュートバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
口を絞れば中身が落ちない!巾着タイプの収納袋!
6つの仕切りで小分け収納。
ネジ等を種類別に小分け。
前面ポケット付(6個)
スプレー缶入れにも最適。
質量(kg)0.21直径(Φmm)260高さ(mm)160収納の目安8kgまで
充電バイメタルホールソーセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
使用頻度の高い、5サイズセット。
切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
六角ビットジョインターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
簡単着脱できるジョインター!
両サイド使えるので迷わず作業効率アップ。
本体をもったままで簡単に取付け取外しができる。
片手でOK!ワンタッチ装着。
ソフト樹脂付。
超軽量型。
電工プロカッター替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)5日以内出荷から10日以内出荷
電工プロカッター用替刃。
電気工事士技能試験セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
技能試験に必要な工具をワンセット。
携帯便利なキャリングケース。
セット内容成型カバー付ペンチ NP-175圧着工具(VAスリーブ用) DC-17A・ウォーターポンププライヤ・お-らくドライバー(+) DC-304P-100・お-らくドライバー(-) DC-304-100・電工ナイフ DK-660B・メジャー(2m)・キャリングケース 各1質量(g)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×140×100
斜ニッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ストリップ用穴なしタイプ。
刃にストリップ用の穴がないので、電線の切り残りがない。
ソケットジョインターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ビットの差替式、軽量コンパクトタイプ。
市販のビット及び、ソケットを使用。
インパクトドライバー18V対応。
ストロングツールケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
耐衝撃性に優れたABS樹脂のキャリーケース。
用途に合わせて移動できる仕切板付。
収納物を守る鍵付。
材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム、内装:EVA、仕切板:EVA、MDF
防錆潤滑スプレーDENSAN(デンサン/ジェフコム)5日以内出荷
手のひらサイズの、携帯しやすい防錆潤滑小型スプレー。
錆ついた金属部に浸透し、防錆、防湿効果を発揮し、潤滑力を持たせる。
ロングノズル・液状タイプ。
ロングノズル仕様。
用途鉄、アルミ、真鍮などの防錆。
ボルト、ナットのネジのゆるめ。
可動部の潤滑。寸法(Φ×mm)40×145
電工バケツDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い。
ロープは丈夫なポリエステル製。
ボディは厚手の帆布を採用。
引っ掛けに便利なS環フック付。
色白質量(g)650寸法(Φ×高さH)(mm)270×330
耐候性ドレンホースDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
耐候性ドレンホース。
特殊2重構造により耐久性向上。
防虫ドレンキャップ3個付属。
サンシャインウェザーメーター試験クリアー時間:4000時間。
絶縁抵抗計DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
目盛をスッキリ!読み取りやすい!100MΩフルスケールで分かりやすい絶縁抵抗計。
幅広い範囲を1台で測定できる抵抗計。
絶縁抵抗測定スイッチ付: 単発・連発の切り換え可能。
ディスチャージ機能: 被測定回路の充電電圧を放電。
セット内容本体、テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース、006P電池
取付用針金DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
イルミネーションの取付に!
LEDイルミネーションの設置用取付部材。
室内出口カバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
室内据付時、室内機と左右の壁との隙間の配管カバーに最適。
室外機を天吊設置時の配管カバーとしても有効。
呼線リール付セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
呼線(グリーンスリムライン)とリールをセット!腰につけて素早い繰り出し、携帯楽々!
繰り出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能)
収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)
材質スチール(リール)全長(mm)314(リール)質量(g)540(フレーム)
業務用エアコン洗浄用シートDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
天吊り・天カセ兼用エアコン洗浄シート。
取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。
割れ式キャップミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
後付け可能な分割式キャップ。
AL-IKS-65と使用。
呼び65色アイボリー厚さ(mm)3.5内径(Φmm)57.5ツバ外径(Φmm)85
プラサンDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
プラスチック製タテ桟。
ピッチを気にせず、任意の位置にビス打ち可能。
桟に対し斜めにビス打ち可能。
色アイボリー適合寸法(mm)400~600最大荷重(kg)15
パテDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
エアコン配管用不乾性パテ。
ネットワークパッチケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
壁コンセントと測定器間に使用 検査用に最適。
カテゴリー5eネットワークパッチケーブル。
ストレート接続。
STP仕様(シールドタイプ)。
ドレンジョイントDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ドレンホースの連結用。
ドレンホース用分岐ジョイント。
Φ14、Φ16共用。
各社ドレンホースに対応。
デッキプレートドリル ステップドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
デッキプレートドリル専用先端ステップドリル。
Φ13・Φ15・Φ16 3サイズOKの先端ステップドリル(3段)