絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目:

1,718件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライトホールソーボディー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダウンライトホールソーボディーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
ダウンライトホールソー専用ホールソーボディ。
センタードリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)センタードリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ダウンライトホールソー専用センタードリル。
ジョイント DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントDENSAN(デンサン/ジェフコム)
289税込318
1個
4日以内出荷
エコダクト用継手
種類継手
コーナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)コーナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
699税込769
1個
4日以内出荷
立面90°曲がり、出隅入隅兼用。
ケーブルプーラーファースト DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルプーラーファーストDENSAN(デンサン/ジェフコム)
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷
引張力7.8kN(800kgf)
仕様9m/分全長(mm)855質量(kg)40電圧(V)AC100消費電力(W)400
ケーブルプーラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルプーラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
引張力9.8kN(1000kgf)
仕様分速:50Hz 2.3m/分、60Hz 2.7m/分全長(mm)855質量(kg)37電圧(V)AC100消費電力(W)400
クランプシャンク DENSAN(デンサン/ジェフコム)クランプシャンクDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ダウンライトホールソー専用クランプシャンク
キャッチヘッド(セラメタ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャッチヘッド(セラメタ用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、ランプを交換。 セラミックメタルハライドランプ交換用キャッチヘッド。 比較的ランプが高温でも交換作業ができる「シリコングリップ」採用。 ランプ中央に誘導するグリップ形状。 付属の「補強バンド」を巻き付けることで、固く締めこまれたランプも取り外せる。
お徳用ジャンボパック ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用ジャンボパック ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1パック(670本)
4日以内出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。 ベルトに装着できる透明プラケース付。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)適合板厚(mm)17~23最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1)(石膏ボード9.5mm厚×2)
エンドキャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)エンドキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
489税込538
1個
4日以内出荷
裏面がなく、後付け簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
エルボ DENSAN(デンサン/ジェフコム)エルボDENSAN(デンサン/ジェフコム)
589税込648
1個
4日以内出荷
平面90°曲がり。
エコダクト DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコダクトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニール)を使用していない「エアコン配管化粧カバー」
長さ(m)2
ウォールキャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウォールキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
349税込384
1個
4日以内出荷
室内出口カバーの1部品。
アイボリー種類壁・天井貫通
LEDストリングフォール(SJシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングフォール(SJシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
美しく流れる光のウェーブ 描いたライン通りに光が流れる。 直線的・曲線的・巻き付け等、描いたライン通りに光が流れる。動きのある演出が可能。 LEDストリングフォールは点灯制御回路を内蔵、約2秒毎に「流れ点灯」します。
LEDストリング(SJシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリング(SJシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。 連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。 多様な接続方法に対応。 直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用) 分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用) 終端接続(別売 LEDモチーフ使用) 別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。
LEDジョイントモチーフ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフDENSAN(デンサン/ジェフコム)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
楽しい絵柄でアクセントに最適。 中継連結ができるLEDジョイントモチーフ。 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
LEDクロスネット(SJシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(SJシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ネットタイプでかぶせるだけ! 2m×1mのネット形状で面積計算・設置が簡単(LED間隔約10cm) 最大6面まで連結使用できます(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切換えが可能。
定格消費電力(W)10質量(g)450周波数(Hz)50/60寸法(m)2×1定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)10,000(目安 使用条件によって異なります)定格容量11VA定格入力電流(A)0.2駆動方式AC-ACアダプタLED使用数(個)126
LEDクロスネット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単! 最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
F型変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)F型変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
969税込1,066
1セット(2個)ほか
4日以内出荷
電圧定在波比1.5maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(GHz)0~2
キャンバスホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャンバスホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ハードな使用に耐える、タフな耐摩耗ポリエステルキャンバス製。
質量(g)80タイプペンチ・ドライバー親子吊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×250
電工プロツールホルダー(ペンチ・カッター親子吊) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロツールホルダー(ペンチ・カッター親子吊)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
高級黒牛ヌメ革使用のツールホルダー! 製造、染色、型押し、裁縫の全てを日本の職人の手で仕上げました。 高級牛ヌメ表革を黒色本染め。 一枚革の使用で、薄い皮を接着したものに比べて軽量。 コバ(革の切断面)前面に、水漏れ、摩擦を防ぐ特殊塗料をコーティング。
質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×225
ねじクランプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ねじクランプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
天井に設置された吊りボルトを利用して安全帯フックを取り付け。 天井・高所作業の安全を確保。
質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81× 26× 96適応ボルトサイズW1/2, W3/8, M10, M12(吊り)
タイトアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)タイトアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1個(12本)ほか
4日以内出荷
売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ。 芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる。 取付物の上からでも施工が可能。 本体径とネジの呼びが同径。
お徳用パック コンビス(丸頭座付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック コンビス(丸頭座付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1箱(740本)
3日以内出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山でコンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け可能です。コンクリートに直接ビスが使えます!(プラグ不要)
呼びM4ねじ頭径(mm)9.7長さ(mm)24.5適合ドリル径(mm)コンクリート/ブロック:3.5、レンガ:径3.2使用方法(コンクリート)回転/振動、(ブロック)回転、(レンガ)振動材質鉄(SWCH-18A) 表面処理(フッ素シルバー加工)
ISOサラ小ネジ(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ISOサラ小ネジ(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1パック(80本)
3日以内出荷
ISOサラ小ネジにステンレスタイプが追加されました。
呼びM4頭部形状サラ材質ステンレス穴の形状十字穴ねじ頭径(mm)8
ソフトプラホルダー(1丁吊) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトプラホルダー(1丁吊)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
新素材「EVA樹脂製」の採用で、フィット感と耐久性を両立したドライバーホルダー(1丁吊)! 超軽量・スリムタイプ 汗や水に強い!
寸法(mm)45×45×170質量(g)20
スケルトンパーツボックス 専用フレーム DENSAN(デンサン/ジェフコム)スケルトンパーツボックス 専用フレームDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
仕様スケルトンパーツボックスSPS-3418専用フレーム質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×350
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1袋(2個)
4日以内出荷
種類アダプタコンタクト形状メス形状ストレート質量(g)10タイプ丸型定格電圧(V)AC500結合方式ねじ変換内容RCAジャック⇔Fジャック耐電圧(V/min)AC1500嵌合部形状ジャック・ジャック
F型変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)F型変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1袋(2個)
4日以内出荷
種類アダプタタイプ丸型結合方式ねじ
BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1袋(2個)
当日出荷
7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
種類コネクタコンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート質量(g)29タイプ丸型定格電圧(V)AC250周波数帯域(MHz)0~500絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB結合方式バヨネットロック電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーキャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップランプをしっかり掴むグリップ形状
用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド寸法(mm)Φ67×225質量(g)81適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)広げ幅(mm)最大Φ139~140
BNCプラグ用圧着工具 交換用ダイス DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCプラグ用圧着工具 交換用ダイスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
トラスコ品番366-5313
呼線リール DENSAN(デンサン/ジェフコム)呼線リールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
呼線(別売)をコンパクトに収納できます。素早い繰り出し、コンパクト収納が可能です。繰出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能)収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)丈夫なスチール製
用途太径呼線用リール(コンパクト収納)材質スチール質量(g)(フレーム)600収納寸法(m)太径呼線50まで収納物ブラックエース(15m、30m、50m)スーパーレッドライン(30m、50m)ウルトライエローエース(30m、50m)の3種類を収納可能
電気工事士技能試験工具キット DENSAN(デンサン/ジェフコム)電気工事士技能試験工具キットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
1種・2種技能試験に必要な工具をワンセット。 コンパクトで使いやすいソフトな新型キャリングケース付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×100
ソフトプラホルダー(2丁吊) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトプラホルダー(2丁吊)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
新素材採用!やわらかい樹脂のツールホルダーです。 フィット感と耐久性を両立した「EVA樹脂製」。ペンチを1万回抜き差ししても破れない優れた耐久性です。 豊富なカラーバリエーション今までのホルダーにはなかった明るい発色を実現しました。 超軽量・スリムタイプ汗や水に強いです。
寸法(mm)120×50×200質量(g)70
ハンマーホルダー スイングタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンマーホルダー スイングタイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ホールド部が強靭なスチール製のハンマーホルダー です。 軽くて丈夫なポリエステルキャンバス仕様です。 左右にスイング取り出しラクラクです。
質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×45×170
ハンマーホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンマーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ホールド部が強靭なスチール製のハンマーホルダー です。 軽くて丈夫なポリエステルキャンバス仕様です。
質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×170
グリーンレーザーキャッチャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーキャッチャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
屋外や明るい場所でもレーザー光を正確・簡単にキャッチ。 最大半径約30mの受光距離。 高輝度LEDでレーザーのズレが簡単に認識可能。 スタッフ、ポールへの取付けに便利なホルダー付。 表示:高輝度LEDおよびブザー音
適合機種LBP-4GR寸法(mm)150×50×26質量(g)135(電池込)使用温度範囲(℃)-10~+45(結露なきこと)電源S-006P(6F22)型積層9V乾電池×1連続使用時間(時間)約30(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能防沫、防塵型(IP54相当)オートパワーオフ最後に操作または受光後約10分でパワーオフ警告電池残量警告:電源パイロットランプ点滅検出精度15m以内±0.5mm、30m未満±1.0mm検出距離(m)約1~最大約30(ただしレーザーライン中央付近、使用環境により異なる)
エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコエフリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
丸ノコチップソー(チタンコーティングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)丸ノコチップソー(チタンコーティングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
火花やカエリを抑えて美しくスピーディーな切断を実現レーザースリット効果で切削音軽減チタンコーティング加工で滑らかな切れ味ステンレス材切断に最適!サーメットチップを採用充電式パワーカッター用
用途Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなどの切断適合材Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなど外径(Φmm)135内径(Φmm)20刃厚(mm)1.45刃数50P最大回転数(min-1[r.p.m])3600最大切込深さ(mm)46ステンレス切断可能厚さ(mm)0.5~2