ツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ベルトに取り付け、工具等の吊り下げに便利じゃまにならないクリック可倒式で、使わないときは倒しておける
電話用マウントボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
電話線用(6極6芯)マウントボックス2個口ジャック付ほこり防止シャッター付LAN用のパンチダウンツールで圧接可能
セット内容マウントボックス(2P/ジャック付)×1、ジャックカバー×4、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1寸法(mm)67×61×30色白推奨適合工具パンチダウンツール(LPD-110)
電話用マウントボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
電話線用(6極6芯)マウントボックス1個口ジャック付ほこり防止シャッター付LAN用のパンチダウンツールで圧接可能
セット内容マウントボックス(1P/ジャック付)×1、ジャックカバー×2、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1寸法(mm)67×46×30色白推奨適合工具パンチダウンツール(LPD-110)
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC500耐電圧AC1000V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC500耐電圧AC1000V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250耐電圧AC 500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)電圧定在波比1.5 maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~2G
電工プロニッパー(圧着付・強力タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)3日以内出荷
刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断!耐久性の高い強力刃仕様偏芯テコ原理で切断力アップ!頑丈構造設計特殊炭素鋼KA材ヘッド部を薄く軽量化圧着機能付
全長(mm)220質量(g)320切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(Φmm)VA線/2.0×3芯切断能力(Φmm) 軟鉄線4圧着機能(mm2)1.25~3.5
電工プロ折りたたみ パイプソー替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
電工プロ折りたたみパイプソーJPST-120専用替刃無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
刃長(mm)120材質SK-5(炭素工具鋼)刃厚(mm)0.6
呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
呼線とリールをセット!コンパクト収納!腰につけて素早い繰り出し、携帯らくらく呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能リールが回転するので呼線を回す必要なし
材質(リール部)スチール破断荷重(kN)線材/1.4(150kgf)、全体/0.9(100kgf)リールサイズ(mm)Φ314×54リール質量(g)540
打込棒付ドリル(打込棒のみ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ドリル径12mmヒルティアンカー対応ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!
打込棒付ドリル(ドリルのみ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
アンカーの下穴あけ用ドリルドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!ストッパー付ドリルで一定穴あけ!先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応ドリル径(Φmm)12深さ(mm)30
打込棒付ドリル(打込棒のみ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ビルディングアンカー用打込棒ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S
打込棒付ドリル(ドリルのみ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリルドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!ストッパー付ドリルで一定穴あけ!先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038Sドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)40
打込棒付ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)6日以内出荷
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットにドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!ストッパー付ドリルで一定穴あけ!先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S内容CUD-3040D+CUD-3040Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)40
打込棒付ドリル(ドリルのみ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリルドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!ストッパー付ドリルで一定穴あけ!先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030ドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAプラグ(オス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状オス形状ストレートタイプ丸型結合方式ねじ変換内容RCAプラグ⇔Fプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合(圧着工具)LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5283定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル5C-2V、 5C-FB、 5C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G
サージプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る
保存温度(℃)-22~85周波数特性0~1GHz湿度範囲95%以下寿命300回(100A)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16(75Ω)
カメラケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)3日以内出荷
カメラの動きを邪魔しない(上下左右の動きが軽い)Φ2.5の細く、柔軟な電線を使用映像・音声配線向け同軸ケーブル
用途屈曲部分・狭い場所への配線に
モーションカメラに全長(mm)195質量(g)22インピーダンス(Ω)75 RG-179/U同軸ケーブル
マウントボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
カテゴリー5e対応T568A/T568B(RJ-45タイプ)ほこり防止シャッター付2個口タイプキーストンジャック2個付
セット内容マウントボックス(2P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×2寸法(mm)65×72×27色白
マウントボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
カテゴリー5e対応T568A/T568B(RJ-45タイプ)ほこり防止シャッター付1個口タイプキーストンジャック1個付
セット内容マウントボックス(1P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×1寸法(mm)65×45×27色白
カテゴリー6モジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
作業のしやすい3ピース構造。シールド付で電気ノイズに強い8本の芯線をプラグに差し込む前に位置決め固定できるので作業効率UPISDNにも対応
用途単線専用プラグタイプ8P8C仕様カテゴリー6対応ネットワークプラグ50μ(1.27um)の金メッキRJ45準拠適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
モジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
フラットケーブル(より線)用モジュラープラグツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディISDNにも対応
プラグタイプ8P8C仕様カテゴリー5e対応ネットワーク・通信線用RJ45仕様50u(1.27um)の金メッキ適合工具LMJ-55、MJ-468N
電話線アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)の壁コンセント間の導通チェックができる6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)
用途壁コンセントの導通チェック用寸法(mm)16.5×41.5×27
LEDルミネーション(連結タイプ) 分電箱DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
電源・制御装置保護プラスチックボックス屋外用LEDルミネーションなどを、雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
LEDソフトネオン 延長コードDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続
用途LEDソフトネオン用延長コード長さ(m)1.8
LEDソフトネオン エンドキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
LEDソフトネオン用エンドキャップLEDソフトネオンの端末の感電事故防止用に取り付けるキャップ
ソフトネオン チャンネルモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ソフトネオンロッドを直線的に配置する時に使用するソフトネオンロッドがモールの溝にしっくり入る構造(釘や木ネジで固定する)
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用チャンネルモール適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用長さ(m)1.8
ソフトネオン クリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
U字型クリップでソフトネオンをホールドするためのもので随所で使用できる。クリップ本体は固定用の2つの穴があり木ネジや釘で固定できるようになっている。
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用クリップ適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用
ケーブルタイDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
軽くてスムーズ!安心確実ロック!挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります
ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(端末部)ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能。
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン適合(連結可能)JTP-5435、JTP-5435-45種別端末部質量(kg)1.4全長×幅W×厚さ(mm)125×535×50
ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(曲線部)ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できるなだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ直線パーツと組合せて45度、90度(2個使用)曲がりで連結可能ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能。
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン適合(連結可能)JTP-5435、JTP-5435-ED種別曲線部質量(kg)3.8全長×幅W×厚さ(mm)470×535×50適合電線Φ35mm以下の電線5本耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(直線部)ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できるなだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ現場におけるケーブルの損傷を激減多数使用して長距離連結もOK
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン適合(連結可能)JTP-5435-45、JTP-5435-ED種別直線部質量(kg)11全長×幅W×厚さ(mm)922×535×50適合電線Φ35mm以下の電線5本耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ホテル・展示会場等でのイベントに最適なケーブルプロテクター床にケーブルを施設した上から設置できるジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ現場におけるケーブルの損傷を激減底のないシンプルな構造、乗り越えやすい穏やかな形状は、人の往来の多い屋内で安心して使用できる。直接連結タイプ
用途屋内外兼用、ホテル・倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に人や台車等の安全な乗り越えに材質ポリウレタン質量(kg)3.5全長×幅W×厚さ(mm)830×435×37適合電線Φ30mm以下の電線7本
ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクタージョイント部をはめ込むだけの簡単連結ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できるなだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ現場におけるケーブルの損傷を激減多数使用して長距離連結もOK。直接連結タイプ
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン耐荷重(t)1
マルチトラプロテクター 増設用プロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
マルチトラプロテクター交換用プロテクター
用途工事・仮設現場等でのケーブルの保護に長さ(m)1質量(kg)2適合電線中央穴/Φ50mm以下の電線
お徳用ジャンボパック ショートオーガー(亜鉛)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥28,980税込¥31,878
1セット(900本)
3日以内出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプで運搬も楽々ベルトに装着できる透明プラケース付母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・皿頭)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥26,980税込¥29,678
1セット(1600本)
4日以内出荷
コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入ベルトに装着できる透明プラケース付切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け作業は簡単で保持力は抜群