片絡プロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
幅、長さが自由に変えられる(接続すれば多数管OK)
用途工事・仮設現場等でのケーブルの保護に長さ(m)1適合方絡プロテクター増設用質量(kg)2適合電線中央穴/Φ50mm以下の電線
コンビスDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~
1パック(60個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
タイトアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,798~税込¥1,978~
1パック(13本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)9.5穿孔長(mm)40埋め込み深さ(mm)35ねじの呼びW3/8
ビルディングアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,198~税込¥1,318~
1パック(30個)ほか
3日以内出荷
全長(mm)40ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12寸法(Φ×mm)3/8×40最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
ハンマーダブルフッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)5日以内出荷
ハンマーの他、両口ラチェットレンチ、ドライバー等、2本吊り可能スチール製で強靱
テープフッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
ベルトにつけてテープを腰に。
金属製チェーン使用。
仕様絶縁ビニールテープ用(内径300mm)幅(mm)[チェーン]9寸法(mm)[テープ止め金具]80、[フック]70×17質量(g)32適合ベルト幅(mm)50チェーン長(mm)200
ダイヤモンドホイールカッター DCDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
鋭い切れ味により振動が少なく、切り口のきれいな切断が可能
コンクリートからレンガ、タイル、瓦等幅広い材料が切断OK
ダイヤモンドチップと基板を一体成形しており、接着強度が強く、
耐久性と安全性に優れる
用途乾式切断用
コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、かわら、タイル等寸法W(mm)7
コバルト正宗ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,198~税込¥1,318~
1パック(2本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル
コバルトハイス鋼HSCO-M42
耐摩耗性、高温、硬さに優れる
ステンレス鋼等、難削材に最適
六角軸鉄工ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)3日以内出荷
六角軸ドリルの5本セット六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着鉄・アルミ・木材等の穴あけに最適シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
ブラックチタンステップドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から4日以内出荷
有効切削能力(mm)鉄板/2、ステンレス板/1.6
ミニレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
丸パイプも測定可能な水平・垂直測定レベル
V型溝付きの測定基準面&強力マグネットにより丸パイプ等の測定ができる
硬化処理を施したアルミ合金押出材とABS樹脂の頑強ボディ
吊り下げチェーン付き
気泡管は蓄光タイプで暗い場所でも数分間発光!
用途建設・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工等の作業での水平・垂直測定に質量(g)85感度(mm/m)0.5=0286°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×45精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内
スイッチボックスゲージDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
スイッチボックスのケガキが簡単・スピーディー
穴の中心がわかれば、ドア枠のないところでもOK
コンパクトサイズで、胸ポケットにもスッポリおさまる
スイッチボックス1個用 3個用
IV線ゲージ付(電線14□~100□)
ケーブル仕上外径を測定
長さゲージ付(0~90mm)
透明アクリル樹脂製
マルチクランプデジメーターDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
これ一台で「電流」「電圧」「抵抗」を計測できる
測定機能交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗
交流検波方式/平均値整流
A/D変換方式/2重積分方式
耐電圧CTコア金属部と握り部間AC3700V、1分間印加して、異常なきこと表示最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193サンプルレート(回/s)約2測定レンジ交流電流 30A/300A(2レンジオート)(50/60Hz)交流電圧 3V~500V(4レンジオート)(50/60Hz)直流電圧 300mV~500V(5レンジオート)抵抗 300/3000Ω(2レンジオート)電池アルカリボタン電池LR44×2個レンジ切替ロータリースイッチ使用温湿度範囲0~40度、80%RH以下(但し結露がないこと)許容誤差23度±5度、80%RH以下交流電流(ACA) 0~300A(2%rdg±8dgt)交流電圧(ACV) 0~500V(2.3%rdg±6dgt)直流電圧(DCV) 0~500V(1.3%rdg±3dgt)抵抗(Ω) 0~3000Ω(2%rdg±5dgt)保存温湿度範囲-10度~60度、70%RH以下(但し結露がないこと)オートパワーオフパワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード最大消費電力(mW)5(連続で約40時間)オーバーレンジ表示OLを表示最大測定導体径(Φmm)40電池電圧表示動作電圧以下のとき「B」マーク点灯データホールド「DH」マークが点灯し、表示をホールド使用回路電圧AC500V以下
チェックターミナルDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から4日以内出荷
スーパールートチェッカー用のチェックターミナル
薄型板ドライバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
狭いスペースや壁際での作業に最適
ラチェット機構によりラクラク作業
L型ハンドルのため倍力作用
早廻し部分は、ギアー停止方向に回すと空回りします。
セット内容(+)ドライバー:#1×1本・#2×2本・#3×1本/(-)ドライバー:6.0mm×1本厚さ(mm)22(本体)種類セット品商品構成セット品
ドライバー型押切りノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)3日以内出荷
刃の先端で切り込み穴があけられる
曲がりにくい厚手の鋸刃
直線・曲線切りが自在
用途石膏ボード、ベニヤ、天板吸音テックス等全長(mm)200質量(g)88
ハンディ押し切りノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から4日以内出荷
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
モールカッタースペシャルキットDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥10,980税込¥12,078
1セット(6点組)
当日出荷
切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃
チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応
合金刃を使用し、切れ味抜群長
寿命樹
用途樹脂モール・ダクト・PVC・ゴム・薄板・ビニール電線などの切断にセット内容モールカッター本体幅広受け刃45度ガイド付受け刃丸物用受け刃(16mm,19mm)丸物用受け刃(25mm)角物用受け刃寸法(mm)322×256×59質量(kg)1
エコエフリッパー(Pタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
エコケーブル2×3CまでOK!!
一度使うとやめられない、多機能リッパー
握りやすいソフトグリップ
VA工事のスピードUP
良く切れるカッター付(銅線専用)
一丁で4種(シースストリッパー、芯線ストリッパー、カッター、プライヤー)
全長(mm)205質量(g)200使用範囲(シースストリップ)1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C、(芯線ストリッパー)1.6、2.0、(カッター)銅線専用
ニッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から4日以内出荷
システマーロープドラムSDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた
システマーロープリール用ドラムのみ
直径(Φmm)450質量(kg)4.6内幅(mm)270
システマーケーブルドラムDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
キャブタイヤケーブル・端尺ケーブルの巻取りに
システマーケーブルリール用ドラムのみ
クロスバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用
DR-450N専用ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用
束巻の内径に応じて2段階調節可能なスタッド4本付(着脱自在)
ジャンボリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
大中口径のCD管・地中管用リール
管口径30Φmm用 300m巻 65Φmm用100m巻もOK
コンパクトで携帯運搬時もかさばらない折りたたみ式車にも楽々収納でき、一人で手軽に持ち運び可能
結束状態でのCD管や地中管の内径に合わせて自在スタッドが自由に スライド、任意のパイプに適用
スライドアームでたるみを防ぎ、パイプ延長作業の場合も、パイプが バラけてもはみ出す心配はなし
CD管や地中管だけでなく、IV線等の延線にも使用できます
直径(Φmm)2300(最大伸長時)、1300(折り畳み時)質量(kg)17高さ(mm)830(最大伸長時)、200(折り畳み時)