スラブリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リールシュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない
用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に直径(Φmm)880(最大伸長時)質量(kg)4高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
マジックリール 回転補助台DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
タテ・ヨコ・ナナメ あらゆる方向から引き出せるマジックリール用回転補助台
仕様回転捕助台のみ質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×70
ハンディマジックリール 回転補助台DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
自由自在に引き出す方向を変えられるハンディマジックリール用回転補助台
仕様回転補助台のみ質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×105
リール回転補助台DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
繰り出し方向を自由に変えることができるでんせんリール・エフケーブルリール用回転補助台
仕様回転補助台のみ質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×475×100
VマワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)4日以内出荷
VA(Fケーブル)2.6mm×3芯までOK。
廻りが軽い!低コスト!
シュリンク包装、ラップ包装のまま繰出しできる。
たば巻の中・外どちらからでも繰り出しOK。
外出し用のガイドリング付。
回転がスムーズでよく回る。
軽量・コンパクト、頑丈なスチール製。
仕様最大荷重/0.39kN(40kgf収納可能電線類 ※メーカーにより適応しない場合もあります。)VVF線/2.6Φmm×3芯(100m)IV線/8mm2(300m)VCTF/2mm2(100m)トラスコ品番816-4907寸法(mm)480×480(回転円径Φ480)質量(kg)1.5
S字フック先端金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用
M5凹凸ネジのどの竿にも対応!
ジョイントシルバーグラスラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能)
巻いていない為、巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
ロッド長さ1.8m(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)
壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウエイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える
仕様安全引張荷重/100kgセット内容ロッド1.8m×3本、スネークヘッド金具×1個長さ(m)1.8(ロッド)ロッド径(Φmm)7.5
シルバーグラスラインセット(小型7Φmm)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥39,980~税込¥43,978~
1セット(50m)ほか
4日以内出荷
線径Φ7mm小型タイプ
太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)材質(中軸)FRP(表皮)PP使用温度範囲(℃)-20~+40内径(Φmm)5線径(Φmm)7最小曲げ半径(mm)200引張強度(kN[kgf])5.3[550]曲げ強度(N/mm2)300[35]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])12200[1250]リール内径(Φmm)680
シルバーグラスライン(FRP製/PP被覆タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥76,980~税込¥84,678~
1本(100m)ほか
3日以内出荷
地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具)
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に!
弾力性・耐久性が抜群
強い、伸びない
軽いため、運搬が楽
着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP、(表皮)PP使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
スネークヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
曲がり楽々
着脱自在
仕様スネークヘッド(シルバーグラスラインΦ11mm、Φ14mm用)
シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥139,800~税込¥153,780~
1セット(100m)ほか
3日以内出荷
地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具)
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に!
弾力性・耐久性が抜群
強い、伸びない
軽いため、運搬が楽
着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質(中軸)FRP(表皮)PP使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)300[35]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
より戻しDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい!
全長(mm)69溝幅(mm)11.4外径(Φmm)21引張荷重(kN[kgf])6.9[700]トラスコ品番772-8328
電工プロエアコンダクトカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
室内用ダクト(MD-75等)、幅広ダクト(SD-100等)など様々なダクトに対応。
ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。
軽量・コンパクト。
全長(mm)310質量(g)570適合ダクトINABA スリムダクト(SD-66/SD-77/SD-100/MD-75/MD-75N/LD-70/LD-90)、パナソニック スッキリダクト(DAS 060/DAS 080/DAS 010)、イノアック(DD-60/DD-75/DD-100/CD-100)
電工プロパイプカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
アタッチメントの装着で、ワイヤープロテクターやケーブル用モールの切断もOK。
ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。
外径Φ42mmまで。
硬質塩化ビニル管(VP30/VW30/VE36まで)
ポリエチレン管(PE等)、ワイヤープロテクター 1-特5号、ケーブル用モール 0-4号
その他建築用ビニル樹脂材の切断に最適。
電工プロニッパー 圧着付・強力タイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
耐久性の高い強力刃仕様。
頑丈構造設計。
圧着機能付(1.25-3.5mm2)
全長(mm)190質量(g)270切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.6、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯、ピアノ線/Φ2.0
電工プロニッパー 圧着付・薄刃タイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
きわ切りに適した薄刃仕様。
頑丈構造設計。
圧着機能付(1.25-3.5mm2)
全長(mm)190質量(g)270切断能力銅線/Φ4.0、軟鉄線/Φ3.0、VVF(VA線)Φ1.6×3芯 Φ2.0×3芯
呼線リールDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ピアスネジ(ステンレス)(ナベ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,198税込¥1,318
1パック(45個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
厚鋼板用ネジ(ナベ頭 ステンレス)
ピアスネジ(サラ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,198税込¥1,318
1パック(40個)ほか
3日以内出荷
ドライウォール(白カラー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
軽天ビス(白カラー)売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
ドライウォール(ユニクロ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,098税込¥1,208
1パック(270個)ほか
3日以内出荷
軽天ビス(ユニクロ)売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
コーススレッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,098税込¥1,208
1パック(85個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
木工用ビス売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
SワッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ISOサラ小ネジDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,098税込¥1,208
1パック(150個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
M4 皿頭小ネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
AトラスタッピングDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,198税込¥1,318
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
Aサラタッピング(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,398税込¥1,538
1パック(118個)ほか
3日以内出荷
木工用 皿頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
AサラタッピングDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,298税込¥1,428
1パック(120個)ほか
3日以内出荷
木工用 皿頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
マルチ引廻し 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
壁板、床板等の板材の切断・穴あけに
マルチ引廻し用 替刃
ジョイント釣り名人用先端金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から4日以内出荷
ジョイント釣り名人シリーズ用アダプター金具(JF-A)を使用することで、フィッシャー(M5凸ネジタイプ)の先端に、ジョイント釣り名人シリーズ用先端金具を取り付けることができます。