絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,894件中 1,761~1,800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントプロテクター JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイントプロテクター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷
    野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(直線部)。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できる。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。現場におけるケーブルの損傷を激減。多数使用して長距離連結もOK
    用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に適合(連結可能)JTP-5435-45、JTP-5435-ED種別直線部材質ポリウレタン質量(kg)11全長×幅W×厚さ(mm)922×535×50適合電線Φ35mm以下の電線5本耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
  • ジョイントプロテクター JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイントプロテクター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    翌々日出荷
    野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。ジョイント部をはめ込むだけの簡単連結。ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できる。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。現場におけるケーブルの損傷を激減。多数使用して長距離連結もOK。直接連結タイプ
    用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン耐荷重(t)1
  • マルチトラプロテクター 増設用プロテクター JEFCOM(ジェフコム)

    マルチトラプロテクター 増設用プロテクター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    マルチトラプロテクター交換用プロテクター
    用途工事・仮設現場等でのケーブルの保護に質量(kg)2長さ(m)1適合電線中央穴/Φ50mm以下の電線
  • P-PACK ドライウォール(ユニクロ)(フレキ) JEFCOM(ジェフコム)

    P-PACK ドライウォール(ユニクロ)(フレキ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(210本)
    翌々日出荷
    フレキ板・ケイカル板用軽天ビス(ユニクロ)
    用途フレキ板・ケイカル板用、厚み1mm以下の軽量鋼製下地への取付に。ザグリ刃付ネジ頭(フレキ)でボードを座ぐりし、ネジ頭を沈める。仕様捨て張り用サイズ(Φ×mm)3.5×25
  • お徳用ジャンボパック ショートオーガー(亜鉛) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック ショートオーガー(亜鉛)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(900本)
    翌々日出荷
    極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプで運搬も楽々。ベルトに装着できる透明プラケース付。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板全長(mm)24直径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
  • お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・皿頭) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・皿頭)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(1600本)
    4日以内出荷
    コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
    種別皿頭材質ステンレスサイズΦ4×24.5mm
  • お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・丸頭) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・丸頭)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(3000本)
    3日以内出荷
    コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
    種別丸頭材質ステンレスサイズΦ4×24.5mm
  • お徳用パック ショートオーガー(亜鉛) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ショートオーガー(亜鉛)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,098税込¥8,908
    1セット(280セット)
    翌々日出荷
    極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板仕様亜鉛合金製、天面白塗装全長(mm)24直径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
  • お徳用パック ミニオーガー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ミニオーガー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(210本)
    翌々日出荷
    コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適。取出しやすいボトルケース。 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)。ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能。 薄壁にも使用OK、コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適。 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能、「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに全長(mm)28直径(Φmm)13.3適合ねじ径(Φmm)4×20以上最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
  • お徳用パック 打込みアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック 打込みアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,098税込¥8,908
    1式(370セット)
    当日出荷
    ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
  • お徳用パック コンビス(ステンレス・皿頭) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック コンビス(ステンレス・皿頭)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(500本)
    翌々日出荷
    コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
    種別皿頭材質ステンレス全長(mm)24.5ねじ径(Φmm)4
  • ドリルネジ(シンワッシャー) JEFCOM(ジェフコム)

    ドリルネジ(シンワッシャー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(85本)
    翌々日出荷
    【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
    用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×25
  • ドリルネジ(リーマーフレキ) JEFCOM(ジェフコム)

    ドリルネジ(リーマーフレキ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(80本)
    3日以内出荷
    【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ
    用途木毛板、木片板、合板、ベニヤ、チップボード、窯業系ボード、硬質木材等、硬いボード類を厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付けに。タイプリーマーフレキ(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)7.5適合板厚(mm)1.6~2.3頭部厚(mm)2.6ねじ寸法(Φmm)4×32
  • ビルディングアンカー用打込棒 JEFCOM(ジェフコム)

    ビルディングアンカー用打込棒

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷
    ビルディングアンカー用の打込棒。ビルデイングアンカーを下穴に打込む際に使用
    タイプ手打タイプ
  • ビルディングアンカー用打込棒 JEFCOM(ジェフコム)

    ビルディングアンカー用打込棒

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ビルディングアンカー用の打込棒。ビルデイングアンカーを下穴に打込む際に使用
    タイプ機械打タイプ(SDSシャンク)
  • ポリプラグボルト JEFCOM(ジェフコム)

    ポリプラグボルト

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(21本)ほか
    翌々日出荷
    ポリカーボネート製(筒部)外筒が開き強固に固着。耐アルカリ性に優れる。
    用途コンクリート・レンガ等への配管・配線・ダクトのバンド取付に使用温度範囲(℃)-40~120
  • 電工プロキャンバスポケット JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロキャンバスポケット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    携帯電話入れ、小物入れに便利。黒地に赤(ワインレッド)の落ち着いたスマートな色合い
  • コアドリルセット JEFCOM(ジェフコム)

    コアドリルセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    エアコン取付穴のベストセラーサイズのΦ65セット。ワンタッチスペシャルコアとワンタッチダイヤモンドコアのセット
    セット内容ワンタッチスペシャルコアボディ(OSB-65N)、ワンタッチダイヤモンドコアボディ(ODB-65N)、ワンタッチセンタードリル(OP-2)、センターピン(OP-4N)、SDSシャンク(OP-5)、クランプシャンク(OP-10N)、延長ロッド 各1本
  • ファンダクトコア JEFCOM(ジェフコム)

    ファンダクトコア

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌々日出荷
    Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)。回転ドリル専用。丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適。クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!。コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる。時間のかかっていた木材への穴あけも短縮できます
    用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに 外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ、石膏ボード、2×4住宅、プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ等の穴あけに仕様ストレートシャンクタイプ有効長(mm)150サイズ(mm)Φ110、Φ160適正回転数(min-1)700~1100
  • ファンダクトコア JEFCOM(ジェフコム)

    ファンダクトコア

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)。回転ドリル専用。丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適。クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!。コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる。特殊開発の刃型により、従来困難だったALC内部の鉄筋もスムーズに穴あけが可能
    用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに ブロック、タイル、合板、木材(薄物)、スレート、土壁、気泡コンクリート(ALC)、レンガ、塩ビ板、石膏ボード等に仕様ストレートシャンクタイプ有効長(mm)150サイズ(mm)Φ110、Φ160適正回転数(min-1)700~1100
  • 充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) センタードリル JEFCOM(ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) センタードリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)用センタードリル
    サイズ(mm)Φ110
  • 充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) セット JEFCOM(ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) セット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)のプラケース入セット
    セット内容Φ21×2本、Φ27×2本、Φ33×1本
  • 充電バイメタルホールソー センタードリル JEFCOM(ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー センタードリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    充電バイメタルホールソー用センタードリル
  • 充電バイメタルホールソーセット JEFCOM(ジェフコム)

    充電バイメタルホールソーセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    よく使用するサイズの充電バイメタルホールソーセット。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
    用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応セット内容Φ21×2本、Φ27×2本、Φ33×1本有効長(mm)(JH-21、JH-27)22(JH-33)34
  • 六角軸鉄工ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸鉄工ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷
    六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着。シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
    用途鉄・アルミ・木材等の穴あけに全長(mm)115シャンク径(Φmm)6.35
  • 電工プロメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    簡単!スピード脱着クイックホルダー付。強力マグネット付爪で先端が鉄製の物に吸着。両面目盛。ショックアブソーバー付。2×4スタッドマーク付(455mmピッチ)。乱反射を防止、表面に鉛筆で文字が書ける高耐久シリカコーティングテープ
    種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面
  • ポイントワカール 送信器 JEFCOM(ジェフコム)

    ポイントワカール 送信器

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌々日出荷
    ポイントワカールKS-32専用送信器(交換用)
  • 倍力ズンギリカッター 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    倍力ズンギリカッター 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    倍力ズンギリカッター(ZCB-38M)用替刃
    セット内容固定刃/W3/8-A、移動刃/W3/8-B
  • 圧着工具 交換用ラチェットギア JEFCOM(ジェフコム)

    圧着工具 交換用ラチェットギア

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    圧着工具用ラチェットギア
    適合DC-0522K、DC-0838K
  • スタンド JEFCOM(ジェフコム)

    スタンド

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    高さ調整ができるラインスケールカウンター用スタンド。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nを取り付けできる。キャスター付きで移動が楽々(ロック付2個、ロックなし2個)
    質量(kg)6、(キャスター取付時:6.6)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×470~750(キャスター取付時)400×400×530~810
  • ジョイント釣り名人セット JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人セット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    押しが強い太径ロッドと、しなやかに曲がる細径ロッドの組合せで、通線・配線がよりスムーズに!
    色オレンジ、イエロー
  • ジョイント釣り名人(1本) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(1本)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    翌々日出荷
    ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
    最大径(Φmm)7.5
  • ジョイント釣り名人スリム(1本) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人スリム(1本)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
    長さ(m)1(ネジ部除く)最大径(Φmm)4
  • ケーブルジャッキ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルジャッキ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    ケーブルドラム用ジャッキ
    仕様ドラム押さえローラ付寸法(幅W×奥行D)(mm)(底部)540×300伸縮範囲(mm)487~688
  • ジェットブロー JEFCOM(ジェフコム)

    ジェットブロー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット
    翌々日出荷
    60m一気通管!!(メーカーテストによる。60m4曲りまでOK) ブロワー本体は500Wと省電力・軽くてコンパクト 電配管16~75(内径16~73mm)に対応 リードロープ(電線索引用)も通せる強力シャトルライナー リードライン(ロープ索引用の糸)を瞬時に通す俊足ボールライナー 付属のリードラインは呼線やリードロープの引き込みに最適
    セット内容ブロワー本体×1、ダクトホース(2m)×1、ホースバンド×2、リードライン(Φ0.7×200m)×5、先端ゴムアタッチメント6種類×各1、ボールライナー、シャトルライナー、ケース×1質量(kg)(ブロワー本体)1.7
  • BNCコネクター圧着工具交換用ダイス JEFCOM(ジェフコム)

    BNCコネクター圧着工具交換用ダイス

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
  • カテゴリー6用キーストンジャック JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6用キーストンジャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    Powersum、ELFEXT、リターンロスにおいてカテゴリー6仕様を上回ります カテゴリー6に基づく最小の撚り戻しを保つことができます ベリリウム銅が高品質を可能にしています UL-94V-0耐衝撃性に適合、難燃性のプラスチック素材です 100-μニッケル層に50-μ金メッキ 4対の22~24AWG の単線 パンチダウンツールLPD-110で作業可能
    セット内容ジャックジャックカバーダストカバー松下電工コスモ21 コンセントアダプター
  • カテゴリー6ケーブルジョイント JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6ケーブルジョイント

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    カテゴリー6のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる カテゴリー6性能準拠品 ストレート接続 くし型配線の採用で高性能
    規格カテゴリー6
  • キーストンジャック JEFCOM(ジェフコム)

    キーストンジャック

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    翌々日出荷
    カテゴリー5eを超える高性能キーストンジャック 高位の規格を満たしながら、過去のネットワークでも安定した性能を発揮する高バランス設計。 キーストンジャックは特殊形状により、差込時に起きる損失を最低限に押さえ、カテゴリー5eの要求するクロス トークも低減できます。 接点は1.27μmの硬質金メッキにより耐久性と性能を向上させています。 568Aと568Bの分かりやすいカラーラベルの採用により、配線の確認が簡単になります。 IDCコネクターには保護カバーが取り付けられ、安定した性能を維持します。 ジャックを利用しない時のためのダストカバーを用意。ネットワークの種類を識別できる様CAT5e(カテゴリー5e)のものを用意しました。 110ブロック互換IDCコネクターには22~26AWGの単線ネットワークケーブルで利用できます。 LAN-FCのキーストンジャックは、どのマウントボックスにも簡単に装着できます。
    セット内容キーストンジャック×1ジャックカバー×2ダストカバー3種類×各1色白
  • モジュラージャックキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラージャックキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(40本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    LANの空きポートにホコリが入るのを防ぐ ハブやパソコンの空きポートにホコリが入らない ホコリの侵入による導通不良を防ぐ