絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,718件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端金具(ジョイント釣り名人シリーズ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端金具(ジョイント釣り名人シリーズ用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
手動式油圧圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム関連資料(1.54MB)
パットアンカー(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304長さ(mm)39質量(g)10ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39ねじ径M4適合材中空壁ボルト(mm)M4×40取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
アルミポール(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルミポール(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等シルバー縮長(m)1.4材質(パイプ)アルミ材質(ジョイント)ABS樹脂
LED型ミニライト(ペン型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LED型ミニライト(ペン型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類LED寸法(mm)22×158×31質量(g)34(電池含まず)定格電圧(V)4.5使用時間2時間以上色温度(K)7000~8000使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)使用環境-10~40℃LEDSMD型LED10個光束(Lm)最大150
テープメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)テープメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
簡単に貼り付けできる、粘着テープ付メジャー! 作業テーブルや機械等に貼り付けて使える。 摩擦に強く目盛りが消えにくいナイロンコーティング。 見やすい段差型目盛。 はさみで切れる。 仮止め穴(テープ両端・約Φ2mm) 釘などで仮固定できる。 粘着テープ付なので剥離紙をはがして簡単に貼れる。
種類粘着テープ付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)SK材(ナイロンコーティング)目盛仕様メートル目盛目盛種別片面テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む)
両片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)両片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(15個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーキャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップキャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグオーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
フック金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)フック金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フィッシャーの先端に取り付けて使用する金具M5凹ネジタイプ
用途カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用フック金具寸法(mm)29×78
ファーストエイドバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファーストエイドバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
すばやく開ける開口フタ、救急用品をサッと取り出せる ベルト通し、ハンドベルト付で携帯に便利 旅行やキャンプにもOK
セット内容・マッキンα 色がつかない消毒液 (医薬部外品)1個・リバガーゼF 殺菌消毒パット(医薬部外品)12包・ホームケアセット 4点セット(はさみ・ピンセット・爪切り・毛抜き)1セット・ホームコットン 脱脂綿 (衛生用品)20枚・ケアハート 巻くだけ包帯 (衛生用品)1個(※セット内容は変更になる場合があります)寸法(mm)180×50×240質量(g)380(内容物含む)医薬品医療機器等法医薬部外品
クレモナSロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)クレモナSロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(50m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
エステル使用で滑りにくい 作業性が良い(くくりやすい) 伸びが少なく水に沈む 両アイ加工付
AC-DCアダプタ DENSAN(デンサン/ジェフコム)AC-DCアダプタDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
電源とAC-DC変換器を内蔵
入力AC100V 50/60Hz 2A
カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1箱(25個)
当日出荷
成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。電気ノイズに強いシールド付プラグ。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
プラグタイプ8P8C対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応準拠RJ45
シルバーフィッシャー(ミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(ミニ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。 軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。
先端金具フック金具(ミニ)
ポケスター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケスターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
100V・200Vの区分検電 小型・軽量。
用途低圧検電器・100V、200Vの判別(100V→ネオン管1個点灯/200V→ネオン管2個点灯)寸法(mm)121×16周波数(Hz)50/60電圧(V)【検電開始】100V判別時:80V±5V、200V判別時:175V±5V(但し接地抵抗0の場合の数値です)使用電圧(V)AC75~300絶縁抵抗(MΩ)3
ニューエールプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1個(135本)ほか
当日出荷
最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)5寸法(mm)22ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
コブラヘッドスチール(床下用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)コブラヘッドスチール(床下用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利! スチール製で直進性抜群。 コンパクトで持ち運び便利。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK! コブラヘッド先端には二重管や結束バンド等を取付けられる穴が開いています。
用途OAフロアの通線作業質量(g)370(コブラヘッド含む)収納ケースΦ175mm×厚さ12mm適合ケーブル入線ロープ・LANケーブル・同軸ケーブルロッド幅(mm)6.3×厚さ0.8mm×有効長7m破断荷重(kN[kgf])0.5(50)(全体)
アルミ補修スプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルミ補修スプレーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルミスタンドやアルミサッシの補修に最適なスプレー塗料。 加工中や現場で発生した傷はもちろん、金属部分のリフレッシュに も力を発揮。 高い耐候性能。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、顔料、ニトロセルローズ特性耐候容量(mL)300主な用途金属、アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~2.0危険物の性状非水溶性
LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
音と光で判別しやすい! LANケーブルの導通チェック断線、結線ミスを確認。 ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 結果を音と光で表示。 クロスケーブル対応。 オープン、ショート、誤配線の検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)トラスコ品番419-0734セット内容本体×1個、ターミナル×1個、RJ45パッチコード×2本寸法(mm)(本体)32×142、(ターミナル)26×59.6
自立型電工バケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム)自立型電工バケツDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハードな現場での使用に耐える、自立タイプの電工バケツ 自立ガイド板内蔵で型くずれしにくくしっかり自立 底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い ロープは丈夫なポリエステル製 ボディは厚手の帆布を採用 引っ掛けに便利なS環フック付
照明一発ガイド DENSAN(デンサン/ジェフコム)照明一発ガイドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
強力磁石でがっちり固定 天井への取付作業の効率UP! 取付ボルト 迷わず一発出し!! 天井照明・空調機器等、吊りボルトへの固定作業に 2本セット ※取付用のガイドなので器具を吊り下げたりできません。
長さ(m)約300
オール研ぎ太郎 DENSAN(デンサン/ジェフコム)オール研ぎ太郎DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等全長(mm)105質量(g)45
ブルーレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブルーレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ブルーレベルで見やすくなったスイッチボックスのケガキが楽にできる磁石3個付目盛り付ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます垂直・水平
仕様個装梱包:ブリスター・台紙 個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・95g材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)76本体サイズ(mm)51×13×95関連資料(1.61MB)
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応・TAK60 タキゲン・TAK55 タキゲン(No.200・TAK50兼用)※1・No.210 タキゲン・0番 IDEC(旧和泉電気)本体に鍵番号の刻印入り※No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。
材質ナイロン・真鍮質量(kg)15本体寸法(mm)80×80×5関連資料(1.79MB)
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
キャタツちょい差しホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツちょい差しホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
脚立天面の空きスペースを有効活用!工具のちょい差しに最適天面に、伸縮面ファスナーで取付け取り付けたまま脚立の開閉が可能
材質本体:ポリエステルキャンバス、角カン:POM、ベルト・伸縮面ファスナー:ポリエステル質量(g)170本体寸法(mm)260×160×110関連資料(2.44MB)取扱説明書(0.42MB)収納の目安2kgまで
ニーパッド(ストロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニーパッド(ストロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
欠品中
ひざをついても痛くない、汚れない。 フック式ゴムバンドで脱着が簡単。樹脂パネルでしっかりガード。 EVAとポリエステル生地で優しくフィット。
用途ひざの保護、汚れの防止種別ニーパッド仕様樹脂パネル、フック式、幅広ゴムバンド寸法(mm)170×70×200(片方、バンド除く)質量(g)300(1セット)
LEDライト付フック金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDライト付フック金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
暗所での配線作業時に便利!ケーブル配線竿用LEDライト付先端金具 メーカー製のフィッシャーに取付可能(軽索引用、プッシュタイプは取付不可) 高輝度LED内蔵で明るい スリム、軽量(メーカー従来品比約20%軽量) 作業しやすいフック形状 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!(M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売りの金具アダプター/DBF-PL-Jが必要です)
セット内容EDライト付フック金具、ワッシャー、テーパー金具質量(g)40(電池含まず)電池単4アルカリ電池×1本
打込棒付ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込棒付ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
クリップ付で、打込み棒をドリルにしっかり固定!下向きにしても落ちない。 上向き施工が容易! 天井への施工時に威力を発揮! ストッパー付ドリルで一定穴あけ。 先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち。 ハンマードリル用(SDSシャンク)
ゴムブッシング DENSAN(デンサン/ジェフコム)ゴムブッシングDENSAN(デンサン/ジェフコム)
949税込1,044
1パック(14個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 簡易収納パック入。
ケーブルゲージ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルゲージDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
狭いところのケーブル計測が可能! CV線 11サイズの計測が可能。 折り畳み式でコンパクト。 電線サイズがひと目でわかる。 「くし型」では入らない狭いところも計測できる!
仕様許容電流表記測定範囲単心ケーブル(5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、325)質量(g)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×40×20
くるピカセンサー DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるピカセンサーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)点灯時間15秒間(固定)仕様防水、防沫、防塵形(IP44)付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)材質(本体)ABS質量(g)150(電池含む)外形寸法(mm)Φ87×45光源0.06WレッドLED×4個点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
エレチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エレチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
コンセントに差し込み、光で判定極性検知:エレチェッカーをつまみ、接触端子に触れながら、端子Aを非接地側に当たるまでコンセントに差し込む(端子Bは当たるまで差し込まない)検電テスト:端子A、端子Bの両方を、コンセントに奥まで差し込むキーホルダータイプ
寸法(mm)50×32×12(キーホルダーは除く)
フレキビットセッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)フレキビットセッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK 曲げ角度90度まで使用可能 作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達 外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる 先端ビットは取付けワンタッチ 天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
セット内容ビット(#2×45mm)1本付商品構成単品
ワイヤーストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
世界のあらゆる電線・表示サイズに適応 よくむけ、よく切れる(カッター付)
エフケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)エフケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
メジャー付ケーブルフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)メジャー付ケーブルフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
世界最小の巻取り式テープ配線具の登場! 最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト 直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK 内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群 クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利
用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に長さ(m)8テープ幅(mm)25
ベルトパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ベルトパーツボックスミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ワンタッチオープンシステム フタのマークを横にスライドすると、フタが開く! 閉じるときはフタを押さえるだけケースは、新色のブラック透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて 収納・保管・入れ替えできる透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を 固定され、動かないケースのフタが引っ掛かったりして、不用意に 開かないロック機構頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
用途フタのマークを横にスライドすると、フタが開く!ワンタッチオープンシステムセット内容ベルトパーツボックスミニ(ケース) 1個・スケルトンミニ小箱(透明) 14個材質ケース:PP質量(kg)1.38ブラック質量(g)【スケルトンミニ小箱】40本体寸法(mm)375×63×316寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スケルトンミニ小箱】86×68.5×55.5関連資料(1.78MB)
ダブルゲンコツ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダブルゲンコツDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
呼び径19と25の電線管がこれひとつで曲げられる市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
仕様●支柱用電線管:厚鋼電線管 G28●適用電線管:E19、E25、C19、C25材質ダクタイル鋳鉄寸法(mm)65×117×134質量(g)970関連資料(0.38MB)取扱説明書(0.51MB)