絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,718件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)金属探知(感度調整機能付)音と光でわかりやすいスケルトンデザインLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。 100V、200Vの電圧判別が可能被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能音と光でわかりやすいLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ導電ゴム製検電部
仕様金属探知:探知距離25mm~30mm、対象寸法Φ20mm以上材質ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)152×28×20使用電池リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください)電池寿命(連続時間)約3動作表示ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯使用電圧範囲(V)直接検電:AC100 対地電圧(80~120)、直接検電:AC200 対地電圧(160~600)、被覆検電:AC(80~600)関連資料(1.63MB) (5.41MB)絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
スマホホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スマホホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取り付けたスマホを回転できる!
用途みるサーチミニで撮影時、腕やアルミポールにスマホを固定できる!材質TPE、PP、ポリエステル質量(g)50適合外径(Φmm)バンド適応外径(参考) :35~80、ホルダー適応外径(参考) : 130~160×60~80本体寸法(mm)150×30×70特性回転可能関連資料(1.46MB)
ライトスタンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライトスタンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
三段式ポールで、高さを835mm~2010mmまで自由に調節できる 軽くて携帯・移動が楽(質量約2.6kg) 床面保護用のゴム脚付き 本体直付け(1灯用)・三脚スタンドの先端に付属のM6ボルトでライトを取付けます 雲台取付け(2灯用)・雲台を三脚スタンドに固定してから、ライトを雲台の左右に取付けます
用途雲台付きで安定した三脚スタンド適合機種LEDボンボリーライトPBN-9000TW(1灯用)・LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ)PLRX-40U,PLRX-72U・LEDパランドルRX(充電式)PLRX-40UM・LEDパランドルRX(充電/交流電源共用タイプ)PLRX-200UM・LEDベースライトPDS-C03-03W,PDS-C03-03L,PDS-C03-06W,PDS-C03-06L※台座を取り外して使用、固定時はU字金具を一旦取り外す必要ありセット内容本体三脚スタンド・付属品雲台飾りボルト(M6×25)×3六角ボルト(M6×40)×2スプリングワッシャ×3ワッシャ×5ナット(M6)×2材質スチール寸法(mm)920×790×2010質量(kg)2.6収納時寸法(mm)本体:98×95×745/雲台:30×483×15関連資料(1.15MB)取扱説明書(1.41MB)搭載可能質量(kg)最大5
マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
インナーソケットでサイズ切替可能 一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm) 六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ 90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる 全長160mmのショートタイプ
本体寸法(mm)35.2×160×31質量(g)245材質スチール関連資料(1.1MB)
ロングジョインター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロングジョインターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に 奥まった所の作業に最適 インパクト対応 簡単に延長できる ビットが落ちないロック方式
全長(mm)200質量(g)76
胴ベルト型墜落制止用器具 DB-M DENSAN(デンサン/ジェフコム)胴ベルト型墜落制止用器具 DB-MDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない 墜落制止用器具の規格 新規格品 胴ベルト型墜落制止用器具 アルミスライドバックル スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和 ストラップの2WAY切替 [1]ストラップを常に巻取り(落下距離と墜落制止時の衝撃荷重を最小に抑える) [2]ストラップを任意の長さに固定(巻き取る力がかからないので、定位置作業時に束縛感がない・巻き取るときは、巻取りスイッチを操作)
胴ベルト幅(mm)50種類巻取式ベルト色ランヤード(長さ)(mm)約1650材質(ストラップ)アラミド繊維製帯ロープ(ショックアブソーバ、軽量56フック付)ロック機構ロック式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
カテゴリー5モジュラープラグ(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー5モジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,398税込3,738
1箱(25個)
当日出荷
成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
プラグタイプ8P8C対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応準拠RJ45
ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
裸端子・PBスリーブ用ミニ圧着工具。軽量・コンパクト。 JIS適合品。握りやすいグリップ形状。圧着マーク付。
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5全長(mm)172材質(本体)スチール質量(g)260材質(グリップ)エラストマー樹脂
電工プロニッパー(薄型・ストレート刃) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー(薄型・ストレート刃)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。 切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
質量(g)225切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(mm)プラスチックΦ6
Lグリップドライバーミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LグリップドライバーミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めに ! 18V対応 パワフルな作業も可能です! 最大トルク65Nm以上 電動ドライバーに装着して使用 (※電動ドライバーは付属しておりません) 作業に合わせて3ヵ所にハンドル取り付け可能(左・右・正面)です。
用途手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めにセット内容本体、両頭ビット #2×45mm、両頭ビット #2×35mm、ハンドル商品構成セット品頭部高さ(mm)60(35mmビット装着時)
屋外用LANモジュラージャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)屋外用LANモジュラージャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
難燃性 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途LCAT5E-10WP / 15WP / 20WP 専用材質ガラス入りPBT樹脂(本体)質量(g)35コネクタRJ45 シールド付耐寒性-40~+60取付穴寸法(mm)Φ25.2±0.1耐寒温度(℃)-20~+60パネル厚(mm)0.1~5
ソフトマット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトマットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
床や壁を傷つけない。 作業時のゴミの散乱や汚れを防止!
用途電気器具、大型家電、エアコン、工具類などの運搬時の保護、作業時の養生に。
コンテナボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンテナボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
コンテナボックス/仕切板付。 着脱自在仕切板付。
ライトロックベース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライトロックベースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
軽量六角レンチセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)軽量六角レンチセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
非常誘導灯点検棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム)非常誘導灯点検棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
うっかりアラーム DENSAN(デンサン/ジェフコム)うっかりアラームDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!3m~12m離れると、バイブと音で警告!用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ・圧着形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B耐電圧(V/min)AC500
ケーブルタイホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ケーブルタイを素早く取り出せる簡単収納、一本ずつ取り出しOK 種類・サイズ違いもまとめて収納。両手が使えて作業効率アップ!
用途電気工事、内外装作業、ガーデニング等の結束作業に材質(フック部)樹脂、(本体)ナイロン生地仕様面ファスナー式ベルト通し吊下げフック付ポケット吊下げリング付質量(g)80(本体)、30(切りくずポケット)適合ベルト幅(mm)45寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)80×150、(切りくずポケット)100×200
ハンマードリル用ドリルチャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンマードリル用ドリルチャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる
仕様キーレスタイプ、回転専用軸径(Φmm)10
キーツール DENSAN(デンサン/ジェフコム)キーツールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
3ヵ所使えるちょっと便利なキーホルダーよく使うプラスネジ(+)#1、#2よく使うマイナスネジ(-)6.0mm、8.0mm大きめのマイナスネジ・缶のふた開けなど
アダプター金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アダプター金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
699税込769
1個
当日出荷
釣り名人シリーズにクリーニングブラシを装着可能にするアダプター金具釣り名人凸ネジ側に装着して、クリーニングブラシ(CB-~シリーズ)を装着可能にします
長さ(mm)30最大径(Φmm)7
ポケットフィッシャー 先端金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー 先端金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ポケットフィッシャー用先端金具(S字フック)引きにも押しにも使える先端金具
仕様DPF-180、DPF-300用質量(g)3
曲がりハードル DENSAN(デンサン/ジェフコム)曲がりハードルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ケーブルフィッシャーをくるくる回せば、先端を支点にして左右に移動可能!天井裏の障害物の乗り越えが可能!ネジ式で、どのケーブルフィッシャーでも着脱自在!
用途カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凹凸ネジ専用幅(mm)15
マルチケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー ブレーキ付(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し直径(Φmm)460質量(kg)7.8容量(収納可能)直径Φ440×高さ135mm寸法(幅W×高さH)(mm)500×240最大積載段数4段最大荷重(kg)(収納)40(1台あたり)
デンサン Vマワール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)デンサン Vマワール(ブレーキ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39
オレンジヨクトール(PP被覆タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から7日以内出荷
最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)付属品収納ケース(ガイドリング付き)破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
ハンズプーラー ミニタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンズプーラー ミニタイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
プラスチック呼び線の索引をサポートする あらゆるプラスチック呼線が4Φ~8mm位まで楽々索引できる 滑りにくい天然高品質ゴムを採用 握りやすい大きなグリップでしっかり把握 理論力学によるフィットパワーで強力把持 1人で3人力、3分の1に人手を省く。
全長(mm)90質量(g)110仕様ミニタイプトラスコ品番321-8091
ジャケットストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジャケットストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ケーブルを挟んで回すだけの簡単剥離 UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる カッター付
全長(mm)110質量(g)38
Fネジック DENSAN(デンサン/ジェフコム)FネジックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)ほか
当日出荷
屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない! 線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要 耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない 断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない 配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる 単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般種類ねじ込み式電線コネクタ定格電圧(V)300仕様屋内用使用温度範囲(℃)105Max適合規格UL規格・CSA規格取得特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
スケルトンパーツボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)スケルトンパーツボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然 外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利 スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる スケルトン小箱は透明フタ付。パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落としたりする心配がない 小箱は、3色の半透明のきれいなパステルカラーで色分けでき、分別しやすい 用途別に収納し、分割した状態で積重ね保管すれば、使い道に合ったものを簡単に組み合わせできる
仕様スケルトン小箱赤6個、黄6個、青6個入材質PP幅(mm)340ブラック高さ(mm)350質量(g)1600奥行(mm)140仕切数(個)9
ズンギリソケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリソケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK! 強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用 フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
吊り金車 DENSAN(デンサン/ジェフコム)吊り金車DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
ベルトパーツボックスネオ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ベルトパーツボックスネオDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ケースのフタと小箱のフタの透明度がアップ!中身がより見やすくなった。透明小箱は、中身を入れたまま用途に応じて収納・保管・入れ替えができます。また、外箱ケースの底部仕切りで位置を固定することができるので、動きません。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状。透明小箱のフタは片手で開けやすい。ベルトに吊れる透明小箱。
材質ポリプロピレン質量(kg)1.37本体寸法(mm)375×63×315
フェルール圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)フェルール圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
フェルール端子0.14~16mm2まで圧着可能回転ダイス採用で、狭い場所での圧着ができる軽量・コンパクト握りやすいグリップ形状落下防止ストラップ穴付フェルール端子とは・フェルール端子は、電線(より線)のバラケを防止し、 電気接続の品質を安定させる欧州式棒端子で、 端子台の形状を小さくするために考案された、 より小型の棒形圧着端子です。
材質特殊鋼・PVC質量(g)304本体サイズ(mm)25×182×68関連資料(2.89MB)
カスタムスタイル プロリュック DENSAN(デンサン/ジェフコム)カスタムスタイル プロリュックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
大容量:40Lメイン収納は出し入れしやすい幅広オープン・ノートPCや書類収納にオススメのサブポケット(1箇所)・ペンホルダー(2箇所)側面部にCORDURA®; 生地採用※CORDURA®; は、インビスタ社のファブリックに対する登録商標です。トップ収納・10.2 インチのタブレットやPC、 スマホ、筆記具などよく使うものにオススメメッシュポケット・ペットボトルの収納や、 通気性に優れているので、汗をかいた手袋、 ぬれたタオルの収納にもオススメシューズポケット・底面にシューズを収納可能 メインの収納と分かれているので 汚れを気にせず収納できますサイドポケット・フィッシャー等、長物の収納にオススメカラビナの装着に便利なフック3個付属
材質【本体生地】ポリエステル(側面)・ポリ塩化ビニル(正面)【樹脂】ポリアセタール【ボタン】ニッケル質量(kg)1.94本体寸法(mm)400×280×510関連資料(1.63MB)
腰道具セット(WSH)シリーズ DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSH)シリーズDENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1セット(5点)
3日以内出荷
セット内容(各1個)・ワークポジショニング用器具 WP-45DS-1BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O
仕様D環1個セット内容ワークポジショニング用器具 WP-45DS-1BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O材質ポリエステル、スチール(スライドバックル)ブラック&イエローバックルスチールスライドバックル補助ベルト(mm)幅85関連資料(2.97MB)
ケーブルタイホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ケーブルタイを長さごとに収納して、前面の小窓から素早く取り出せるさびにくいステンレス製金属クリップで簡単着脱カラビナ付で吊り下げOKゴミや小物の収納に便利なファスナー付ポケット落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト (2ヵ所、耐荷重1kg以下)電気工事、内外装作業、ガーデニング等に
材質本体:ポリエステルキャンバス、クリップ:ステンレス、カラビナ:アルミ
スリムブルーレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリムブルーレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用Φ60ホールソー用センター穴付(38mmピッチ)垂直・水平磁石付目盛り付
用途ブルーレベルで見やすくなった材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)51×6×95質量(g)33関連資料(0.54MB)
ペンチホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ペンチホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ペンチ1丁吊
用途天然牛革を使用した丈夫なツールホルダー材質天然牛革寸法(mm)85×30×195質量(g)75関連資料(1.98MB)