カテゴリー5eモジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。
適切な配線順序を簡単に確認できる。
8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー:MJC-F5-CL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)1.6タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ5.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24関連資料(0.6MB)カテゴリー5e
カテゴリー6モジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。
適切な配線順序を簡単に確認できる。
8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)1.6タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24関連資料(0.6MB)カテゴリー6
カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)6日以内出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。
適切な配線順序を簡単に確認できる。
電気ノイズに強いシールド付プラグ。
8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
専用工具:LMJ-8TC(別売)※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)2.3タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24関連資料(0.6MB)カテゴリー6
カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない単線・より線共用タイプ
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品
適切な配線順序を簡単に確認できる
8芯丸断面のケーブルに使用
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC/LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー(別売):MJC-SPBL※機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。
ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)2.3タイプ貫通/1ピース本体寸法(mm)12×23×11プラグ8P8C(電気ノイズに強いシールド付プラグ)適合ケーブル外径:Φ6.0~7.1mm・芯線:Φ0.9~1.2mm・芯線導体径:AWG23※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分に確認下さいz関連資料(0.6MB)
お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥24,980税込¥27,478
1パック(680本)
3日以内出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4材質石膏ボード12.5mm厚ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)6~12.5最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥21,980税込¥24,178
1パック(660本)ほか
3日以内出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4ドリル径(Φmm)9
お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4材質石膏ボード12.5mm厚ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)6~12.5最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥8,798税込¥9,678
1パック(230本)ほか
3日以内出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4ドリル径(Φmm)9
ニューエールプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
最強カラープラグ(従来品比)!
最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。
逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)5寸法(mm)22ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
ニューエールプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
最強カラープラグ(従来品比)!
更に品質・強度がUPしました(従来品比)。
逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)6寸法(mm)25ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
お徳用ジャンボパック ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥19,980税込¥21,978
1パック(670本)
4日以内出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。
ベルトに装着できる透明プラケース付。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)適合板厚(mm)17~23最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1)(石膏ボード9.5mm厚×2)
お徳用パック ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにお買得な徳用パック。
取出しやすいボトルケース。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9.0(下穴)適合板厚(mm)17~23最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1) (石膏ボード9.5mm厚×2)
お徳用パック ダブルXDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。
取出しやすいボトルケース。
壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。
ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。
用途ALC専用寸法(mm)3/8×50ドリル径(Φmm)15最大引抜強度KN(kgf)0.45(46) (ALC)有効ネジ長さ(mm)14
お徳用パック コンビス(丸頭座付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山でコンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け可能です。コンクリートに直接ビスが使えます!(プラグ不要)
呼びM4ねじ頭径(mm)9.7長さ(mm)24.5適合ドリル径(mm)コンクリート/ブロック:3.5、レンガ:径3.2使用方法(コンクリート)回転/振動、(ブロック)回転、(レンガ)振動材質鉄(SWCH-18A) 表面処理(フッ素シルバー加工)
お徳用ジャンボパック ショートオーガー(亜鉛)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥28,980税込¥31,878
1セット(900本)
3日以内出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプで運搬も楽々ベルトに装着できる透明プラケース付母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・皿頭)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥26,980税込¥29,678
1セット(1600本)
4日以内出荷
コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入ベルトに装着できる透明プラケース付切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け作業は簡単で保持力は抜群
お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・丸頭)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥26,980税込¥29,678
1セット(3000本)
3日以内出荷
コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入ベルトに装着できる透明プラケース付切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け作業は簡単で保持力は抜群
お徳用パック ショートオーガー・亜鉛DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製取出しやすいボトルケース母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)仕様亜鉛合金製、天面白塗装全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用パック ショートオーガー(亜鉛)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥8,998税込¥9,898
1セット(280セット)
3日以内出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製取出しやすいボトルケース母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)仕様亜鉛合金製、天面白塗装全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用パック ショートオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
極短!24mmショートタイプ!取出しやすいボトルケース母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用パック ミニオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥9,998税込¥10,998
1セット(210本)
3日以内出荷
コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適。取出しやすいボトルケース。
亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)。ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能。
薄壁にも使用OK、コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適。
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能、「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに適合ねじ径(Φmm)4×20以上全長(mm)28直径(Φmm)13.3最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
お徳用パック 打込みアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!お買得な徳用パック取出しやすいボトルケース取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
お徳用パック コンビス(ステンレス・皿頭)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)お買得な徳用パック取出しやすいボトルケース切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け作業は簡単で保持力は抜群
材質ステンレスねじ径(Φmm)4種別皿頭全長(mm)24.5
お徳用パック コンビス(ステンレス・丸頭)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)お買得な徳用パック取出しやすいボトルケース切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け作業は簡単で保持力は抜群
材質ステンレスねじ径(Φmm)4種別丸頭全長(mm)24.5
ミニオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,888
1パック(200本)
当日出荷から3日以内出荷
コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適
亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)
ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能
薄壁にも使用OK!!
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに適合ねじ径(Φmm)4×20以上最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
ALC雌ネジアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,178
1パック(51個)
当日出荷から4日以内出荷
ALC専用強力雌ネジアンカー。
穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ
足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事などねじの呼び3/8適合材ALC最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)