底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い
ロープは丈夫なポリエステル製
ボディは厚手の帆布を採用
引っ掛けに便利なS環フック付
ハードな現場での使用に耐える、自立タイプの電工バケツ
自立ガイド板内蔵で型くずれしにくくしっかり自立
底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い
ロープは丈夫なポリエステル製
ボディは厚手の帆布を採用
引っ掛けに便利なS環フック付
長い工具、材料と、なんでも入る帆布製バケツS環フック付
強靭なエステル帆布を使用した、長尺タイプのバケツ
長尺:650mm
雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
帆布製比 約30%軽量(メーカー比)
低コスト
強靭なエステル帆布・ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、 形状安定性を高めた綿帆布に代わる高耐久性生地です。
引っ掛けに便利なS環フック付
バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持
両手が空くリュックサックタイプ
丈夫で水や油に強いプラスチック製底部
質量(kg)1
外寸法(Φ×Hmm)270×650
本体サイズ(mm)270×270×650
内寸法(Φ×Hmm)250×640
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
強靭なエステル帆布を使用 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち。エステル帆布製底タイプ。鉄芯が入って形状を保持。引っ掛けに便利なS環フック付。バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持。強靭なエステル帆布。ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた。布帆布に代わる高耐久性生地です。
材質本体:エステル帆布、鉄芯:鉄、S環フック:鉄(ニッケルメッキ)
強靭なエステル帆布を使用 雨や汚れに強く、丈夫で長持ち。プラスチック製底タイプ。丈夫で水や油に強い プラスチック製底部。引っ掛けに便利なS環フック付。バケツの上端に鉄芯が入って形状を保持。強靭なエステル帆布。ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた。布帆布に代わる高耐久性生地です。
材質本体:エステル帆布、鉄芯:鉄、S環フック:鉄(ニッケルメッキ)、底:ポリエチレン
水や汚れに強いターポリン製で、丸洗いができる
開口部に針金入りで、しっかり形状保持
軽量
材質(本体)ターポリン(PVC+ポリエステル)・針金(開口部)、(ベルト)ポリエステル
質量(g)170
容量(L)6
本体寸法(mm)200×200×220
内寸法(Φ×Hmm)Φ190×高さ214mm
耐荷重(N)19.6
関連資料(0.5MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
フタ付で輸送時に中のものが飛び出さない!
雨や汚れに強く、丈夫で長持ち
帆布製比約2割軽量(メーカー比)
低コスト
強靭なエステル帆布。ポリエステル系生地に樹脂加工を施し、防水性、耐候性、形状安定性を高めた布帆布に代わる高耐久性生地です。
フタには樹脂製の芯が入って柔軟に潰れつつ形状を保持
丈夫で水や油に強いプラスチック製底部
引っ掛けに便利なS環フック付
開け閉め調整しやすいダブルファスナー
材質(本体):エステル帆布、(鉄芯):鉄、(樹脂芯):ポリエチレン、(S環フック):鉄(ニッケルメッキ)、(底):ポリエチレン
耐荷重(N)98
関連資料(0.79MB)
ハードな現場で活躍!優れた強度の電工バケツ。本体は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を2層使用。持ち手は、頑丈なポリエステル製50mm幅ベルト2本、本体4点支持でしっかりホールド。バケツ上端部は鉄芯入りで形状が保持できる
耐荷重N(kgf)686(70)(静荷重にて)
こんなお得な商品も!

ポップアップバケツ バケッ太郎
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。
コンパクトに折りたたんで収納。
折りたたみ時はバックルでカチッと固定。
現場でのごみの収集に。
資材や道具の運搬・収納に。
軽い!丈夫!底はプラスチック製のショルダーバケットショルダータイプ
バケット内側は強力な塩ビコーティング
ポリエステル生地表面蒸着
多彩なサック&ポケット
外側フタ付ポケット2個、ペンチサック3丁
内側ツールサック、大型ポケット
ポケット数外側:フタ付ポケット2個、内側:大型ポケット
耐荷重N(kgf)98(10)
用途に合わせて収納部を分割!! 2~4分割できる仕切り付!!
広口バケットと28個のポケットが、多彩なツールをたっぷり収納
仕切りで収納部を細かく分割しできる。
用途に合わせて簡単に分割数を変更可能。
可変型仕切りユニット仕切りはマジックテープでバケットに固定できる。
仕切りの形状を変更して2分割(1/2、1/2)、3分割(1/4、1/4、1/2)、4分割(1/4×4)できる。
底板とサイドガイドで型くずれしにくく、しっかり自立(自立ガイド板内蔵)
ハードな使用に耐える丈夫なポリエステル織布製
質量(kg)1.4
直径(Φmm)260
高さ(mm)320
内寸法(mm)Φ250×310
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
折りたたみ式でコンパクトに!スプリング式でパッと開いてしっかり自立!
現場でのごみの収集に
資材や道具の運搬・収納に
折りたたみ時は、バックルでカチッと固定
材質外装:ポリエステル・内装:PVC
幅(mm)330
質量(kg)0.94
高さ(mm)250
奥行(mm)250
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×110
耐荷重N(kgf)147(15)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
口を絞れば中身が落ちない!巾着タイプの収納袋!
6つの仕切りで小分け収納。
ネジ等を種類別に小分け。
前面ポケット付(6個)
スプレー缶入れにも最適。
質量(kg)0.21
直径(Φmm)260
高さ(mm)160
収納の目安8kgまで
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
大型工具・道具などをドサッと収納!!。高耐衝撃性コーポリマー使用で強度抜群!。収納時でも積み重ね可能!収納効率を追求したバスケット。便利な仕切板付、徳用ビス箱収納可能
用途インパクト・ドライバー・丸ノコ・グラインダー・徳用ビスなどの収納
寸法(mm)465×385×280
質量(kg)1.4
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
EVA素材で水をはじき、濡れたものや汚れたものを気軽に収納できる。ランドリーバスケットや水回り収納にも使える。使わないときは折りたたんで、コンパクトに。丸洗いOK。レインウェアや長靴などの濡れたものも、シートや作業靴などの汚れたものも、気軽に収納。両サイドに、持ち運びに便利なハンドル付。ショルダーベルトで肩掛けもOK
用途濡れたものも、汚れたものも、車内を汚さず素早く収納
材質本体:EVA、カン:PE、ファスナー:亜鉛、ショルダーベルト:ポリエステル
質量(kg)1.15
容量(L)36
本体寸法(mm)460×300×285
関連資料(2.06MB)
収納可能質量(kg)8まで
携帯用軽量びっくりバケツ。スプリング内蔵でパッと開く。コンパクト収納。部材収納やゴミ入れに便利。フック付
材質PP・ポリエステル
寸法(mm)150×150×200
質量(g)170
容量(L)約2.7
耐荷重(N)9.8(1kgf)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。
ベルトに装着できる透明プラケース付。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに
ボルト径寸法(Φmm)4
ドリル径(Φmm)9(下穴)
適合板厚(mm)17~23
最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1)(石膏ボード9.5mm厚×2)
1パック(670本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
先端金具で、クロスも容易に貫通します。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。下穴不要、ドライバーで取付可能。施工後、ボードの裏で先端金具が落ちない
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)
全長(mm)25
直径(Φmm)14
最大引抜強度N(kgf)71.1(7.2)(石膏ボード15mm厚以上)43.8(4.5)(石膏ボード12.5mm厚以上)16.3(1.7)(石膏ボード9.5mm厚以上)
1セット(350本)
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
材質ステンレス
種別丸頭
サイズΦ4×24.5mm
1セット(3000本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
材質ステンレス
種別皿頭
サイズΦ4×24.5mm
1セット(1600本)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプで運搬も楽々。ベルトに装着できる透明プラケース付。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)
全長(mm)24
直径(Φmm)13
最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1セット(900本)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
極短!24mmショートタイプ!
コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適
母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
(石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください)
器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ)
「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)
最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
関連キーワード