通線用より戻し 本体ネジDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
通線用より戻しの交換部品
通線用より戻しに適用
材質スチール質量(g)27本体寸法(mm)12×34×12適合品番DK-20K関連資料(1.77MB)
通線用より戻し 本体ネジDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
通線用より戻しの交換部品
通線用より戻しとスイベルグリップに適用
通線用より戻し シャックルDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
通線用より戻しの交換部品
通線用より戻しとスイベルグリップに適用
通線用より戻し シャックルDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
通線用より戻しの交換部品
材質スチール質量(g)60本体寸法(mm)34×54×23適合品番DK-20K関連資料(1.77MB)
通線用より戻しDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
Φ14mmロープが使える大きいシャックルシャックル内寸が大きくなりました
用途電線・ケーブルの通線作業に材質S45C他関連資料(0.67MB)
フルハーネス用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
墜落制止用器具の規格 新規格品コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式ランヤード(1100~1600mm)1ロックフックショックアブソーバフックより戻し
用途伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤードランヤード(長さ)(mm)1100~1600材質伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチールタイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
入線抵抗に合わせて使い分けできる!
"電線管、VE管に最適 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド
両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる
入線距離の目安になるメジャータイプ 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる
3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線 より戻し付先端金具(取替可能)
線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)全長(m)50質量(kg)1.57ねじサイズM5有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
クイックワンDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。
流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。
より戻し付先端金具(取替可能)。
スイベルグリップ(シャックル付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
より戻し付シングルグリップ!シャックル付
全長(mm)310引張荷重(kN[kgf])3(306)質量(g)100ソックス部(mm)230ケーブル径(Φmm)13~18
スイベルグリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
より戻し付シングルグリップ。より戻しの先端は丸くて引っかからない。グリップ部は交換可能。
全長(mm)290引張荷重(kN[kgf])3(306)質量(g)90ソックス部(mm)230ケーブル径(Φmm)13~18
より戻しDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。
先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。
回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
カテゴリー6用キーストンジャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
Powersum、ELFEXT、リターンロスにおいてカテゴリー6仕様を上回ります
カテゴリー6に基づく最小の撚り戻しを保つことができます
ベリリウム銅が高品質を可能にしています
UL-94V-0耐衝撃性に適合、難燃性のプラスチック素材です
100-μニッケル層に50-μ金メッキ
4対の22~24AWG の単線
パンチダウンツールLPD-110で作業可能
セット内容ジャックジャックカバーダストカバー松下電工コスモ21 コンセントアダプター
別売り交換式ヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ヘッドの消耗に対応! 交換式ヘッドパーツ
ウルトライエローエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムラインのワイヤーの消耗に対応
ワイヤーはサビにくいステンレス製
より戻しDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい!
全長(mm)69溝幅(mm)11.4外径(Φmm)21引張荷重(kN[kgf])6.9[700]トラスコ品番772-8328