16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCYM-25 LANケーブル撚り線戻し DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブル撚り線戻し
LANケーブルの撚りを簡単に戻せる。電動ドライバーに装着して使用。充電ドライバー対応
材質S45C(機械構造用炭素鋼) 質量(g)90 本体寸法(mm)90×20×20 関連資料(1.14MB) 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。 先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。 回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)より戻し
引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい!
全長(mm)69 溝幅(mm)11.4 外径(Φmm)21 引張荷重(kN[kgf])6.9[700] トラスコ品番772-8328
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイベルグリップ
より戻し付シングルグリップ。より戻しの先端は丸くて引っかからない。グリップ部は交換可能。
全長(mm)290 引張荷重(kN[kgf])3(306) 質量(g)90 ソックス部(mm)230 ケーブル径(Φmm)13~18
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型 材質(本体)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し 本体ネジ
通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しに適用
材質スチール 質量(g)27 本体寸法(mm)12×34×12 適合品番DK-20K 関連資料(1.77MB)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し 本体ネジ
通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しとスイベルグリップに適用
材質スチール 関連資料(1.77MB)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイベルグリップ(シャックル付)
より戻しの先端は丸くて引っ掛からない。ソックス部は交換可能
用途より戻し付シングルグリップ 種類シャックル付
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し
Φ14mmロープが使える大きいシャックル。シャックル内寸が大きくなりました
用途電線・ケーブルの通線作業に 材質S45C他 関連資料(0.67MB)
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し シャックル
通線用より戻しの交換部品 通線用より戻しとスイベルグリップに適用
材質スチール 関連資料(1.77MB)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線用より戻し シャックル
通線用より戻しの交換部品
材質スチール 質量(g)60 本体寸法(mm)34×54×23 適合品番DK-20K 関連資料(1.77MB)
1個
4,388 税込4,827
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイベルグリップ(シャックル付)
より戻し付シングルグリップ!シャックル付
全長(mm)310 引張荷重(kN[kgf])3(306) 質量(g)100 ソックス部(mm)230 ケーブル径(Φmm)13~18
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)クイックワン
なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。 流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。 より戻し付先端金具(取替可能)。
ねじサイズM5
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッドの消耗に対応! 交換式ヘッドパーツ ウルトライエローエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムラインのワイヤーの消耗に対応 ワイヤーはサビにくいステンレス製
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J3)
入線抵抗に合わせて使い分けできる! "電線管、VE管に最適。 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド 両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる 入線距離の目安になるメジャータイプ。 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる 3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線。 より戻し付先端金具(取替可能)
線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m) 全長(m)50 質量(kg)1.57 ねじサイズM5 有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30 破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)メガプルメジャー
巻取り式ケーブルフィッシャー。先端部フック形状。OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適。簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂 幅(mm)32テープ 質量(g)483 長さ(m)7.5 本体寸法(mm)57×111×85 関連資料(0.78MB)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷