「より線 5.5」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ
種別1個口
規格カテゴリー5e
適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24
関連資料(0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
専用工具使用で成端作業が早い!
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用
材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅
質量(g)約1.3
適合外径(Φmm)5.5~6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
芯線導体サイズ芯線:0.8~1.0mm/AWG24~26
1袋(25個)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
IV線 16サイズ計測可能。「くし型」では入らない狭いところも計測できる。折り畳み式でコンパクト。電線サイズがひと目でわかる。6枚1セット
仕様許容電流表記
材質プラスチック
寸法(mm)140×140×20
測定範囲IV線(単線):1.6、2.0、2.6mmIV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2
質量(g)68
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
電線を挟んで調べるケーブルゲージ。。。
使用方法ノブを移動させ、電線が前方に寄った状態で計測IV単芯(より線)3.5□ ~ 325□3.5□ 5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□ CV単芯(より線)5.5□ ~ 325□5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□
材質ABS
質量(g)23
本体寸法(mm)42×141×9
関連資料(1.63MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。
適切な配線順序を簡単に確認できる。
8芯丸断面のケーブルに使用。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
専用モジュラープラグカバー:MJC-F5-CL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)
材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)
質量(g)1.6
タイプ単線・より線共用
本体寸法(mm)12×23×11
対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN
適合ケーブル外径:Φ5.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24
関連資料(0.6MB)
カテゴリー5e
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。
切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
質量(g)225
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(mm)プラスチックΦ6
関連キーワード