9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)
総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす 始動が簡単なリコイルスターター 刃の着脱は結合ピン1本でOK 安全性重視のON/OFFスイッチ
付属品混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です 材質アルミ合金、プラスチック 減速比40:1 質量(kg)9.2 タイプギア:ヘリカルギア シャフト径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])アイドル:2800~3200 タンク容量(L)1.2 本体寸法(mm)520×295×350 人数操作人員:1人~2人 使用燃料混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル) エンジンタイプ単気筒空冷2サイクルエンジン キャブレターダイヤフラム式(プライマポンプ付) クラッチ自動遠心式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.8~2.2/ 8000~8500 適合径(Φmm)刃:60、100、150、200、250、300 点火プラグ付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A 関連資料(1.99MB) 取扱説明書(1.72MB) 排気量(cc)63
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 1000mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)2 本体寸法(mm)40×40×1000 関連資料(1.99MB)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 600mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)1.3 本体寸法(mm)40×40×600 関連資料(1.99MB)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ100mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)2.6 本体寸法(mm)100×100×800 関連資料(1.99MB)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ200mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)4.8 本体寸法(mm)200×200×800 関連資料(1.99MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ250mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)7.7 本体寸法(mm)250×250×800 関連資料(1.99MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ60mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)1.6 本体寸法(mm)60×60×800 関連資料(1.99MB)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ300mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)8.7 本体寸法(mm)300×300×800 関連資料(1.99MB)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ150mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用 材質アルミ合金 質量(kg)3.8 本体寸法(mm)150×150×800 関連資料(1.99MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷