13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスエアコンレベル
マグネットが3面にあるので測り方いろいろ。正面に固定して水平出しできる。マグネットで固定して水平・垂直・直角が簡単に測れる。エアコン背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに便利。スイッチボックスのケガキにも使える。
仕様目盛り付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスケガキレベル
マグネットが5面にあるので測り方いろいろ 正面に固定して水平出しできる スイッチボックスのケガキにも使える 目盛り付 強力マグネットで吸着力アップ! スイッチボックスのケガキにも使用できる
用途エアコンの背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに 質量(g)75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー 材質スチール ドリル径(Φmm)14(下穴) 寸法(A×B×C)(mm)9×11×55 取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物) 最大引抜強度N(kgf)441(45) ワッシャー外径(mm)Φ19.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ボルトなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK 寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など 材質スチール ドリル径(Φmm)下穴:22 セット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個 ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上) 最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容パットアンカー・ナベ小ネジ M5×75mm・ワッシャー(各10個) 材質スチール ドリル径(Φmm)12(下穴) 寸法(A×B×C)(mm)7.5×9×47 取付可能厚(mm)20以下(壁+取付物) 最大引抜強度N(kgf)343(35) ワッシャー外径(mm)Φ17
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ネジなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など 材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート) 適合材中空壁面 セット内容パットアンカー・ワッシャー タイプナベ小ネジ(ネジなし)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容パットアンカー ・六角ボルト M8×75mm・ワッシャー(各10個) 材質スチール ドリル径(Φmm)20(下穴) 寸法(A×B×C)(mm)12×14.5×60 取付可能厚(mm)30以下(壁+取付物) 最大引抜強度N(kgf)588(60) ワッシャー外径(mm)Φ26
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など 材質スチール ドリル径(Φmm)22(下穴) セット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個) ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上) 取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨) 最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ボルトなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容パットアンカー・ワッシャー 材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート) タイプ六角ボルト(ボルトなし) 径(Φmm)ワッシャー:26 ドリル径(Φmm)20 適合材中空壁面 ボルト(mm)75以上 引張強度(N)588 ねじの呼びM8 取付厚(mm)壁+取付物:30以下
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー 材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304 質量(g)10 ドリル径(Φmm)(下穴):12 本体寸法(mm)7×7.5×39 ボルト(mm)M4×40 取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下 最大引抜強度N(kgf)245(25) ワッシャー外径(mm)14
1パック(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー 材質本体・ワッシャー:SUS304 質量(g)40 ドリル径(Φmm)(下穴):22 本体寸法(mm)17×16.5×75 ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨) 取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 最大引抜強度KN(kgf)1.08(110) ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー 材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304 質量(g)80 ドリル径(Φmm)(下穴):22 本体寸法(mm)17×16.5×75 ボルト(mm)W3/8×75 取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下 最大引抜強度KN(kgf)1.08(110) ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス・ネジなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容(各10個)パットアンカー ワッシャー 材質本体・ワッシャー:SUS304 質量(g)7 ドリル径(Φmm)(下穴):12 本体寸法(mm)7×7.5×39 ボルト(mm)M4×40以上(推奨) 取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下 最大引抜強度N(kgf)245(25) ワッシャー外径(mm)14
1パック(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷