後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500
種類継手
室内用ダクト(MD-75等)、幅広ダクト(SD-100等)など様々なダクトに対応。
ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。
軽量・コンパクト。
全長(mm)310
質量(g)570
適合ダクトINABA スリムダクト(SD-66/SD-77/SD-100/MD-75/MD-75N/LD-70/LD-90)、パナソニック スッキリダクト(DAS 060/DAS 080/DAS 010)、イノアック(DD-60/DD-75/DD-100/CD-100)
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1本
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質スチール
ドリル径(Φmm)下穴:22
セット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個
ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上)
最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー
材質スチール
ドリル径(Φmm)14(下穴)
寸法(A×B×C)(mm)9×11×55
取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)
最大引抜強度N(kgf)441(45)
ワッシャー外径(mm)Φ19.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容パットアンカー・ナベ小ネジ M5×75mm・ワッシャー(各10個)
材質スチール
ドリル径(Φmm)12(下穴)
寸法(A×B×C)(mm)7.5×9×47
取付可能厚(mm)20以下(壁+取付物)
最大引抜強度N(kgf)343(35)
ワッシャー外径(mm)Φ17
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質スチール
ドリル径(Φmm)22(下穴)
セット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)
ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上)
取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容パットアンカー ・六角ボルト M8×75mm・ワッシャー(各10個)
材質スチール
ドリル径(Φmm)20(下穴)
寸法(A×B×C)(mm)12×14.5×60
取付可能厚(mm)30以下(壁+取付物)
最大引抜強度N(kgf)588(60)
ワッシャー外径(mm)Φ26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)
適合材中空壁面
セット内容パットアンカー・ワッシャー
タイプナベ小ネジ(ネジなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容パットアンカー・ワッシャー
材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)
タイプ六角ボルト(ボルトなし)
径(Φmm)ワッシャー:26
ドリル径(Φmm)20
適合材中空壁面
ボルト(mm)75以上
引張強度(N)588
ねじの呼びM8
取付厚(mm)壁+取付物:30以下
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー
材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304
質量(g)10
ドリル径(Φmm)(下穴):12
本体寸法(mm)7×7.5×39
ボルト(mm)M4×40
取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下
最大引抜強度N(kgf)245(25)
ワッシャー外径(mm)14
1パック(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー
材質本体・ワッシャー:SUS304
質量(g)40
ドリル径(Φmm)(下穴):22
本体寸法(mm)17×16.5×75
ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨)
取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨)
最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー ワッシャー
材質本体・ワッシャー:SUS304
質量(g)7
ドリル径(Φmm)(下穴):12
本体寸法(mm)7×7.5×39
ボルト(mm)M4×40以上(推奨)
取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下
最大引抜強度N(kgf)245(25)
ワッシャー外径(mm)14
1パック(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー
材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304
質量(g)80
ドリル径(Φmm)(下穴):22
本体寸法(mm)17×16.5×75
ボルト(mm)W3/8×75
取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下
最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード