後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500
種類継手
ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用)
コンクリートより軽量、運搬が容易。
ボルトナット付。
ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
ルームエアコン室外機取付け台(新冷媒タイプのエアコン用)
製品上面の全長を360mmにアップ。
製品側面を凹ませることで構造強度をアップ。
ポリプロピレン樹脂製のため軽量。
汚れにくく、きれい。取付け・設置が簡単。
耐薬品性・耐候性に優れている。
各メーカー新冷媒対応機種に対応。
60kgの荷重に対応。
寸法(mm)360×70×75
ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。ワイドタイプ(幅855~960mm)。室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。取り付けバンド2本付。バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。 冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に
材質本体(カバー)・取付バー・ジョイント・バンド:ポリプロピレン、開脚ネジセット・バックル:ナイロン
寸法(mm)960×350×82
質量(kg)1.3
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
関連キーワード