中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)
適合材中空壁面
セット内容パットアンカー・ワッシャー
タイプナベ小ネジ(ネジなし)
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容パットアンカー・ナベ小ネジ M5×75mm・ワッシャー(各10個)
材質スチール
ドリル径(Φmm)12(下穴)
寸法(A×B×C)(mm)7.5×9×47
取付可能厚(mm)20以下(壁+取付物)
最大引抜強度N(kgf)343(35)
ワッシャー外径(mm)Φ17
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード