エコエフリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
簡単!キレイに剥けるVAストリッパー
VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応
1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応
ストリップゲージ・カッター付
エラストマー樹脂グリップ
電気工事士技能試験対応
VVF(VA)線ストリップ
先端で、「のの字曲げ」加工ができます。
仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂質量(g)200切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯本体寸法(mm)15×210×55刃部硬度HRC47~49適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0関連資料(1.94MB)
スムーズツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!ワイヤーストリッパー用スムーズツールホルダー1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ金属クリップ採用で着脱簡単さびにくいステンレス製ワイヤーストリッパー1丁吊縦型ストリッパー、エコエフリッパー(EVF-400)の収納にピッタリ!ストラップは折りたためば、抜き差しのじゃまにならないマジックテープでホールド、ストラップで脱落防止
材質(本体)ポリエステルキャンバス質量(g)150ベルト幅(mm)50本体寸法(mm)100×85×270材質(クリップ)ステンレス関連資料(2.42MB)
エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。
PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。
横置きで最大4段積み重ねOK。
エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
寸法(mm)590×Φ520×270質量(kg)4.1最大積載段数4段収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
エコエフリッパー(Pタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
エコケーブル2×3CまでOK!!
一度使うとやめられない、多機能リッパー
握りやすいソフトグリップ
VA工事のスピードUP
良く切れるカッター付(銅線専用)
一丁で4種(シースストリッパー、芯線ストリッパー、カッター、プライヤー)
全長(mm)205質量(g)200使用範囲(シースストリップ)1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C、(芯線ストリッパー)1.6、2.0、(カッター)銅線専用
リール回転補助台DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
繰り出し方向を自由に変えることができるでんせんリール・エフケーブルリール用回転補助台
仕様回転補助台のみ質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×475×100