カテゴリ

  • 作業工具(9)
    • ショベル(9)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
    • ボードアンカー(2)
  • 空調・電設資材(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(3)
  • STS(1)
  • スターエム(4)
  • ナカトミ(3)
  • マキタ(34)
  • 大西工業(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(48)
  • マーベル(1)
  • フェリック(171)
  • エスコ(104)
  • グリーンフィールドプロジェクト(92)
  • S.I.C.(SHINDO)(61)
  • 水本機械製作所(54)
  • テンパール工業(53)
  • RS PRO(33)
  • RIDGID(日本エマソン)(31)
  • TKG(29)
  • QBRICK(26)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「オーガ」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 1000mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)2本体寸法(mm)40×40×1000関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 600mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)1.3本体寸法(mm)40×40×600関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ300mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)8.7本体寸法(mm)300×300×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ250mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)7.7本体寸法(mm)250×250×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ200mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)4.8本体寸法(mm)200×200×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ150mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)3.8本体寸法(mm)150×150×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ100mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)2.6本体寸法(mm)100×100×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ60mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)1.6本体寸法(mm)60×60×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす 始動が簡単なリコイルスターター 刃の着脱は結合ピン1本でOK 安全性重視のON/OFFスイッチ
付属品混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です材質アルミ合金、プラスチック減速比40:1質量(kg)9.2タイプギア:ヘリカルギアシャフト径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])アイドル:2800~3200タンク容量(L)1.2本体寸法(mm)520×295×350人数操作人員:1人~2人使用燃料混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル)エンジンタイプ単気筒空冷2サイクルエンジンキャブレターダイヤフラム式(プライマポンプ付)クラッチ自動遠心式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.8~2.2/ 8000~8500適合径(Φmm)刃:60、100、150、200、250、300点火プラグ付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A関連資料(1.99MB)取扱説明書(1.72MB)排気量(cc)63
電工マルチネジ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工マルチネジDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
989税込1,088
1袋(102本)ほか
当日出荷
様々な下地材に使用できるマルチネジ。ハイローネジで施工スピード UP。 入りやすく、高い引抜保持力を発揮。食いつきが良く、薄鋼板も OK。 ドライバーでも締めやすい。軽天下地、木下地に確実に固定。
用途天井金物・照明器具・配線サドルの取付け、外壁サイディングへの取付けや、オーガー・アンカー用ビスにねじ径M4
お徳用ジャンボパック ショートオーガー(亜鉛) DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用ジャンボパック ショートオーガー(亜鉛)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
28,980税込31,878
1セット(900本)
3日以内出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプで運搬も楽々ベルトに装着できる透明プラケース付母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用パック ショートオーガー・亜鉛 DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ショートオーガー・亜鉛DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1セット(293本)
3日以内出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製取出しやすいボトルケース母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)仕様亜鉛合金製、天面白塗装全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用パック ショートオーガー(亜鉛) DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ショートオーガー(亜鉛)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1セット(280セット)
3日以内出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製取出しやすいボトルケース母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)仕様亜鉛合金製、天面白塗装全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用パック ショートオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ショートオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1セット(330本)
4日以内出荷
極短!24mmショートタイプ!取出しやすいボトルケース母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用パック ミニオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ミニオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1セット(210本)
3日以内出荷
コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適。取出しやすいボトルケース。 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)。ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能。 薄壁にも使用OK、コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適。 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能、「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに適合ねじ径(Φmm)4×20以上全長(mm)28直径(Φmm)13.3最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
ミニオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(28本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ) ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能 薄壁にも使用OK!! コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに適合ねじ径(Φmm)4×20以上最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
ショートオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ショートオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(35本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
フレキフィッシャーオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)フレキフィッシャーオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
シャフト径(Φmm)5ドリル径(Φmm)12.7
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら