活線&死線状態のブレーカー配線探査OK。
5つの機能(直接検電、被覆検電、導通テスト、極性チェック、ブレーカー探査機能)
音と光でわかりやすい。
感度調整ボリューム付。
薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容活線用受信器、死線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース
寸法(mm)(活線用受信器)142×35×19.5、(死線用受信器)105×75×26.4(本体のみ)、(送信器)90×50×31
出力(活線用受信器)4点のLEDランプ点灯表示・ブザー鳴動、(死線用受信器)LEDランプ点灯表示、ブザー鳴動
表示(死線用受信器)POWER LEDが点滅
周波数(kHz)(送信器)5
感度(探査)感度調整ボリューム
機能導通チェック:10MΩ以下、DC極性チェック:1.2V~24V
使用電池(活線用受信器)リチウム電池CR2032×1、(死線用受信器)単3アルカリ乾電池×2
動作表示(活線用受信器)赤色LED点灯、ブザー鳴動
出力信号信号電流による磁束検出
絶縁耐力(活線用受信器)AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)
動作距離(m)(活線用受信器・死線用受信器)300
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
活線状態のブレーカー配線探査。
5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能)
音と光でわかりやすい。
感度調整ボリューム付。
薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×45×200
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)
導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。
電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V
付属品収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)
寸法(mm)送信器:86×135×38、受信器:35×187×29
出力電圧23Vp-p
表示導通状態:SCAN_LED点灯
機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ
使用電池送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)
使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ひとりですばやく配線チェックができる!
音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。
調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。
電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。
導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω
長さ(mm)300(テストリード)
質量(g)41(送信器)、約100(電池込み)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×55×20(送信器)40×98×24(受信器)
使用電池006P(9V)
最大消費電力(mW)360
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
関連キーワード