ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った。 超硬チップを不等分割に配列。 作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り(CKH-21)。Φ10mm 3面取り(CKH-27,CKH-33)
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に
セット内容・CKH-21(加工穴径:Φ21)×2本・CKH-27(加工穴径:Φ27)×2本・CKH-33(加工穴径:Φ33)×2本
材質ホールソー:鉄、セット用ケース:スチール
寸法(mm)290×125×60
全長(mm)85
質量(kg)1.8
有効長(mm)10
関連資料(1.78MB)
取扱説明書(1.39MB)
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
コバルトハイス鋼 HSCO-M42。ステンレス鋼等、難削材に最適。スチールケース付。丸シャンク。回転用
材質【ドリル】HSCO-M42【ケース】スチール・プラスチック
関連資料(1.32MB)
コバルトハイス鋼 HSCO-M42。ステンレス鋼等、難削材に最適。スチールケース付。丸シャンク。回転用。
セット内容(19サイズ・各1本)1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0,4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5,8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0mm
材質【ドリル】HSCO-M42【ケース】スチール・プラスチック
質量(g)670
本体寸法(mm)105×50×158
関連資料(1.32MB)
1セット(19本)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
ハイス鋼 高速度鋼 HSS。耐摩耗性、高温、硬さに優れる。鉄鋼、軽合金、ステンレス鋼等に。スチールケース付。丸シャンク。回転用
関連資料(1.25MB)
ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(3本セット)
3本セット(スチールケース付)
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
シャンク径(Φmm)6.35
セット内容DSHB-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHB-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHB-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース
材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU
質量(g)600
有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
本体寸法(mm)120×40×160
表面処理チタンコーティング
関連資料(0.59MB)
取扱説明書(0.1MB)
1セット(3本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型
材質(本体)鉄
プラスチックス呼線・スチールワイヤー等収納ケース
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用。
スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
(先端の曲げ加工はありません。必要に応じてお客様での加工をお願いします)
幅(mm)4.5
厚さ(mm)1.5
テープを引き出すと自然に止まる!ナチュラルロック機構。メートル目盛 JIS1 級。軍手で持っても滑らないエラストマーケース。ボタンを押すとロック解除。落下防止クリップ付、50mm巾ベルトまでOK
材質バネ部:スチール、ケース部:樹脂
質量(g)320
種類ロック付
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5
本体寸法(mm)80×50×70
JIS規格JIS1 級
材質(テープ)スチール
関連資料(0.33MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手の届かない場所を、スマホで確認できる!。収納時は57cmでコンパクト。屋根裏、床下、狭い場所などの点検に。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。 ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。【ロックフィッシャー DWF-4000】。・フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる。・偏芯ロック機構で電線押込みができる。・先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。・外竿は滑り止めソフトパッド巻き
セット内容らくらくみるサーチミニ CMS-WC1:スマホで見る!ワイヤレスカメラ・録画、再生をスマホで操作・水がかかってもOK!(IP64)・LEDライト付・USB充電式
材質【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】本体:ABS/アルミ・フレキシブルジョイント:鉄/炭素鋼・ワイヤージョイント:真鍮/ナイロン・フック金具 マグネット金具:鉄/真鍮・アダプター:真鍮・ケース:EVA/ポリエステル【ロックフィッシャー DWF-4000】手元第1竿:アルミ(PVC被覆)・本体:アルミ・底部:アルミ・先端金具:スチール
質量(kg)【ロックフィッシャー DWF-4000】1
長さ(cm)【ロックフィッシャー DWF-4000】収納時:57(※先端金具含まず)
本体寸法(mm)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】22×32×82
本体質量(g)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】35
対応OS【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】iOS 8以降、Android OS 6以降
使用電池【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh
通信距離【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
竿寸法(mm)【ロックフィッシャー DWF-4000】最大:Φ42
竿数【ロックフィッシャー DWF-4000】8本
関連資料(0.26MB)
通信規格【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n
防水保護等級【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】IP64(キャップが締まった状態) 水中通信は不可
取扱説明書(3.79MB)
伸長(m)【ロックフィッシャー DWF-4000】4タイプ(※先端金具含まず)
カメラ仕様【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】720p HD画質
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
シングルグリップの布ケース付3本セット
スタンダードタイプ
帆布製収納ケース付
小物入れ用ポケット付
くるっと巻いてマジックテープで止める持ち運びに便利
セット内容DSG-30H×1/DSG-45H×1/DSG-60H×1
材質収納ケース:帆布/シングルグリップ:スチール
関連資料(0.38MB)
1セット(3本)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
墜落制止用器具ランヤード
墜落制止用器具の規格「新規格品」
ロック機能付・小型巻取器使用
アラミド繊維製帯ロープ
用途胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使えるランヤード
ストラップ幅(mm)17
関連資料(1.27MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
使用頻度の高い、5サイズセット。
切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (3本セット)
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
シャンク径(Φmm)6.35
セット内容DSHM-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHM-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHM-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース
材質本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU
質量(g)600
有効切断能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
本体寸法(mm)120×40×160
関連資料(0.59MB)
取扱説明書(0.1MB)
1セット(3本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
フレアナット等の締め外しに最適なレンチセット
スパナとスパナ型ラチェットレンチの一体型製品
ラチェットレンチ側はヘッドの角度調整ができる
用途フレアナットの締め外し・ナットの締め外し(吊りボルト)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×120×40
付属品収納ケース
セット内容4本セット(8mm・10mm・13mm・17mm)
全長(mm)8mm(DR-0808SPF):146、10mm(DR-1010SPF):165、13mm(DR-1313SPF):191、17mm(DR-1717SPF):232
材質本体:スチール、ケース:ポリエステル
質量(g)650
セット商品数4本
関連資料(1.41MB)
1セット(4本)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
シングルグリップの布ケース付 3本セット。
くるっと巻いてマジックテープで止める 持ち運びに便利。
小物入れ用ポケット付。
帆布製収納ケース付。
セット内容DSG-20H ×1・DSG-30H ×1・DSG-45H ×1
材質収納ケース:帆布、シングルグリップ:スチール
タイプスタンダード
1セット
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
シングルグリップの布ケース付 5 本セット
帆布製収納ケース付
小物入れ用ポケット付
セット内容DSG-15H×1、DSG-20H×1、DSG-30H×1、DSG-45H×1、DSG-60H×1
材質収納ケース:帆布、シングルグリップ:スチール
長さ(mm)1015
幅(mm)650
質量(kg/セット)1.8
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
関連キーワード