8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線+フレーム 低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
種別線+フレーム 材質グラスファイバー 使用温度範囲(℃)-10~+40 曲げ強度(N/mm2)400[50] 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])18600[1900]
1セット(30m)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

線径Φ7mm小型タイプ 太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 材質(中軸)FRP(表皮)PP 使用温度範囲(℃)-20~+40 内径(Φmm)5 線径(Φmm)7 最小曲げ半径(mm)200 引張強度(kN[kgf])5.3[550] 曲げ強度(N/mm2)300[35] 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])12200[1250] リール内径(Φmm)680
1セット(50m)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線のみ 低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる
使用温度範囲(℃)-10~+40
1本(30m)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース(CD管)付 材質PET タイプ単線ツイストタイプ 先端スネークヘッド、横穴先端金具 破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf] 金具径(Φmm)4.3
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m)1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)スピーダーワン(J3)
距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!。約10m毎の色分けで入線距離の目安になる。3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線。高い柔軟性と大きな引張強度を両立。Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!。挿入長さが継ぎ目で分かる
破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)スネークヘッド
曲がり楽々 着脱自在
仕様スネークヘッド(シルバーグラスラインΦ11mm、Φ14mm用)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷