ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)
材質シリコン断面
寸法(mm)7×14
周波数(Hz)50/60
最小曲げ半径(mm)30
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
駆動方式AC-DC アダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
断面寸法(mm)7×14
関連資料(40.79MB)
取扱説明書(0.88MB)
照射角度(°)160
白さが際立つクールホワイト(色温度6000K)。ネオン管に代わる安全ネオン。ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ )切断面はエンドキャップで保護します。屋内用
仕様【発光制御】全点灯のみ
セット内容フレキネオン本体(1個)・エンドキャップ(2個)
材質【フレキネオン】シリコン
色クールホワイト
最小曲げ半径(mm)30
色温度6000K
駆動方式AC-DC アダプタ方式
使用環境条件屋内仕様 -10~40℃ 常湿
断面寸法(mm)7×14
照射角160°
関連資料(0.97MB)
取扱説明書(0.88MB)
関連キーワード