「ネジ折れ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極短!24mmショートタイプ!
コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適
母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
(石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください)
器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ)
「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)
最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適
亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)
ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能
薄壁にも使用OK!!
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに
適合ねじ径(Φmm)4×20以上
最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
ALC専用強力雌ネジアンカー。
穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ
足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など
ねじの呼び3/8
適合材ALC
最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)
最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)
仕様亜鉛合金製、天面白塗装
全長(mm)24
直径(Φmm)13
最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1セット(293本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
極短!24mmショートタイプ!。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)
全長(mm)24
直径(Φmm)13
最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1セット(330本)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)
仕様亜鉛合金製、天面白塗装
全長(mm)24
直径(Φmm)13
最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1セット(280セット)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適。取出しやすいボトルケース。
亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)。ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能。
薄壁にも使用OK、コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適。
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能、「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに
適合ねじ径(Φmm)4×20以上
全長(mm)28
直径(Φmm)13.3
最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
1セット(210本)
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプで運搬も楽々。ベルトに装着できる透明プラケース付。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)
全長(mm)24
直径(Φmm)13
最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1セット(900本)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ALC専用強力雄ネジアンカー
雄ネジタイプアンカー、ボルトサイズ3/8
穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ
足折れしない材質で、三段開きで足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
クロメートメッキ
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など
ねじの呼びW3/8
適合材ALC
材質クロメートメッキ
最大引抜強度N(kgf)284.4(29)(ALC)
最大剪断強度(kN[kgf])1.0(104)
1パック(9本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード