工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
材質ポリプロピレン
必要なパーツを入れてベルトに吊れる
パックのフタは透明で開閉式なので、作業中のパーツの出し入れの際にフタを落としたり紛失することがありません
ベルトクリップ付でベルト等に吊ることができ、携帯に便利
パーツを入れたままパックごと収納・入替えできるので、中身がこぼれず、保管・整理が簡単
材質PP
幅(mm)443
色クリア
高さ(mm)159
奥行(mm)295
レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント。屋外OK。収納ケース付
仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 別売LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ:W237×D237×H280mm 質量:2.34kg、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LED
セット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1
質量(g)880(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)
精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m
連続使用時間全照射:約12時間(通常モード)
機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有
光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動方式
本体サイズ(mm)123×115×174
到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)
防塵防水性能有 IP54相当
光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)
関連資料(2.12MB)
取扱説明書(2.79MB)
パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)。3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)。垂直:たちライン。水平:よこライン。両縦:4方向たちライン(90°)。鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント。屋外OK。収納ケース付
仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 付属LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様(カッコ内は2個目の梱包内容です):個装梱包:段ボール箱・シール (個装箱・シール) 個装サイズ:W455(120)×D285(120)×H385(630)mm 質量:3.13kg(1.63kg)、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LED
セット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1 ・レーザー受光器(LBP-PRG)×1 ・レーザー三脚(LBP-EL2)×1
質量(g)880(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)
精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m
連続使用時間全照射:約12時間(通常モード)
機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有
光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動方式
本体サイズ(mm)123×115×174
到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)
防塵防水性能有 IP54相当
光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)
関連資料(2.12MB)
取扱説明書(2.79MB)
パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
1セット(3点)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード