ハイエース、キャラバン用 奥行1300mmタイプ
奥行が長く、スペースを有効利用できる
奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能
質量(kg)41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1300×265
メーカートヨタ
天板厚さ(mm)15
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×1195×175
本体幅(mm)520
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm。天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、。お客様自身で切断加工してください。奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し。奥行が長く、スペースを有効利用できる
用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓
付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本
本体寸法(mm)750×1300×265
本体質量(kg)41
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175
天板厚さ(mm)15
耐荷重(kN)引出し:0.39
取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100
関連資料(0.54MB)
取扱説明書(0.4MB)
仕切板間隔(mm)98
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。奥行が長く、スペースを有効利用できます。奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能です。天板は左右どちらにでも取付可能です。
用途車両荷室用収納
付属品付属品・仕切板(引出し用)×2枚・トラスネジ(M6×20)×2本・六角ナット(M6)×6個
トラスコ品番194-7790
材質本体:SPCC、天板:MDF
色黒(本体)・赤(天板)
高さ(mm)外形:265
タイプハイエース・キャラバン用
奥行(mm)外形:1300
間口(mm)外形:520
引出し数1
有効内寸法・間口(mm)404
有効内寸法・奥行(mm)1195
有効内寸法・高さ(mm)175
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
関連キーワード