超軽量! 女性用フルハーネスとランヤードのセット。軽量化に徹底的にこだわり、業界最軽量クラスを実現。胸ベルトはバストに合わせて位置をスライドできる。脚部にバックルや縫い目がないので脚周りが動かしやすい。墜落制止用器具の規格「新規格品」。スムーズリング:柔らかなロープでフィット感アップ・動きやすさも向上。クロスフィットパーツ:脚が通しやすい形状を保持・4方向にスムーズに動き、サイズ調整をサポート
材質【フルハーネス】ベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ(ワンタッチタイプ)、フックハンガー:ポリエステル、スムーズリング:ポリエステル、D環:スチール、クロスフィットパーツ・ベルト保持板・ベルト止め:樹脂、【ランヤード(ダブル)】ストラップ:ポリエステル、フック:アルミ(回転環付)、D環側コネクタ:アルミ
質量(g)【フルハーネス】約680、【ランヤード(ダブル)】約960
ベルト幅(mm)40
種類フルハーネス型
フック口開き(mm)65
ランヤード(ストラップ幅)(mm)約30
ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収縮時 約1040)
関連資料(1.01MB)
取扱説明書(2.24MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネスとランヤードのセット
セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-17PGY・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160PGW
材質フルハーネス/ベルト:ナイロン、 前ベルト連結調節環:スチール、 バックル:アルミ、 D環:スチール、 フックハンガー:合成樹脂、フルハーネス用ランヤード/伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、 伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、 ショックアブソーバ:ナイロン繊維、 フック:スチール
色赤
質量(g)フルハーネス:約1050、フルハーネス用ランヤード:1150
種類伸縮式
ランヤード(長さ)(mm)1100~1600
適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
関連キーワード