「パイプ 17mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
倉庫等の屋内外、道路工事現場、仮設建設現場、ガソリンスタンド、その他公共施設、展示場等に利用されています
電線・水道管・ホース・エアーホース等あらゆるパイプの収納に
2色タイプで注意喚起
連結の仕方で長さは自由に設定可能です。
長さ(m)1
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
超薄鋼口金ソケット
作業性抜群のヘッド
ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適
材質スチール、TPE(グリップ)
ボルトW3/8(9.5mm)
ボルトナット寸法17mm
ソケット長さ(mm)75(ダクトチャンネル挿入部)
関連資料(0.43MB)
先切タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適
仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)
寸法(mm)104×30×295
質量(g)420
材質(柄部)TPE
材質(頭)鉄
関連資料(0.45MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応
有効長(mm)22
シャンク径(Φmm)6.35
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。ジョイント部をはめ込むだけの簡単連結。ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できる。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。現場におけるケーブルの損傷を激減。多数使用して長距離連結もOK。直接連結タイプ
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に
材質ポリウレタン
耐荷重(t)1
ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適ズンギリボルトへのナットの締付ができる。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。打ち込み電線のシゴキ等作業性がUP。ダクトチャンネルを壁面天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
寸法(mm)ナット:17
ボルト(mm)9(W3/8)
ダクトチャンネルの側面、天井への取付に最適。
ズンギリボルトへのナットの仮止めができる。
TPE製ソフトグリップ。
ヘッド部で電線のしごき作業ができる。
超薄鋼口金ソケット。
安全リング付。
打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP。
ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、
インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
ナット17mm
ボルト(mm)9(W3/8)
材質スチール、TPE(グリップ)
材質(頭)スチール
材質(グリップ)TPE
主な用途打ち込み・電線のシゴキ
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる玄能タイプ
玄能タイプ
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
スチールパイプ製ハンドル
作業性抜群のヘッド
頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい
引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ
どちらからでも作業可能
打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP
天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット)
本体寸法(mm)104×31×260
本体質量(g)440
材質スチール・TPE(グリップ)
関連資料(0.3MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる先切タイプ
先切タイプ
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
スチールパイプ製ハンドル
作業性抜群のヘッド
頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい
引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ
どちらからでも作業可能
打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP
天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット)
本体寸法(mm)80×31×260
本体質量(g)490
材質スチール・TPE(グリップ)
関連資料(0.3MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
玄能タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適
仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)
寸法(mm)80×30×295
質量(g)500
材質(柄部)TPE
材質(頭)鉄
関連資料(0.45MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ナノメートルチタンコーティング
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)
シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング
耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる、切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)
シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
様々なサイズに対応。1mm刻みでスムーズに穴あけ。
窒化チタンコーティング・コバルトハイス。切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。
充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。電動工具は回転タイプ専用。
全長(mm)(加工誤差±2.5)79
有効切削能力(mm)鉄板:2、ステンレス:1.6
関連キーワード