4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)なんでもポーチ(巾着タイプ)
収納物が落ちない巾着タイプのポーチ! 軽量コンパクトでなんでも入る、お手軽シンプルポーチ。 ゴミ入れや部材入れ、工具入れ等に。 マジックテープでベルトをはずさず装着可能。
質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×155(巾着伸長時 高さ235) 収納の目安可能質量:1kgまで
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持。ミニカラビナ付。ダブルランヤード。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ タイプフルハーネス用 本体寸法(mm)690×220×45 本体質量(kg)1.28 ストラップ幅(mm)18.5 フックNo.56A(回転環付軽量タイプ) ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660) 口開き(mm)50 関連資料(0.41MB) ロック機構ロック式 取扱説明書(1.5MB) 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種 コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
ダブルランヤード 墜落制止用器具の規格「新規格品」 ロック装置付巻取器・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付 伸縮ストラップ・通常はコンパクトな長さ、作業中は体の動きに合わせて伸びる
用途コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる、ロック装置付巻取器+伸縮ストラップタイプ1ランヤード 材質巻取式ストラップ:アラミド芯入りテトロン、伸縮ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付巻取器:樹脂、接続(SRE)環・フック:スチール、フックカバー:アルミ合金 長さ(mm)約1600/収納時:約700(巻取式)、約1280/収納時:約1000(伸縮) 質量(g)約1280 フック口開き(mm)50 ストラップ幅(mm)17(巻取式)、28(伸縮) フックNo.56A(軽量タイプ) コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付) 関連資料(1.14MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ロック機能が落下距離を最短で抑える。ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、邪魔にならないコンパクトフォルム。ミニカラビナ付。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ 質量(g)700 タイプ胴ベルト型・ハーネス型兼用 本体寸法(mm)680×110×45 ストラップ幅(mm)18.5 フックNo.56A(回転環付軽量タイプ) ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660) 口開き(mm)50 関連資料(0.36MB) ロック機構ロック式 取扱説明書(1.5MB) 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種 コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷