「フルハーネス 新規格 軽量」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス
新規格品130kgタイプフルハーネス。ソフトなベルトと肩パッドを装備。全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル。ワークポジショニング用器具接続ベルト付。墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル、胸ベルト:(幅25mm)ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、ワークポジショニング用器具接続ベルト(ワンタッチタイプ):アルミ合金、D環:スチール、肩パッド/休止フック掛け(2個)/ベルト保持板/尻当て/ベルト止め:樹脂 質量(g)約1090 種類フルハーネス型 適応身長(cm)160~180 関連資料(1.48MB) 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ式 胴ベルト無し ランヤード無し
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
ダブルランヤード 墜落制止用器具の規格「新規格品」 ロック装置付巻取器・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付 伸縮ストラップ・通常はコンパクトな長さ、作業中は体の動きに合わせて伸びる
用途コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる、ロック装置付巻取器+伸縮ストラップタイプ1ランヤード 材質巻取式ストラップ:アラミド芯入りテトロン、伸縮ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付巻取器:樹脂、接続(SRE)環・フック:スチール、フックカバー:アルミ合金 長さ(mm)約1600/収納時:約700(巻取式)、約1280/収納時:約1000(伸縮) 質量(g)約1280 フック口開き(mm)50 ストラップ幅(mm)17(巻取式)、28(伸縮) フックNo.56A(軽量タイプ) コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付) 関連資料(1.14MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100) タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 質量(g)1130 幅(mm)27 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ストラップ色ブラック/レッド フックNo.56(軽量タイプ) コネクタDJMR環(回転機能付) 関連資料(0.33MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネス ランヤードセット(女性専用)
超軽量! 女性用フルハーネスとランヤードのセット。軽量化に徹底的にこだわり、業界最軽量クラスを実現。胸ベルトはバストに合わせて位置をスライドできる。脚部にバックルや縫い目がないので脚周りが動かしやすい。墜落制止用器具の規格「新規格品」。スムーズリング:柔らかなロープでフィット感アップ・動きやすさも向上。クロスフィットパーツ:脚が通しやすい形状を保持・4方向にスムーズに動き、サイズ調整をサポート
材質【フルハーネス】ベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ(ワンタッチタイプ)、フックハンガー:ポリエステル、スムーズリング:ポリエステル、D環:スチール、クロスフィットパーツ・ベルト保持板・ベルト止め:樹脂、【ランヤード(ダブル)】ストラップ:ポリエステル、フック:アルミ(回転環付)、D環側コネクタ:アルミ 質量(g)【フルハーネス】約680、【ランヤード(ダブル)】約960 ベルト幅(mm)40 種類フルハーネス型 フック口開き(mm)65 ランヤード(ストラップ幅)(mm)約30 ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収縮時 約1040) 関連資料(1.01MB) 取扱説明書(2.24MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)