78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロリュック
軽くて丈夫、広い開口部で出し入れラクラクのリュック。摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」使用で軽量、丈夫。 天面、底面、側面はクッション材入りで、収納物をしっかりガード。 脱着式ツールホルダー付。側面のファスナーを開ければ、荷室にダイレクトにアクセス。 型崩れしにくい立体形状と、大きく開く開口部で、ヘルメットや作業着、作業靴なども出し入れラクラク。 工具や小物の収納に便利な脱着式ツールホルダーは、内側の前後どちらにも取り付け可能。
質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×420
1個
7,398 税込8,138
欠品中

切れ味が違う! 刃部は、鏡面仕上げで、VA/VVF線等の被覆線をラクラク切断。従来の強力ニッパーより鋭く研磨しているため、切断面がきれい。
形状(刃部)ラウンド刃
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味・耐久性が違う!プロ仕様!。特殊鋼の使用で切れ味・耐久性が違う!圧着もOK!ワンランク上の切れ味を提供します
材質クロムバナジウム鋼
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロナイフ
専用ホルダー付の電工ナイフです。電気工事に適した、刃研ぎもできるブレードデザインです。握りやすいエラストマー樹脂製グリップです。スライド式ロックでナイフをしっかり固定します。付け外し簡単なクリップ式ベルトループです。
用途電線の皮むきなどの作業に。 全長(mm)220 刃長(mm)65 刃幅(mm)41 材質刃部:SK85、ホルダー:ABS樹脂 質量(g)190
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm)120 折込 全長(mm)255 ピッチ(mm)2.54 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)130 板厚(mm)0.9 刃厚(mm)0.9 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロメジャー
簡単!スピード脱着クイックホルダー付。強力マグネット付爪で先端が鉄製の物に吸着。両面目盛。ショックアブソーバー付。2×4スタッドマーク付(455mmピッチ)。乱反射を防止、表面に鉛筆で文字が書ける高耐久シリカコーティングテープ
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

洗練されたデザインと、力のかけやすい形状を追求。滑りにくいラバー付グリップタイプ
付属品特専黒刃1枚
1個
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JPC-170AL 電工プロカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロカッター
刃を前から交換可能。刃の交換時にスライダーを引く手間がない。刃の交換が早くて簡単。スライダー抜け落ち防止
材質本体:樹脂、すべり止め仕様部:ラバー素材、刃:工具鋼 質量(g)86 本体寸法(mm)20×165×55 関連資料(0.63MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロツールホルダー
高級「黒牛ヌメ革」使用のツールホルダー。高級牛ヌメ表革を黒色本染め。一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量。コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級人造皮革製のツールホルダー(ペンチ親子吊)。 丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。 落下防止ワイヤーを取り付け可能。 フレキシブルに動いて体にフィット。
質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×315
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロパイプカッター
外径Φ60mmまでのパイプを楽々切断。 握力約30kgで切断可能。パイプ割れを大幅に減少。
切断能力(Φmm)(硬質塩化ビニル管)VP50まで、(HIVP管)HIVP50まで、(保温材付塩ビ管)外径60まで、(ポリエチレン管)60まで 仕様ラチェット式 全長(mm)280 質量(g)580
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロハンマーホルダー
高級「黒牛ヌメ革」使用のハンマーホルダー。フレキシブルに動いて体にフィットするヒンジ付。高級牛ヌメ表革を黒色本染め。一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量。コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×45×230
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高級「黒牛ヌメ革」使用のドライバーホルダー。高級牛ヌメ表革を黒色本染め。一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量。コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級人造皮革製のツールホルダー(ドライバー2丁吊)。 丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。 落下防止ワイヤーを取り付け可能。 フレキシブルに動いて体にフィット。
質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×340
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

抜群の切れ味!VA2.0×3芯も楽に切断。両刃付加工により抜群の切れ味。平行ビニールコード線を割く作業に最適
全長(mm)175 質量(g)230 切断能力鉄線:Φ1.5mm、銅線:Φ3.0mm、VA・VVF線:Φ2.0mm×3芯
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

高級人造皮革製の充電ドライバーホルダー。 丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。7.2V充電ドライバーが収納できる。 落下防止ワイヤーを取り付け可能。フレキシブルに動いて体にフィット。ビットポケット(左右計4本)。
質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×75×350
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品) ラチェット機構で確実に圧着 全長215mmのショートモデル 大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用) 片手で作業ができる
全長(mm)215 質量(g)550
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ折りたたみ パイプソー
折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
用途塩ビパイプ、アクリル、竹に 刃長(mm)120 折込 全長(mm)260 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)136 刃厚(mm)0.6 収納時寸法(mm)150
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。ニッケルメッキ仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm)120 折込 全長(mm)259 ピッチ(mm)9.5 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)53 質量(g)132 板厚(mm)1.3 刃厚(mm)1.3 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー(薄型・ストレート刃)
本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。 切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
質量(g)225 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(mm)プラスチックΦ6
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープを引き出した所で止まる。オートストップタイプで使いやすい!。落下防止ストラップを本体に直付け可能。軍手で持っても滑らない!エラストマー付ケース。クリップ付
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!。薄刃仕様でIV線の切断も可能。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付
全長(mm)220 質量(g)320 切断能力VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 軟鉄線3 圧着機能(mm2)1.25~3.5
1個
5,298 税込5,828
欠品中

電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断。特殊炭素鋼「SK65」使用で頑丈。ヘッド部を薄く軽量化。偏芯テコ原理で切断力アップ。圧着機能付(1.25~3.5mm2)。パイプ・ナットが掴みやすい
切断能力(Φmm) 軟線4.0 切断能力(Φmm) 銅線5.0 切断能力(Φmm)銅管フレア:3分 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯 切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電工プロ折りたたみ引廻しノコJHNT-120専用替刃。クリアー塗装仕上げ刃
刃長(mm)120 材質SK-5(炭素工具鋼) 刃厚(mm)0.9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト
屋外用ライトアップライト(10W) 防雨・防塵ボディ:IP44 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー 定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)10 本体寸法(mm)176×110×138 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン) 質量(g)21(リモコン) 動作電圧(V)DC3 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) 動作温度範囲(℃)-10~40(常温) 電波到達距離(m)2.5 LEDフルカラーLED 照射方式散光型 駆動方式AC-DCアダプタ方式 入力AC100V50/60Hz2A 出力DC24V3.33A 使用場所屋外 保護等級IP44 ケーブル長(m)0.9 材質筐体:アルミダイカスト 仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2 関連資料(0.63MB) 取扱説明書(11.36MB)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

JND-833SW 電工プロハイポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロハイポーチ
高級人造皮革製の腰袋(ポケット3段式)。 厚みのある1枚ものの人造皮革を樹脂製生地で補強。 ハーネス型安全帯対応で、吊り下げスペースを確保できる分割ベルト通し部。 クリップタイプのホルダーに便利なホルダー装着ベルト。 小型圧着工具やカッターナイフに最適のホルダー。 スイッチボックスケガキレベルにピッタリの小物用ポケット。 多量のパーツが入る広々ポケット3段式。
形状3段 質量(g)560 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×300
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロナイフホルダー
高級「黒牛ヌメ革」使用のナイフホルダー。高級牛ヌメ表革を黒色本染め。一枚革の使用で、薄い革を接着したものに比べて軽量。コバ(革の切断面)全面に、水濡れ・摩耗を防ぐ特殊塗料をコーティング
用途大型カッターナイフの収納に 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×25×200
1個
2,980 税込3,278
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロキャンバスポケット
RoHS
携帯電話入れ、小物入れに便利。黒地に赤(ワインレッド)の落ち着いたスマートな色合い
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロハイポーチ
グローブ革を使用した人気のブラックタイプで、柔軟性と強度・耐久性を両立!。野球のグローブ用の革で、柔軟性と強度・耐久性を両立。ソフトでありながら、しっかりした質感も実現。太糸二重縫いで耐久性に優れ、幅広マチで工具の出し入れがしやすい。ベルト通し、背面部分は、一枚革を使用し頑丈。人気のブラックタイプ安全帯と組合わせてカラーコーディネートもOK
質量(g)290 タイプ使いやすいスタンダードタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×100×220
1個
9,980 税込10,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロナイフ用ホルダー
電工プロナイフ(DK-220)専用ホルダー スライド式ロックでナイフをしっかり固定 付け外し簡単!クリップ式ベルトループ 電工プロナイフDK-220専用
材質ABS 質量(g)70 本体寸法(mm)40×52×225 関連資料(1.83MB)
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロパイプカッター
アタッチメントの装着で、ワイヤープロテクターやケーブル用モールの切断もOK。 ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。 外径Φ42mmまで。 硬質塩化ビニル管(VP30/VW30/VE36まで) ポリエチレン管(PE等)、ワイヤープロテクター 1-特5号、ケーブル用モール 0-4号 その他建築用ビニル樹脂材の切断に最適。
全長(mm)225 質量(g)330
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロメジャー クイックホルダー
電工プロメジャー(JPM-2555MGH)専用クイックホルダー 交換用
材質(本体):ABS樹脂、(ボタン):POM樹脂 質量(g)23 本体寸法(mm)40×25×73 適合品番JPM-2555MGH 関連資料(0.6MB)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロエアコンダクトカッター
室内用ダクト(MD-75等)、幅広ダクト(SD-100等)など様々なダクトに対応。 ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。 軽量・コンパクト。
全長(mm)310 質量(g)570 適合ダクトINABA スリムダクト(SD-66/SD-77/SD-100/MD-75/MD-75N/LD-70/LD-90)、パナソニック スッキリダクト(DAS 060/DAS 080/DAS 010)、イノアック(DD-60/DD-75/DD-100/CD-100)
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

JTB-R530 カスタムスタイル プロリュック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)カスタムスタイル プロリュック
大容量:40L。メイン収納は出し入れしやすい幅広オープン。・ノートPCや書類収納にオススメのサブポケット(1箇所)。・ペンホルダー(2箇所)。側面部にCORDURA® 生地採用。※CORDURA® は、インビスタ社のファブリックに対する登録商標です。トップ収納。・10.2 インチのタブレットやPC、。 スマホ、筆記具などよく使うものにオススメ。メッシュポケット。・ペットボトルの収納や、。 通気性に優れているので、汗をかいた手袋、。 ぬれたタオルの収納にもオススメ。シューズポケット。・底面にシューズを収納可能。 メインの収納と分かれているので。 汚れを気にせず収納できます。サイドポケット。・フィッシャー等、長物の収納にオススメ。カラビナの装着に便利なフック3個付属
材質【本体生地】ポリエステル(側面)・ポリ塩化ビニル(正面)【樹脂】ポリアセタール【ボタン】ニッケル 質量(kg)1.94 本体寸法(mm)400×280×510 関連資料(1.63MB)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロハイポーチ
グローブ革を使用した人気のブラックタイプに「ポケット3段式」登場。最高級グローブ革仕様。柔軟性と強度・耐久性を両立!
形状3段 ブラック 質量(g)380 タイプ多量のパーツが入る広々ポケット3段式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×220
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

JND-80SW 電工プロハイポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
高級人造皮革製の腰袋(スタンダードタイプ)。 厚みのある1枚ものの人造皮革を樹脂製生地で補強。 ハーネス型安全帯対応で、吊り下げスペースを確保できる分割ベルト通し部。 クリップタイプのホルダーに便利なホルダー装着ベルト。 小型圧着工具やカッターナイフに最適のホルダー。 スイッチボックスケガキレベルにピッタリの小物用ポケット。 使いやすいスタンダードタイプ。
質量(g)480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×300
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

幅広サポーターとハーネスで荷重を分散し、腰の負担を軽減。ワンタッチバックルで着脱楽々。内側のエアークッションで腰の痛みを軽減
用途腰道具吊下げ用ベルト + ハーネス 材質ベルト:ポリプロピレン、ポリエステル、バックル:ポリアセタール 寸法(mm)サポーター:150×780、ベルト:50×940~1150
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロツールホルダー
高級人造皮革製のツールホルダー(ペンチ1丁吊)。 丈夫で型崩れしにくい3層構造素材。 落下防止ワイヤーを取り付け可能。 フレキシブルに動いて体にフィット。
質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×315
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)
超高輝度ライトアップカラー投照器 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 散光型(照射角85°) 防雨・防塵ボディ(IP65) 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色 -20℃でも使用可能 すべての操作はリモコンで行います。 投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。 同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。 複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色 セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用) 材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス 質量(kg)4.8 単色16種フルカラー(自動変色モード6種) 質量(g)(リモコン)42 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)260×60×445 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104 定格入力電流(A)1.0 使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属) 電源コード約3mPSE認証済 LEDフルカラーLED 穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個) 周波数(MHz)(リモコン)433.92 電波到達距離(m)(リモコン)3 動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55 電源プラグ防雨型プラグ(2ピン) 光束(Lm)最大1700(白色最大) 使用環境湿度(%)85以下 関連資料(1.93MB) 取扱説明書(1.51MB) 照射角度(°)約85 動作電圧(V)(リモコン)DC3V
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。全点灯・フルカラー自動変色。約20°の照射角で遠くまで光が届く。IP64 防雨・防塵ボディ。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています
用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に 材質アルミニウム合金、ガラス、PVC 寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く) 質量(kg)2.3 ケーブル長(m)1 全光束(Lm)540 (白色最大値) 定格入力電圧(V)DC24 保護等級IP64 光源フルカラーLED 最大消費電力(W)20(白色最大値) 定格入力電流(A)0.7 使用環境温度(℃)-10~40 LED使用数(個)12 関連資料(5.62MB) 取扱説明書(1.18MB) 照射角度(°)20
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷