「モールス信号機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マグネット付で金属部に取り付け可能。モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯
付属品USBタイプCケーブル(約50cm)
材質ポリカーボネート・ABS
サイズ284mmタイプ
質量(g)337
消費電力(W)7
本体寸法(mm)42×284×42
全光束(Lm)MAIN 最大時:525lm
保護等級IP65
機能給電:5V 1A
充電時間約360分
色温度(K)6000
使用環境-10℃~40℃、常湿
点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能
内蔵電池6600mAh
防水仕様IP65
関連資料(2.57MB)
点灯時間18時間(SPOT),12時間(MAIN),10時間(オレンジ), 30時間(青/赤),22時間(SOS 赤/青)
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
マグネット付で金属部に取り付け可能。モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯
付属品USBタイプCケーブル(約50cm)
材質ポリカーボネート・ABS
保護等級IP65
機能給電:5V 1A
色温度(K)6000
使用環境-10℃~40℃、常湿
点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能
防水仕様IP65
関連資料(2.57MB)
取扱説明書(0.6MB)
演色指数(Ra)CRI Ra>80
関連キーワード