カテゴリ

  • 電気材料(16)
    • モール(16)
  • 空調・電設資材(23)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 作業工具(3)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(54)
  • マサル工業(221)
  • 未来工業(509)
  • フソー化成(46)
  • 光モール(165)
  • ELPA(191)
  • オーム電機(119)
  • TRUSCO(119)
  • 外山電気(24)
  • エレコム(217)
  • SHIMANO(シマノ)(4,314)
  • トヨタ(3,417)
  • MAZDA(マツダ)(2,772)
  • IKO(日本トムソン)(2,738)
  • ミツビシ(1,890)
  • ニッサン(1,752)
  • ホンダ(1,147)
  • SMC(661)
  • エスコ(621)
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(3)
  • 色ベージュ(2)
規格
  • その他(1)
長さ(m)
  • 0.1~0.2未満(1)
  • 0.4~0.5未満(1)
  • 0.8~0.9未満(2)
  • 0.9~1未満(1)
  • 1.0~1.5未満(8)
  • 1~1.5未満(2)
  • 2.0~2.5未満(4)
  • 2.5~3.0未満(2)
  • 4.0~5.0未満(1)
  • 5.0~10.0未満(4)
  • 10.0以上(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モ-ル」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能全点灯・フルカラー自動変色約20°の照射角で遠くまで光が届くIP64 防雨・防塵ボディ離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています
用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に材質アルミニウム合金、ガラス、PVC寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く)質量(kg)2.3ケーブル長(m)1全光束(Lm)540 (白色最大値)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP64光源フルカラーLED最大消費電力(W)20(白色最大値)定格入力電流(A)0.7使用環境温度(℃)-10~40LED使用数(個)12関連資料(5.62MB)取扱説明書(1.18MB)照射角度(°)20
PDS-B01-20FL専用 コントローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)PDS-B01-20FL専用 コントローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能専用リモコン付き
仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)材質ABS(本体)、PVC質量(g)コントローラー:420、リモコン:42定格消費電力(W)0.65(コントローラー)定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104周波数433.92MHz(リモコン)保護等級IP63(コントローラー)定格入力電流(A)0.78(コントローラー)使用電池CR2032使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55電波到達距離(m)3関連資料(5.62MB)取扱説明書(1.12MB)動作電圧(V)DC3(リモコン)
ジェフコム電材 くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジェフコム電材 くるくるソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
849税込934
1個
当日出荷
床用ケーブル保護収納システムです。
用途床用ケーブル保護トラスコ品番112-2586材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)7ブラウン長さ(m)1内寸(mm)9×4.5適合ケーブル電話線、通信線、ビニール平形コード
なんでもシートバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)なんでもシートバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
自動車のフロントシートに取付ける小物入れ フロントシートの裏側に取付けてスペースを有効利用! 左右各2箇所、計4箇所の「貫通ポケット」 ジョイント釣り名人など長尺なモノに 左右各3列×6段、計36箇所の「モールベルト」 工具、文房具などを収納・保持 左右各2箇所、計4箇所の「大ポケット」 検電器・スプレー類も収納できる 左右2個セット
材質(本体・ベルト):ポリエステル、(バックル・アジャスター):POM質量(g)(1個当たり)330本体寸法(mm)370×85×580内寸(mm)(貫通ポケット)Φ80×165内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大ポケット)160×40×180耐荷重(N)19.6関連資料(2.49MB)
LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 散光型(照射角85°) 防雨・防塵ボディ(IP65) 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色 -20℃でも使用可能 すべての操作はリモコンで行います。 投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。 同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。 複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス質量(kg)4.8単色16種フルカラー(自動変色モード6種)質量(g)(リモコン)42周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)260×60×445定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104定格入力電流(A)1.0使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属)電源コード約3mPSE認証済LEDフルカラーLED穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個)周波数(MHz)(リモコン)433.92電波到達距離(m)(リモコン)3動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大1700(白色最大)使用環境湿度(%)85以下関連資料(1.93MB)取扱説明書(1.51MB)照射角度(°)約85動作電圧(V)(リモコン)DC3V
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
スリムなLEDテープ安全なローボルト高効率 100ルーメン/W本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)不要部分を切断できる(42mmピッチ)固定用両面テープ付(背面)全点灯屋内用
仕様SJV:10セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿LED使用数(個)144関連資料(0.72MB)間隔(mm)約7取扱説明書(3.93MB)発光効率(Lm/W)100
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
スリムなLEDテープ安全なローボルト高効率 100ルーメン/W本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)不要部分を切断できる(42mmピッチ)固定用両面テープ付(背面)全点灯屋内用
仕様SJV:10材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ波長(nm)460(±5)定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿光色LED使用数(個)144関連資料(0.72MB)間隔(mm)約7取扱説明書(3.93MB)発光効率(Lm/W)100
LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具散光型(照射角85°)防雨・防塵ボディ(IP65)専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、 カラーモード切替、明るさ調整が可能カラー:単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色-20℃でも使用可能カラースケール:4096段階/RGB 各色
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金・ガラス寸法(mm)U字金具穴:W33mm×H13mm×2、Φ13mm×1質量(kg)8.3質量(g)リモコン:42タイプ170W型本体寸法(mm)300×82×575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104電源コード(m)約3(PSE認証済)保護等級IP65機能リモコン:自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電源(AC V)100使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作温度(℃)本体:‐20~40、リモコン:‐30~55動作湿度(%)85以下電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大5000Lm(白色最大値)光色単色 16種・フルカラー(自動変色モード 6種)関連資料(1.08MB)取扱説明書(1.87MB)動作電圧(V)DC3
LEDテープライト直線モ-ル DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト直線モ-ルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(1m×2本)
3日以内出荷
LEDテープライト用直線モール LEDテープライトを直線に設置可能 直線モールにLEDテープライトを入れる事で、やわらかい光に!
セット内容LEDテープライト直線モール:1m×2本、エンドキャップ:4個、固定用クリップ:6個材質収納部:アルミ、カバー・エンドキャップ:PVC、固定用クリップ:STEEL質量(g)300本体寸法(mm)17×1000×8.5関連資料(1.23MB)
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
14,980税込16,478
1個(4m)
4日以内出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)種別SJV:52材質PVC質量(g)210長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×4000×4定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.5使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)576関連資料(1.23MB)間隔(mm)LED:約7取扱説明書(3.59MB)発光効率(Lm/W)100
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,398税込7,038
1個(2m)
当日出荷から4日以内出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20材質PVC質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288関連資料(1.23MB)間隔(mm)LED:約7取扱説明書(3.59MB)発光効率(Lm/W)100
LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具100W型防雨・防塵ボディ(IP65)専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能カラー:単色16 種・フルカラー(自動変色モード6種)停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)寸法(mm)300×83×471、U字金具穴:W33×H13×2、 Φ13×1質量(kg)7タイプ100W型LEDフルカラーLED電源(V)AC100材質筐体:アルミダイカスト電源コード(m)約3/PSE認証済電源プラグ防水型プラグ(2ピン)保護等級IP65動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92動作温度範囲(℃)-30~55機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電波到達距離(m)3(※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンは ペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要と なります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコ ン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照 器本体とリモコンが識別できるように管理してください。)仕様カラースケール:4096段階/RGB 各色
LEDプロジェクションライト(投照器・散光型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
散光型40Wカラー投照器、約120°の照射角で広く照らす発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)離れたところからでもリモコンですぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能-20℃でも使用可能 防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)40寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.4材質筐体:アルミダイカスト電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済電源プラグ防水型プラグ(2ピン)動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下光束(Lm)4600(白色最大)、4100(電球色最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92動作温度範囲(℃)-30~55機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電波到達距離(m)3仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
LEDプロジェクションライト(投照器・集光型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)離れたところからでもリモコンですぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能-20℃でも使用可能 防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)40寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.4材質筐体:アルミダイカスト電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済電源プラグ防水型プラグ(2ピン)動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92動作温度範囲(℃)-30~55機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電波到達距離(m)3仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
LEDプロジェクションライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
屋外用ライトアップライト(10W) 防雨・防塵ボディ:IP44 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)10本体寸法(mm)176×110×138本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)質量(g)21(リモコン)動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)動作温度範囲(℃)-10~40(常温)電波到達距離(m)2.5LEDフルカラーLED照射方式散光型駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V50/60Hz2A出力DC24V3.33A使用場所屋外保護等級IP44ケーブル長(m)0.9材質筐体:アルミダイカスト仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2関連資料(0.63MB)取扱説明書(11.36MB)
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個(5m)ほか
4日以内出荷
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4間隔(mm)(LED)13.88
パットアンカー(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,898税込6,488
1パック(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304質量(g)80ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
パットアンカー(ステンレス・ボルトなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス・ボルトなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1パック(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)40ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨)取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
パットアンカー(ステンレス・ネジなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス・ネジなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1パック(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)7ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39ボルト(mm)M4×40以上(推奨)取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
パットアンカー(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304質量(g)10ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39ボルト(mm)M4×40取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
パットアンカー(ボルトなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ボルトなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ワッシャー材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)タイプ六角ボルト(ボルトなし)径(Φmm)ワッシャー:26ドリル径(Φmm)20適合材中空壁面ボルト(mm)75以上引張強度(N)588ねじの呼びM8取付厚(mm)壁+取付物:30以下
パットアンカー(ネジなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ネジなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)適合材中空壁面セット内容パットアンカー・ワッシャータイプナベ小ネジ(ネジなし)
LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く 従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届くカラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具防雨・防塵ボディ(IP65)専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)3.3質量(g)リモコン:42周波数(Hz)50/60規格PSE認証済定格消費電力(W)41定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード:約3機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.41使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大:1000動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55最大動作電圧(V)白色:DC3
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー ・六角ボルト M8×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)20(下穴)寸法(A×B×C)(mm)12×14.5×60取付可能厚(mm)30以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)588(60)ワッシャー外径(mm)Φ26
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー材質スチールドリル径(Φmm)14(下穴)寸法(A×B×C)(mm)9×11×55取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)441(45)ワッシャー外径(mm)Φ19.5
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ナベ小ネジ M5×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)12(下穴)寸法(A×B×C)(mm)7.5×9×47取付可能厚(mm)20以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)343(35)ワッシャー外径(mm)Φ17
LEDフレキネオン クリップモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン クリップモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に
質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5ねじ穴(Φmm)2.8
パットアンカー(ボルトなし) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ボルトなし)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK 寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質スチールドリル径(Φmm)下穴:22セット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
パットアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など材質スチールドリル径(Φmm)22(下穴)セット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上)取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)電源AC100V 40W本体質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)5(防水、PSE認証済)機能自動スリープ機能使用電池CR2032材質(外枠)アルミダイカストLEDフルカラーLED20個搭載動作電圧リモコン:DC3V周波数(MHz)リモコン:433.92電波到達距離(m)リモコン:3動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55動作湿度(%)本体:85以下電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付)色相4096段階/RGB各色
非常誘導灯点検ヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)非常誘導灯点検ヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
メーカーアルミポール(別売)に取付けて、高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる。 引き紐式、押しボタン式に対応!
質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×56×63
ケーブルマット(透明) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルマット(透明)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
マットの下に注意喚起POP(付属しておりません)を敷けば文字も読める 仮説ケーブル配線時の安全な通路の確保とケーブル保護に 歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します 上下面の滑り止め凸部&下面中央部特殊形状により横ズレ・スベリに強い マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添うように設置することで、マットの位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出がない安全な通路を確保します 設置、移動、運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納可能
材質PVC寸法(mm)1000×450質量(kg)3.5透明
モールカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)モールカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,398税込8,138
1個
予約販売
切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃。 チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応。 合金刃を使用し、切れ味抜群。 長寿命。
用途樹脂モール、ダクト、PVC、ゴム、薄板、ビニール電線などの切断に。セット内容モールカッター本体・幅広受け刃・45°ガイド付受け刃全長(mm)220質量(g)380
モールバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)モールバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
モール、パイプ、蛍光灯など長物収納に便利なバッグ! 大容量で、40W蛍光灯なら「25本入・1カートンケース」をそのまま収納でき、1mモールなら約20本収納可能。 肩ベルトと取っ手付で持ち運びが楽々。 開口部ひろびろ80cm。 両開きファスナーで開け閉めしやすい。 スポンジ底パッド入で、蛍光灯の口金が破損しにくい。
質量(kg)0.9寸法(Φ×mm)265×奥行1450耐荷重N(kgf)147.2(15)
非常誘導灯点検棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム)非常誘導灯点検棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
丸ノコチップソー(チタンコーティングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)丸ノコチップソー(チタンコーティングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
火花やカエリを抑えて美しくスピーディーな切断を実現レーザースリット効果で切削音軽減チタンコーティング加工で滑らかな切れ味ステンレス材切断に最適!サーメットチップを採用充電式パワーカッター用
用途Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなどの切断適合材Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなど外径(Φmm)135内径(Φmm)20刃厚(mm)1.45刃数50P最大回転数(min-1[r.p.m])3600最大切込深さ(mm)46ステンレス切断可能厚さ(mm)0.5~2
ソフトネオン チャンネルモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトネオン チャンネルモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ソフトネオンロッドを直線的に配置する時に使用するソフトネオンロッドがモールの溝にしっくり入る構造(釘や木ネジで固定する)
用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用チャンネルモール適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用長さ(m)1.8
ジョイントプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(端末部)ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能。
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン適合(連結可能)JTP-5435、JTP-5435-45種別端末部質量(kg)1.4全長×幅W×厚さ(mm)125×535×50
ジョイントプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(曲線部)ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できるなだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ直線パーツと組合せて45度、90度(2個使用)曲がりで連結可能ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能。
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン適合(連結可能)JTP-5435、JTP-5435-ED種別曲線部質量(kg)3.8全長×幅W×厚さ(mm)470×535×50適合電線Φ35mm以下の電線5本耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
ジョイントプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(直線部)ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できるなだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ現場におけるケーブルの損傷を激減多数使用して長距離連結もOK
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン適合(連結可能)JTP-5435-45、JTP-5435-ED種別直線部質量(kg)11全長×幅W×厚さ(mm)922×535×50適合電線Φ35mm以下の電線5本耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
モールカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら