「モ-ルテープ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEDテープライト用直線モール
LEDテープライトを直線に設置可能
直線モールにLEDテープライトを入れる事で、やわらかい光に!
セット内容LEDテープライト直線モール:1m×2本、エンドキャップ:4個、固定用クリップ:6個
材質収納部:アルミ、カバー・エンドキャップ:PVC、固定用クリップ:STEEL
質量(g)300
本体寸法(mm)17×1000×8.5
関連資料(1.23MB)
1セット(1m×2本)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプケーブル収納可能
傾斜角度(°)15
材質PVC
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)
種別SJV:52
材質PVC
質量(g)210
長さ(m)4
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×4000×4
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.5
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)576
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
仕様SJV:10
セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)
材質PVC
長さ(m)1
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4
本体寸法(mm)11×1000×4
本体質量(g)74
定格消費電力(W)18
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
定格入力電流(A)0.6
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件0~40℃、常湿
LED使用数(個)144
関連資料(0.72MB)
間隔(mm)約7
取扱説明書(3.93MB)
発光効率(Lm/W)100
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。
仕様SJV:10
材質PVC
長さ(m)1
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4
本体寸法(mm)11×1000×4
本体質量(g)74
定格消費電力(W)18
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
波長(nm)460(±5)
定格入力電流(A)0.6
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件0~40℃、常湿
光色青
LED使用数(個)144
関連資料(0.72MB)
間隔(mm)約7
取扱説明書(3.93MB)
発光効率(Lm/W)100
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20
材質PVC
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×2000×4
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)288
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
関連キーワード