コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適
亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)
ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能
薄壁にも使用OK!!
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに
適合ねじ径(Φmm)4×20以上
最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
中空構造壁用アンカー
ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる
オールスチール製で耐火性に優れる
電気亜鉛メッキ(有色)
仕様50
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材
ドリル径(Φmm)8
コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適。取出しやすいボトルケース。
亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)。ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能。
薄壁にも使用OK、コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適。
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能、「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに
適合ねじ径(Φmm)4×20以上
全長(mm)28
直径(Φmm)13.3
最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
1セット(210本)
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材
ドリル径(Φmm)8
適合板厚(mm)9~11
ねじサイズΦ3.5~6mm
最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
1パック(42本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード