4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー替刃
まんてんホールソー用替刃(Φ75) 回転用 Φ75mm加工穴
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。 材質 質量(g)370 本体寸法(mm)75×110×75 関連資料(1.63MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。ストレートシャンク(10mm)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。 適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄 質量(kg)1.12 本体寸法(mm)140×322×140 有効長(mm)50 推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200 関連資料(1.09MB) 加工物穴径(mm)Φ100 取扱説明書(1.18MB)
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。SDSシャンク(SDSプラス)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。 適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄 質量(kg)1.11 本体寸法(mm)140×323×140 有効長(mm)50 推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200 関連資料(1.09MB) 加工物穴径(mm)Φ100 取扱説明書(1.18MB)
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー住宅DLセット
住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な Φ100 + Φ75 のセット。スリムサイズで壁のキワも穴あけ可能。防じんカバー付、収納ボックス付
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。回転用。 付属品防じんカバー付、収納ボックス付 材質【ホールソー】鉄【カバー】プラスチック【カバーキャップ】ゴム【収納ボックス】ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 使用工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 有効長(mm)50 推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200 関連資料(2.79MB)
1セット(2個)
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)