カテゴリ

  • 空調・電設資材(134)
  • 照明(7)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • ハタヤリミテッド(38)
  • アミューズ(38)
  • 日動工業(17)
  • 栄興電器(12)
  • エスコ(9)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(9)
  • トライト(8)
  • ルーファース(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 嵯峨電機工業(6)
  • セフティー電気用品(6)
  • GB(6)
  • マキテック(5)
  • オーム電機(4)
  • 和コーポレーション(4)
  • HASEGAWA(4)
  • TP-LINK(4)
  • JTT(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「仮設 照明」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDモチーフSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場月と星数珠つなぎに中継連結できる吊り下げに適した平面タイプ絵柄全体が点灯する全点灯タイプ屋外用
仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:29.6寸法W625×D50×H610mm、1.28kg定格消費電力(W)28.2本体寸法595mm×20mm×515mm、660gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50関連資料(1.29MB)
LEDモチーフSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場流れ星数珠つなぎに中継連結できる吊り下げに適した平面タイプ絵柄全体が点灯する全点灯タイプ屋外用
仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:21.6寸法W300×D48×H700mm、840g定格消費電力(W)20.6本体寸法260mm×22mm×690mm、460gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50関連資料(1.29MB)
LEDモチーフSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場ツリー数珠つなぎに中継連結できる吊り下げに適した平面タイプ絵柄全体が点灯する全点灯タイプ屋外用
仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:18.3寸法W540×D50×H560mm、980g定格消費電力(W)17.5本体寸法425mm×24mm×510mm、480gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50関連資料(1.29MB)
LEDモチーフSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場ト音記号数珠つなぎに中継連結できる吊り下げに適した平面タイプ絵柄全体が点灯する全点灯タイプ屋外用
仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:13.5寸法W150×D48×H340mm、380g定格消費電力(W)12.9本体寸法320mm×32mm×130mm、260gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約500関連資料(1.29MB)
LEDモチーフSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場星数珠つなぎに中継連結できる吊り下げに適した平面タイプ絵柄全体が点灯する全点灯タイプ屋外用
仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:11.9寸法W320×D48×H340mm、440g定格消費電力(W)11.4本体寸法310mm×18mm×290mm、240gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50関連資料(1.29MB)
LEDモチーフSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場ベル数珠つなぎに中継連結できる吊り下げに適した平面タイプ絵柄全体が点灯する全点灯タイプ屋外用
仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:32.3寸法W625×D50×H610mm、1.26kg定格消費電力(W)30.8本体寸法620mm×25mm×505mm、640gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50関連資料(1.29MB)
マルチファンクションライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチファンクションライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
LEDライトとLEDストリング、マルチな用途に使えるLEDストリングは巻き取って本体に収納可能マグネット付フック付他の機器への給電が可能多機能ライト 1台5役1.電球色イルミネーション2.カラーイルミネーション3.ワイドライト4.スポットライト5.給電
付属品USBタイプCケーブル材質PC・ABS質量(g)216全長(m)【ストリング】約10本体寸法(mm)110×110×40全光束(Lm)【ストリング】80、【正面LED】LOW+ストリング:80、 HIGH:160、【背面LED】点灯(HIGH):220、 点灯(LOW):70、 点滅:120保護等級IP44時間給電:約1時間(5V 1Aの場合)色温度(K)【正面LED】3000、【背面LED】6500使用環境温度(℃)-10~40連続点灯時間【ストリング】電球色点灯:7.5時間、 電球色・カラー交互点灯:8時間、 カラー点滅:7時間、【正面LED】LOW+ストリング:3.5時間、 HIGH:6時間、【背面LED】HIGH:4時間、 LOW:6時間、 点滅:4時間充電時間(時間)4.5内蔵電池リチウムポリマー電池(3.7V 2000mAh)LED使用数(個)【ストリング】99、【正面LED】36、【背面LED】1関連資料(3.17MB)間隔(mm)【ストリング】LED:約100取扱説明書(0.24MB)充電端子USBタイプC端子給電端子USBタイプA端子
LEDパランドル(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
電源のない場所でも使えるコードレス充電タイプのLEDパイプ型作業灯約27時間の連続点灯が可能(LOWの場合)作業照明に最適な6000Kの白色LED屋外仕様(保護等級IP64)
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など仕様RoHS:RoHS1適合、使用光源:白色チップLED、演色性:Ra≧80付属品・固定金具×2個・割りピン×2本・ACアダプター×1個材質ポリカーボネート ステンレス、パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ材質:ステンレス寸法(mm)Φ70×900質量(kg)1.7パイプ:乳白色タイプ単独タイプ消費電力(W)30全光束(Lm)HIGH 3000 MID 1000 LOW 500保護等級IP64色温度6000K充電時間約6時間使用環境温度(℃)-10~40、常湿充電電圧(V)12V充電電流(A)DC3ALED320個梱包内容梱包形態:個装箱 梱包単位:1個 梱包サイズ(1個)/質量:幅960×奥行120×高さ120mm/2500g内蔵電池リチウムイオン電池(7.4V 19.2Ah)関連資料(1.45MB)取扱説明書(1.32MB)連続点灯時間(時間)HIGH 約 4MID 約10LOW 約27照射角度(°)135充電端子DCジャック端子
LEDフレキネオン DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,398税込8,138
1巻(2m)ほか
3日以内出荷
白さが際立つクールホワイト(色温度6000K)ネオン管に代わる安全ネオンネオン管のようにラインがくっきりと見える小さく曲げられる(半径30mm)不要部分を切断できる(62mmピッチ )切断面はエンドキャップで保護します。屋内用
仕様【発光制御】全点灯のみセット内容フレキネオン本体(1個)・エンドキャップ(2個)材質【フレキネオン】シリコンクールホワイト最小曲げ半径(mm)30色温度6000K駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件屋内仕様 -10~40℃ 常湿断面寸法(mm)7×14照射角160°関連資料(0.97MB)取扱説明書(0.88MB)
変換ケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)変換ケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
LEDテープライト(ロングタイプ)(別売)とAC-DCアダプタ(別売)の接続に使用します。
材質PVC質量(g)230寸法(m)3適合品番LT-LD01-10W(両面タイプ)、LT-LS01-10W(片面タイプ)関連資料(4.44MB)取扱説明書(0.9MB)
LEDテープライト(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1巻(9.7m)
翌々日出荷
床や壁に貼り付けるのに適した片面タイプ最大接続長97mで長距離を照らせるテープ型作業灯本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利設置や撤去が簡単、屋外用最大10本の連結が可能
材質PVC寸法(mm)16×9700×8質量(kg)1.54(リール含む)消費電力(W)20全光束(Lm)740電源電圧(V)DC66保護等級IP64色温度4000KLED片面連結数10本入力電流(A)0.41LED使用数(個)399関連資料(4.44MB)間隔(mm)23.8取扱説明書(0.9MB)演色指数(Ra)80照射角度(°)120
LEDテープライト(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1巻(9.7m)
翌々日出荷
柵等に設置してまわりを照らせる両面タイプ最大接続長48.5mで長距離を照らせるテープ型LED作業灯本体はフレキシブルな樹脂製で直線にも曲線にも対応作業エリアを囲んで、広範囲の注意喚起にも便利設置や撤去が簡単、屋外用最大5本の連結が可能
材質PVC寸法(mm)16×9700×9質量(kg)1.56(リール含む)消費電力(W)40全光束(Lm)1255電源電圧(V)DC66保護等級IP64色温度4000KLED両面連結数5本入力電流(A)0.76LED使用数(個)798関連資料(4.44MB)間隔(mm)23.8取扱説明書(0.9MB)演色指数(Ra)80照射角度(°)240
PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)PDS-B01-20FL専用 変換ケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル
材質PVC質量(g)105寸法(m)1関連資料(5.62MB)
LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能全点灯・フルカラー自動変色約20°の照射角で遠くまで光が届くIP64 防雨・防塵ボディ離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています
用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に材質アルミニウム合金、ガラス、PVC寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く)質量(kg)2.3ケーブル長(m)1全光束(Lm)540 (白色最大値)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP64光源フルカラーLED最大消費電力(W)20(白色最大値)定格入力電流(A)0.7使用環境温度(℃)-10~40LED使用数(個)12関連資料(5.62MB)取扱説明書(1.18MB)照射角度(°)20
PDS-B01-20FL専用 コントローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)PDS-B01-20FL専用 コントローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能専用リモコン付き
仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)材質ABS(本体)、PVC質量(g)コントローラー:420、リモコン:42定格消費電力(W)0.65(コントローラー)定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104周波数433.92MHz(リモコン)保護等級IP63(コントローラー)定格入力電流(A)0.78(コントローラー)使用電池CR2032使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55電波到達距離(m)3関連資料(5.62MB)取扱説明書(1.12MB)動作電圧(V)DC3(リモコン)
LEDパランドル(Vフリースリムタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(Vフリースリムタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能内部の熱を放出する換気弁付き
用途・屋外での工事現場、食品工場、 医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、 酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ABS寸法(mm)600×45×45パイプ:透明質量(g)800周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)15全光束(Lm)1500平均演色評価数(Ra)Ra>80対応【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.15力率0.85以上使用環境条件-10~40、常湿85%以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)140関連資料(0.89MB)取扱説明書(1.86MB)IP等級屋外用:IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)電源:0.75×2、2極プラグ
LEDスティックライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDスティックライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1セット(5本)
3日以内出荷
スティックタイプのイルミネーションパーツ別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能数珠つなぎで直列接続可能ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2材質PVC・PCタイプ屋外用IP44本体寸法(mm)(合計)22×22×680本体質量(g)420定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約2セット数5本組駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)関連資料(0.7MB)
LEDストリングSJX(フォールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フォールタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ストリングタイプのイルミネーションパーツ別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯数珠つなぎで直列接続可能ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.8材質PVC長さ(mm)2.5質量(g)230定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約10駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24関連資料(1.64MB)
人感センサースイッチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)人感センサースイッチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
【設置方法】「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。【電源部品類】PAD-50W-APAD-80W-APAD-150W-A
用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯仕様SJV:10(消費します)適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用)材質ABS,PVC質量(g)140定格電圧(V)DC24許容電流(A)2.5本体寸法(mm)65×57×35センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲)時間検知後ON:約35秒(固定)使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃)コード長さ(cm)入出:約25関連資料(0.35MB)取扱説明書(0.27MB)
LEDプロジェクションライト(投照器) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具 散光型(照射角85°) 防雨・防塵ボディ(IP65) 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色 -20℃でも使用可能 すべての操作はリモコンで行います。 投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。 同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。 複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス質量(kg)4.8単色16種フルカラー(自動変色モード6種)質量(g)(リモコン)42周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)260×60×445定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104定格入力電流(A)1.0使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属)電源コード約3mPSE認証済LEDフルカラーLED穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個)周波数(MHz)(リモコン)433.92電波到達距離(m)(リモコン)3動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大1700(白色最大)使用環境湿度(%)85以下関連資料(1.93MB)取扱説明書(1.51MB)照射角度(°)約85動作電圧(V)(リモコン)DC3V
LEDパランドル(スリム・単独タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリム・単独タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ステンレスパイプ:透明質量(g)700周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)450×45×45定格消費電力(W)10全光束(Lm)1000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000定格入力電流(A)0.1力率0.85以上使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート/金属LED使用数(個)80関連資料(0.62MB)取扱説明書(2.13MB)電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個(2.5m)
3日以内出荷
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)街路樹への巻付けなど長尺にも対応交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.6(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿光色12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白)LED使用数(個)48関連資料(40.79MB)取付間隔(cm)約10
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個(2.5m)
3日以内出荷
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)街路樹への巻付けなど長尺にも対応交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.4(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24関連資料(40.79MB)取付間隔(cm)約10
LEDフレキネオン DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個(2m)ほか
3日以内出荷
ネオン管のようにラインがくっきりと見える小さく曲げられる(半径30mm)不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)室内用全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)材質シリコン断面寸法(mm)7×14周波数(Hz)50/60最小曲げ半径(mm)30定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿断面寸法(mm)7×14関連資料(40.79MB)取扱説明書(0.88MB)照射角度(°)160
LEDジョイントモチーフSJX(マルチパターン) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフSJX(マルチパターン)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
付属コントローラーで点灯パターン切替可能折りたたみ式で球体へ展開できる新世代イルミネーション「SJXシリーズ」フルカラーマルチパターン点灯組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)フルカラーパターン点灯
仕様SJV:18.1本体寸法(mm)606×606×620定格消費電力(W)17本体質量(kg)3.5定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)50光色フルカラーLED数LED使用数(個)161関連資料(40.79MB)最大接続台数3個(並列接続) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
流れ星(白・黄)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:6.5本体寸法(mm)1010×40×340定格消費電力(W)6本体質量(kg)1定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
六連星(白)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ハート(ピンク・白)吊り下げに適した平面タイプコントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7本体寸法(mm)620×40×600本体質量(g)950定格消費電力(W)6.7定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
六連星(電球色)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様 個装梱包:無地箱・シール 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg・1個口
仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
二重星(電球色)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
二重星(青)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
リボン(ピンク・白)吊り下げに適した平面タイプコントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:11.9本体寸法(mm)640×40×580本体質量(g)900定格消費電力(W)11定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ベルとリボン吊り下げに適した平面タイプコントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7本体寸法(mm)580×40×410定格消費電力(W)6.7本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
三重星(3色)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.8本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)9.3本体質量(kg)1.5定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
六連星(青)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ベルと星組立式:固定ネジ2本付吊り下げに適した平面タイプコントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:19.7本体寸法(mm)1800×40×550定格消費電力(W)18本体質量(kg)4.1定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
二重星(白)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4本体寸法(mm)1170×40×1170定格消費電力(W)8本体質量(kg)1.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
トナカイ&そり吊り下げに適した平面タイプコントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:13.7本体寸法(mm)1000×230×620定格消費電力(W)13本体質量(kg)2.2定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個(2.5m)ほか
3日以内出荷
長尺接続OK全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス新世代イルミネーション「SJXシリーズ」全点灯+点滅組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)ランダム点滅一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)
定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿関連資料(40.79MB)
LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個(2.5m)
3日以内出荷
長尺接続OK全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス新世代イルミネーション「SJXシリーズ」全点灯+点滅最大接続長:135m(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)ランダム点滅
仕様SJV:1.1質量(g)230長さ(m)2.5定格消費電力(W)1(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿光色青・白(フラッシュ)LED使用数(個)24(全点灯20、点滅4)関連資料(40.79MB)接続長(m)135(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら