スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト。MAINとTOPの2種類のLED。MAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm。充電式リチウムイオン。底面マグネット付。背面クリップ付。専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)。 ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP)
付属品USBタイプC ケーブル(約50cm)
材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA
質量(g)57
定格電圧3.7V、600mAh
本体寸法(mm)19×22×174
充電時間約2時間
使用電池リチウムイオン電池
LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP)
光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP)
マグネットあり
関連資料(2.62MB)
点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合)
電球の種類LED
充電端子USBタイプC端子
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
電球の種類LED
特殊用途防雨
定格消費電力(W)30
光色昼白色
色温度(K)6000
パイプ径(Φmm)45
保護等級IP63
全光束(Lm)3000
色パイプ:透明
材質(キャップ)ABS
本体寸法(mm)1200×45×45
関連資料(0.58MB)
取扱説明書(1.75MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
可動クリップで照射角度自在。
磁石内蔵で金属面に取り付け可能
磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る
連続2時間以上点灯
SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm
単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類LED
寸法(mm)22×158×31
質量(g)34(電池含まず)
定格電圧(V)4.5
使用時間2時間以上
色温度(K)7000~8000
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)
使用環境-10~40℃
LEDSMD型LED10個
光束(Lm)最大150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Vフリー仕様(100V-200V) 単独タイプ
電球の種類LED
特殊用途防雨
定格消費電力(W)30
光色昼白色
色温度(K)6000
パイプ径(Φmm)45
保護等級IP63
全光束(Lm)3000
色パイプ:透明
材質(キャップ)ABS
本体寸法(mm)1200×45×45
関連資料(0.58MB)
取扱説明書(1.75MB)
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED
使用場所屋外用
定格消費電力(W)50
色パイプ:透明
寸法(mm)45×1500×45
質量(kg)1.4
光色昼光色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格入力電流(A)0.5
LED使用数(個)280
全光束(Lm)5000
本数最大接続:12本
平均演色評価数(Ra)80
照射角度(°)120
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
色温度(K)6000
力率0.85以上
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
ケーブル長(m)3
延長ケーブル(m)0.3
材質(パイプ)ポリカーボネート
材質(キャップ)ステンレス
定格寿命(時間)40000
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ステンレス
保護等級IP63
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。内部の熱を放出する換気弁付き
用途・屋外での工事現場、食品工場、。 医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、。 酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ABS
寸法(mm)600×45×45
色パイプ:透明
質量(g)800
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~200
ケーブル長(m)約3
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)1500
平均演色評価数(Ra)Ra>80
対応【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST
材質(キャップ)ABS
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.15
力率0.85以上
使用環境条件-10~40、常湿85%以下
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)140
関連資料(0.89MB)
取扱説明書(1.86MB)
IP等級屋外用:IP63
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)電源:0.75×2、2極プラグ
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(単独タイプ)
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場。食品工場。医薬品倉庫。散水設備のあるビニールハウス。酪農施設、。イベントの仮設照明など
付属品金具:固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレス
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100専用
ケーブル長(m)約3
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)3000
定格寿命(時間)40000
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.3
使用環境温度(℃)-10~40
力率0.85以上
使用場所屋外用
使用環境湿度(%)常温:85以下
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)225個
演色指数(Ra)>80
IP等級IP63
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
灯具を、鉄のフレームなどに固定できる強力マグネット付ホルダー
付属品割りピン×2付属
適合機種LEDパランドル(全周光タイプ) PDL-AR45, PDL-AR45J
材質ステンレス/フェライト磁石
質量(g)210
本体寸法(mm)43×85×103
適合パイプ径(Φmm)70
関連資料(0.81MB)
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート/ABS
質量(kg)1.2
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~200
ケーブル長(m)約3
本体寸法(mm)1500×45×45
定格消費電力(W)50
全光束(Lm)5000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
材質(キャップ)ABS
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.5
力率0.85以上
使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)280
関連資料(0.61MB)
取扱説明書(1.84MB)
電球の種類LED
照射角度(°)120
電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
全周囲360°照らすことができるLED作業灯。頑丈なLEDパイプ型作業灯:パイプ径70mm。自然な明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束4500Lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。単独タイプ。換気弁付。キャップ:ステンレス。白色LED 3列
色パイプ:(発光部)透明、(非発光部)乳白色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体寸法(mm)70×1205×70
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)4500
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
金具固定金具×2(割りピン付)
保護等級IP63
材質(キャップ)ステンレス
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.45
力率0.85以上
LED324個
使用環境条件‐10℃~40℃、常湿85%以下
使用場所屋外用
照射角360°
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
関連資料(0.62MB) (1.6MB)
電球の種類LED
電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED
使用場所屋外用
保護等級IP63
定格消費電力(W)50
色パイプ:透明
寸法(mm)45×1500×45
質量(kg)1.2
光色昼光色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格入力電流(A)0.5
LED使用数(個)280
全光束(Lm)5000
平均演色評価数(Ra)80
照射角度(°)120
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
色温度(K)6000
力率0.85以上
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
ケーブル長(m)約3
材質(パイプ)ポリカーボネート
材質(キャップ)ステンレス
定格寿命(時間)40000
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ステンレス
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED
使用場所屋外用
保護等級IP63
定格消費電力(W)20
色パイプ:透明
寸法(mm)45×900×45
光色昼光色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格入力電流(A)0.2
LED使用数(個)160
全光束(Lm)2000
平均演色評価数(Ra)80
照射角度(°)120
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
色温度(K)6000
力率0.85以上
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
ケーブル長(m)約3
材質(パイプ)ポリカーボネート
材質(キャップ)ステンレス
定格寿命(時間)40000
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ステンレス
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。27本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED
使用場所屋外用
定格消費電力(W)20
色パイプ:透明
寸法(mm)45×900×45
質量(kg)1
光色昼光色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格入力電流(A)0.2
LED使用数(個)160
全光束(Lm)2000
本数最大接続:27本
平均演色評価数(Ra)80
照射角度(°)120
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
色温度(K)6000
力率0.85以上
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
ケーブル長(m)3
延長ケーブル(m)0.3
材質(パイプ)ポリカーボネート
材質(キャップ)ステンレス
定格寿命(時間)40000
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ステンレス
保護等級IP63
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
連結タイプ。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。20本まで連結可能。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定吊り下げ使用可能
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・連結可能数:最大20本・材質:ポリカーボネート、ステンレス
材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス
質量(kg)1.1
色パイプ:乳白色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)3
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)3100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)>80
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
寸法(Φ×mm)45×1225
色温度(K)LED:5000
定格入力電流(A)0.3
延長ケーブル(m)0.2
力率0.95以上
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼白色
LED使用数(個)228個
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)2PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(連結タイプ)
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。最大20本を連結可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場。食品工場。医薬品倉庫。散水設備のあるビニールハウス。酪農施設、。イベントの仮設照明など
付属品金具:固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレス
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100専用
ケーブル長(m)約3
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)3000
定格寿命(時間)40000
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.3
延長ケーブル(m)0.3(PDL-30J)
使用環境温度(℃)-10~40
力率0.85以上
連結数最大20本(PDL-30J)
使用場所屋外用
使用環境湿度(%)常温:85以下
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)225個
演色指数(Ra)>80
IP等級IP63
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
適合LEDパランドル(スリムタイプ) PDL-10,PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,PDL-50,PDL-50J・LEDパランドル(スリム乳白タイプ) PDL-30M,PDL-30MJ・LEDパランドル(Vフリースリムタイプ) PDL-VF15,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-VF50,PDL-VF50J
材質ステンレス
寸法(mm)180×80×20
質量(g)84
入数(個)●2入(割りピン×2付属)
関連資料(1.53MB)
1セット(2個)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート/ステンレス
色パイプ:透明
質量(g)700
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)約3
本体寸法(mm)450×45×45
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)1000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
材質(キャップ)ステンレス
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.1
力率0.85以上
使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート/金属
LED使用数(個)80
関連資料(0.62MB)
取扱説明書(2.13MB)
電球の種類LED
照射角度(°)120
電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート/ABS
質量(kg)1.4
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~200
ケーブル長(m)約3
本体寸法(mm)1500×45×45
定格消費電力(W)50
全光束(Lm)5000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
材質(キャップ)ABS
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.5
延長ケーブル(m)0.3
力率0.85以上
連結数最大12本
使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)280
関連資料(0.61MB)
取扱説明書(1.84MB)
電球の種類LED
照射角度(°)120
電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
LEDパランドルシリーズ専用固定金具
付属品割りピン×2
対応製品LEDパランドル(スリムタイプ) PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,PDL-30M,PDL-30MJ,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-50,PDL-50J
材質ステンレス
質量(g)30
呼び径4 ビス穴×1ヵ所
本体寸法(mm)60×55×20
適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
単独タイプ。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
用途2、2極プラグ、屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・材質:ポリカーボネート、ステンレス
材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス
色パイプ:乳白色
ケーブル長(m)3
全光束(Lm)3100
定格寿命(時間)40000
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
使用場所屋外用
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ドライバーやケーブルフィッシャーに差し込んで使えるLEDライト。マグネット付
バッテリーリチウムイオン電池
明るさ(Lm)3段階切り替え、HIGH:100 (連続点灯時間:約40分)、MID:60 (連続点灯時間:約60分)、LOW:20 (連続点灯時間:約80分)
関連資料(2.14MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
フラットタイプ コンパクトLED作業灯
薄型、軽量コンパクト
背面マグネット付
充電中/充電完了表示付
HIGH、LOW、スポットの3段階切替
充電式(リチウムイオン電池)
約2時間点灯(明るさHIGHの場合)
セット内容本体、充電ケーブル、取扱説明書
材質ボディ部 ABS樹脂 LEDカバー部 PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)250×34×13
質量(g)88
保護等級IP20
光源高輝度白色チップLED
充電時間約3時間
色温度(K)6000
使用電池専用リチウムイオン電池(3.7V 1200mAh)
使用環境温度(℃)-10~40
充電電圧(V)5
充電電流(A)1
照度(Lux)400lux(HIGH),200lux(LOW),900lux(スポット)
明るさ(Lm)250lm(HIGH),125lm(LOW),65lm(スポット)
LED使用数(個)10+1個(スポット)
連続点灯時間(時間)約2時間(High),約4時間(Low),約3時間(スポット)
照射角度(°)110°(HIGH/LOW),35°(スポット)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
クランプの裏側に強力マグネットがついて、金属面への固定が可能。2種類の点灯モード。・HIGH:1000ルーメン(点灯時間:2時間)。・LOW:500ルーメン(点灯時間:4時間)。LEDライト部はボールジョイント接続で、広範囲に可動。自由な方向に照射できる。充電式(リチウムイオン電池)
付属品USBタイプCケーブル
材質PA・ABS・POM・TPU・アルミ
質量(g)520
本体寸法(mm)127×96×177
全光束(Lm)1000(HIGH) / 500(LOW)
保護等級IP64
光源COB
充電時間4.5時間
色温度(K)6000
使用環境温度(℃)0~40
連続点灯時間2時間(HIGH),4時間(LOW)
内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 4000mAh)
LED使用数(個)1
関連資料(1.98MB)
取扱説明書(1.83MB)
演色指数(Ra)Ra80
照射角度(°)120
充電端子USBタイプC端子
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
マグネット付で金属部に取り付け可能。モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯
付属品USBタイプCケーブル(約50cm)
材質ポリカーボネート・ABS
サイズ284mmタイプ
質量(g)337
消費電力(W)7
本体寸法(mm)42×284×42
全光束(Lm)MAIN 最大時:525lm
保護等級IP65
機能給電:5V 1A
充電時間約360分
色温度(K)6000
使用環境-10℃~40℃、常湿
点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能
内蔵電池6600mAh
防水仕様IP65
関連資料(2.57MB)
点灯時間18時間(SPOT),12時間(MAIN),10時間(オレンジ), 30時間(青/赤),22時間(SOS 赤/青)
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
マグネット付で金属部に取り付け可能。モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯
付属品USBタイプCケーブル(約50cm)
材質ポリカーボネート・ABS
保護等級IP65
機能給電:5V 1A
色温度(K)6000
使用環境-10℃~40℃、常湿
点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能
防水仕様IP65
関連資料(2.57MB)
取扱説明書(0.6MB)
演色指数(Ra)CRI Ra>80
耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ。点灯は4つのモード。USB出力付(5V 1A)。フック付。強力マグネットで鉄板等に固定可能。電池残量表示機能付。屋外用:IP44
用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利
セット内容本体、USBタイプCケーブル
材質アルミニウム・ABS・PC
寸法(mm)155×59×215
質量(g)710
出力【USB】5V、1A
保護等級IP44
光源COB LED
波長(nm)620
色温度(K)6500
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh
フック○
充電時間(時間)約5
LED5W COB (白・赤混合)
モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。
保管温度(℃)-10~40
使用温度0℃~40℃
マグネット○
関連資料(0.91MB)
取扱説明書(1.43MB)
電球の種類LED
充電端子USBタイプC端子
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替。USB出力給電機能付(5V 2A)。強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付。電池残量表示機能付
用途コンパクト2眼式ライト(充電式)
材質アルミニウム・PA6・TPR
寸法(mm)85×48×118
質量(g)300
出力【USB出力給電機能】5V、2A
保護等級IPX4
光源COB/LED
色温度(K)COB 4500、LED 6500
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAh
フック○
充電時間(時間)約3
モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間
保管温度(℃)-10~40
使用温度0℃~40℃
マグネット○
関連資料(0.76MB)
取扱説明書(1.09MB)
電球の種類LED
充電端子USBタイプC端子
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
10時間点灯可能。
フレキシブルチューブで照射角度自在。
巻き付け・自立点灯、取外し手の使用も可能。
電球の種類LED
材質ABS、EVA
寸法(mm)770±10×Φ46
質量(g)304(電池含まず)
定格電圧(V)4.5
使用時間10時間
色温度(K)10000~13000
使用電池単4アルカリ乾電池×6本(LEDライト部2個×3本)
光束(Lm)最大42(片側)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
斜めに取り付けられている電球を交換できる!。機械等があって真下から作業できない場合でもランプ交換作業が可能。
ひもを引張り、キャッチヘッドの角度を変えてランプ交換します。ランプチェンジャー(別売)と組み合わせて使用
ひも長(m)約4
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色シルバー
縮長(m)1.4
材質(パイプ)アルミ
材質(ジョイント)ABS樹脂
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、ランプを交換。
セラミックメタルハライドランプ交換用キャッチヘッド。
比較的ランプが高温でも交換作業ができる「シリコングリップ」採用。
ランプ中央に誘導するグリップ形状。
付属の「補強バンド」を巻き付けることで、固く締めこまれたランプも取り外せる。
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
高所のランプ交換用セードキャッチャー。
ランプチェンジャーとの併用で高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換が可能。
高さ9mまでのセードをキャッチ。
足場不要・高所作業車不要。
セット内容セードキャッチャー(DLC-SC02)、ポール(DLC-SP76M)
質量(kg)(セード)2、(ポール)3
全長(m)(ポール)1.9~7.6
セード寸法(mm)885
適合径(Φmm)(セード)300~600
ポール径(Φmm)最大68.5
1セット
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
関連キーワード