バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段DENSAN(デンサン/ジェフコム)8日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。 多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です。工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します。「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利です。
用途車両荷室用収納付属品仕切板(コの字型) 1個、平座金組み込み六角ボルト(M8×20) 6本、ねじ(左右連結用 M6×20) 4本、六角ナット(左右連結用 M6) 4個トラスコ品番194-7797材質本体:SPCC、天板:MDF色ブラック高さ(mm)外形:720奥行(mm)外形:1298間口(mm)外形:210有効内寸法・間口(mm)560有効内寸法・奥行(mm)165有効内寸法・高さ(mm)240
バンキャビネットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
自由な組み合わせで社内を整理整頓。
上下左右に連結可能。自由にレイアウトできる。
工具・部材・ツールボックスなど様々な区分収納・取出しに力を発揮。
仕切板着脱可能材質(天板)鉄板(1.2mm厚)取付ピッチ(mm)50耐荷重N(kgf)天板/390(40)、引出し/290(30)
コンテナボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
コンテナボックス/仕切板付。
着脱自在仕切板付。
バンキャビネット(3列引き出し)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。
荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。
車載用機材収納システム。
工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。
多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。
天板は釘の打てる木製。