強力磁石でがっちり固定
天井への取付作業の効率UP!
取付ボルト 迷わず一発出し!!
天井照明・空調機器等、吊りボルトへの固定作業に
2本セット
※取付用のガイドなので器具を吊り下げたりできません。
長さ(m)約300
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる
定格入力電圧(V)AC24
仕様SJV:12.1
質量(kg)4.1
保護等級IP44
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×2.5×50
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用場所屋外
ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる
定格入力電圧(V)AC24
仕様SJV:9.8
質量(kg)0.9
保護等級IP44
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×2×40
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用場所屋外
ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる
定格入力電圧(V)AC24
仕様SJV:6.5
質量(kg)0.8
保護等級IP44
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×2×75
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用場所屋外
ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる
定格入力電圧(V)AC24
仕様SJV:1.9
質量(kg)0.4
保護等級IP44
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×2×50
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用場所屋外
ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
数珠つなぎに中継連結できる。
吊り下げに適した平面タイプ。
定格入力電圧(V)AC24
ランタンモードで2色(白と電球色)、明るさ3段階調節可能。ハンドライトモードで投影範囲(SPOT⇔WIDE)を調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる
用途リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト
付属品マイクロUSBケーブル(約1m)
材質アルミ・ABS
寸法(mm)65×65×110
質量(g)380
消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)
保護等級IP64
機能【給電】5V、1A(約2時間)※すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。
色温度(K)LED:6000(白)、2700(電球色)
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
充電時間(時間)約4
モード【ハンドライトモード】800 lm(HIGH) 点灯時間:2.3時間、400 lm(LOW) 点灯時間:4.5時間、【ランタンモード(白)】180 lm(HIGH) 点灯時間:6.0時間、80 lm(MID)、 点灯時間:12.0時間、40 lm(LOW)、点灯時間:24.0時間、【ランタンモード(電球色)】120 lm(HIGH) 点灯時間:8.0時間、80 lm(MID)、点灯時間:15.0時間、50 lm(LOW)、点灯時間:30.0時間
バッテリー容量(mAh)4000
明るさ(Lm)【ハンドライトモード】800(HIGH)/400(LOW)、【ランタンモード(白)】180(HIGH)/80(MID)/40(LOW)、【ランタンモード(電球色)】120(HIGH)/80(MID)/50(LOW)
関連資料(0.75MB)
取扱説明書(1.39MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)【ハンドライトモード】(HIGH)2.3/(LOW)4.5、【ランタンモード(白)】(HIGH)6/(MID)12/(LOW)24、【ランタンモード(電球色)】(HIGH)8/(MID)15/(LOW)30
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト。ハンドライトモードで投影範囲(スポット↔ワイド)を調節可能。ランタンモードで明るさ3段階調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。※スマートフォン本体とその充電ケーブルは付属しません。付属のケーブルは、本器を充電するためのケーブルです。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる。充電式リチウムイオン。点灯可能:約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)。赤色点滅モード。LEDインジケータ(充電残量)表示付
電球の種類LED
全光束(Lm)ハンドライトモード:600(HIGH) ・280(LOW)、ランタンモード:180(HIGH)・80(MID)・40(LOW)
保護等級IP64
寸法(mm)65×65×110
点灯方式全光束(明るさの段階)、ハンドライトモード、ランタンモード、赤色点滅モード
点灯時間(時間)【ハンドライトモード】HIGH:2.3、LOW:4.5、【ランタンモード】HIGH:6.0、MID:12.0、LOW:24.0、【赤色点滅モード】ゆっくり:18、速く:38
消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)
色温度(K)LED:6500
給電方式5V、1A(約2時間)
充電時間(時間)約4
付属品マイクロUSBケーブル(約1m)
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
材質アルミ・ABS
使用電池リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh)
最大点灯時間約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
全周モード(4種類)、半周モード(3種類)の計7種類の明るさ
大型照明で屋外仕様(IP64)
充電式で最大5200ルーメンの明るさ
持ち運びやすい取っ手と吊り下げ用フックがあり多彩な使用方法が可能
用途点灯モードは全周モードと半周モードの2種類
付属品専用ACアダプター(DC15V/1.5A)
使用方法1.電源ボタンを押すことで、2つの点灯モードの選択ができます。全周モード→半周モード→消灯2.次に調光ボタンを押すことで、明るさを変更できます。
質量(kg)2.7
消費電力(W)10(全周モードMAXの場合)
本体寸法(mm)158×158×286
全光束(Lm)【全周モード】5200/MAX、2000/HIGH、1000/MID、400/LOW、【半周モード】2000/HIGH、1000/MID、400/LOW
保護等級IP64
バッテリーリチウムイオン電池(11.1V、5200mAh)
色温度(K)6500
バッテリー電圧(V)11.1
充電時間(時間)約3.7
モード全周モード(明るさ4種類):LOW→MID→HIGH→MAX→LOW・・・(繰り返し)、半周モード(明るさ3種類):LOW→MID→HIGH→LOW・・・(繰り返し)※電源ボタンで点灯モードの変更と、消灯を繰り返すときにそれぞれの直前の明るさの段階を記憶
バッテリー容量(mAh)5200
関連資料(0.76MB)
取扱説明書(1MB)
電球の種類LED
点灯時間(時間)【全周モード】2/MAX、4/HIGH、8/MID、14/LOW、【半周モード】4/HIGH、8/MID、14/LOW
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
単独タイプ。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
用途2、2極プラグ、屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・材質:ポリカーボネート、ステンレス
材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス
色パイプ:乳白色
ケーブル長(m)3
全光束(Lm)3100
定格寿命(時間)40000
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
使用場所屋外用
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
軽量で頑丈なLEDパイプ型作業灯(透明タイプ)。
自然な明るさの5000Kの白色LEDが2列に配置されてます。
付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、 イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2
材質ポリカーボネート・ステンレス
色透明(パイプ)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体寸法(mm)80×1220×80
定格消費電力(W)40
全光束(Lm)約4800
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)>80
保護等級IP63(防雨型)
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.4
使用温湿度範囲-10~40℃(常湿)/85%以下
力率0.95以上
使用場所屋外用
光色昼白色
照射角度(°)120
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED
使用場所屋外用
保護等級IP63
定格消費電力(W)50
色パイプ:透明
寸法(mm)45×1500×45
質量(kg)1.2
光色昼光色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格入力電流(A)0.5
LED使用数(個)280
全光束(Lm)5000
平均演色評価数(Ra)80
照射角度(°)120
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
色温度(K)6000
力率0.85以上
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
ケーブル長(m)約3
材質(パイプ)ポリカーボネート
材質(キャップ)ステンレス
定格寿命(時間)40000
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ステンレス
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED
使用場所屋外用
保護等級IP63
定格消費電力(W)20
色パイプ:透明
寸法(mm)45×900×45
光色昼光色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格入力電流(A)0.2
LED使用数(個)160
全光束(Lm)2000
平均演色評価数(Ra)80
照射角度(°)120
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
色温度(K)6000
力率0.85以上
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
ケーブル長(m)約3
材質(パイプ)ポリカーボネート
材質(キャップ)ステンレス
定格寿命(時間)40000
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ステンレス
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート/ステンレス
色パイプ:透明
質量(g)700
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)約3
本体寸法(mm)450×45×45
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)1000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
材質(キャップ)ステンレス
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.1
力率0.85以上
使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート/金属
LED使用数(個)80
関連資料(0.62MB)
取扱説明書(2.13MB)
電球の種類LED
照射角度(°)120
電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
リボン(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:11.9
本体寸法(mm)640×40×580
本体質量(g)900
定格消費電力(W)11
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
トナカイ&そり。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:13.7
本体寸法(mm)1000×230×620
定格消費電力(W)13
本体質量(kg)2.2
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ハート(ピンク・白)。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7
本体寸法(mm)620×40×600
本体質量(g)950
定格消費電力(W)6.7
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ベルとリボン。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:7
本体寸法(mm)580×40×410
定格消費電力(W)6.7
本体質量(kg)1.2
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。内部の熱を放出する換気弁付き
用途・屋外での工事現場、食品工場、。 医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、。 酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ABS
寸法(mm)600×45×45
色パイプ:透明
質量(g)800
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~200
ケーブル長(m)約3
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)1500
平均演色評価数(Ra)Ra>80
対応【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST
材質(キャップ)ABS
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.15
力率0.85以上
使用環境条件-10~40、常湿85%以下
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)140
関連資料(0.89MB)
取扱説明書(1.86MB)
IP等級屋外用:IP63
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)電源:0.75×2、2極プラグ
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(単独タイプ)
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場。食品工場。医薬品倉庫。散水設備のあるビニールハウス。酪農施設、。イベントの仮設照明など
付属品金具:固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレス
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100専用
ケーブル長(m)約3
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)3000
定格寿命(時間)40000
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.3
使用環境温度(℃)-10~40
力率0.85以上
使用場所屋外用
使用環境湿度(%)常温:85以下
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)225個
演色指数(Ra)>80
IP等級IP63
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
二重星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4
本体寸法(mm)1170×40×1170
定格消費電力(W)8
本体質量(kg)1.2
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
二重星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4
本体寸法(mm)1170×40×1170
定格消費電力(W)8
本体質量(kg)1.2
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
二重星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:8.4
本体寸法(mm)1170×40×1170
定格消費電力(W)8
本体質量(kg)1.2
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
六連星(白)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1
本体寸法(mm)1080×40×540
定格消費電力(W)8.7
本体質量(kg)1.9
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
六連星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.1
本体寸法(mm)1080×40×540
定格消費電力(W)8.7
本体質量(kg)1.9
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
流れ星(白・黄)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:6.5
本体寸法(mm)1010×40×340
定格消費電力(W)6
本体質量(kg)1
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ベルと星。組立式:固定ネジ2本付。吊り下げに適した平面タイプ。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:19.7
本体寸法(mm)1800×40×550
定格消費電力(W)18
本体質量(kg)4.1
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
三重星(3色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:9.8
本体寸法(mm)1170×40×1170
定格消費電力(W)9.3
本体質量(kg)1.5
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(連結タイプ)
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。最大20本を連結可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場。食品工場。医薬品倉庫。散水設備のあるビニールハウス。酪農施設、。イベントの仮設照明など
付属品金具:固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレス
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100専用
ケーブル長(m)約3
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)3000
定格寿命(時間)40000
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.3
延長ケーブル(m)0.3(PDL-30J)
使用環境温度(℃)-10~40
力率0.85以上
連結数最大20本(PDL-30J)
使用場所屋外用
使用環境湿度(%)常温:85以下
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)225個
演色指数(Ra)>80
IP等級IP63
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
全周囲360°照らすことができるLED作業灯。頑丈なLEDパイプ型作業灯:パイプ径70mm。自然な明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束4500Lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。単独タイプ。換気弁付。キャップ:ステンレス。白色LED 3列
色パイプ:(発光部)透明、(非発光部)乳白色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体寸法(mm)70×1205×70
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)4500
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
金具固定金具×2(割りピン付)
保護等級IP63
材質(キャップ)ステンレス
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.45
力率0.85以上
LED324個
使用環境条件‐10℃~40℃、常湿85%以下
使用場所屋外用
照射角360°
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
関連資料(0.62MB) (1.6MB)
電球の種類LED
電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED
使用場所屋外用
定格消費電力(W)50
色パイプ:透明
寸法(mm)45×1500×45
質量(kg)1.4
光色昼光色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格入力電流(A)0.5
LED使用数(個)280
全光束(Lm)5000
本数最大接続:12本
平均演色評価数(Ra)80
照射角度(°)120
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
色温度(K)6000
力率0.85以上
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
ケーブル長(m)3
延長ケーブル(m)0.3
材質(パイプ)ポリカーボネート
材質(キャップ)ステンレス
定格寿命(時間)40000
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ステンレス
保護等級IP63
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート/ABS
質量(kg)1.2
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~200
ケーブル長(m)約3
本体寸法(mm)1500×45×45
定格消費電力(W)50
全光束(Lm)5000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
材質(キャップ)ABS
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.5
力率0.85以上
使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)280
関連資料(0.61MB)
取扱説明書(1.84MB)
電球の種類LED
照射角度(°)120
電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
連結タイプ。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。20本まで連結可能。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定吊り下げ使用可能
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・連結可能数:最大20本・材質:ポリカーボネート、ステンレス
材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス
質量(kg)1.1
色パイプ:乳白色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)3
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)3100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)>80
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
寸法(Φ×mm)45×1225
色温度(K)LED:5000
定格入力電流(A)0.3
延長ケーブル(m)0.2
力率0.95以上
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼白色
LED使用数(個)228個
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)2PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。27本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED
使用場所屋外用
定格消費電力(W)20
色パイプ:透明
寸法(mm)45×900×45
質量(kg)1
光色昼光色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格入力電流(A)0.2
LED使用数(個)160
全光束(Lm)2000
本数最大接続:27本
平均演色評価数(Ra)80
照射角度(°)120
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
色温度(K)6000
力率0.85以上
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
ケーブル長(m)3
延長ケーブル(m)0.3
材質(パイプ)ポリカーボネート
材質(キャップ)ステンレス
定格寿命(時間)40000
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ステンレス
保護等級IP63
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート/ABS
質量(kg)1.4
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~200
ケーブル長(m)約3
本体寸法(mm)1500×45×45
定格消費電力(W)50
全光束(Lm)5000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
材質(キャップ)ABS
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.5
延長ケーブル(m)0.3
力率0.85以上
連結数最大12本
使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)280
関連資料(0.61MB)
取扱説明書(1.84MB)
電球の種類LED
照射角度(°)120
電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
六連星(電球色)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。。LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)は点灯部分の部品です。 電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:無地箱・シール。 個装サイズ・質量:W1115×D55×H570mm・3kg。・1個口
仕様SJV:9.1
本体寸法(mm)1080×40×540
定格消費電力(W)8.7
本体質量(kg)1.9
定格入力電圧(V)AC24
制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)
保護等級IP44
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)各約50
関連資料(40.79MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード