12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまな形状のF型コネクタの圧着ができる。 小型、軽量で作業がらく。ケーブルカッター付(同軸用)
全長(mm)195 適合3C・5C用 トラスコ品番827-7094 質量(g)220 適合スリーブマスプロ、八木アンテナ、サン電子、DXアンテナ、日本アンテナ、トーコネ
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

LBNC-5C-2P BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ コンタクト形状メス 結線方法圧着 トラスコ品番366-5232 形状ストレート タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV 適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式バヨネットロック インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~1 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB 全長(mm)215 質量(g)550
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC500 耐電圧AC1000V 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)5max 適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCコネクタホルダー
BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。
用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。 トラスコ品番366-5101 材質本体:プラスチック 全長(mm)120 適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC500 耐電圧AC1000V 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)5max 適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250 耐電圧AC 500V 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)5max 適合工具専用レンチ(LDR-38-716) 電圧定在波比1.5 max インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(Hz)0~2G
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250 耐電圧AC750V 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)6max 適合工具専用レンチ(LDR-38-716) 電圧定在波比1.5max インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(Hz)0~1G
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 トラスコ品番366-5224 形状ストレート 質量(g)40 タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル3C-2V、3C-FV 適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式バヨネットロック インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~1 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

くるくる回転 して簡単皮むき これ1台でOK 刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
適合ケーブル3C・4C・5C 全長(mm)127 質量(g)70
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ・圧着 形状ストレート 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 耐電圧(V/min)AC500
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)