4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LBNC-7C-2P BNC型ストレートプラグ DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)BNC型ストレートプラグ
7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
種類コネクタ コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 質量(g)29 タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 周波数帯域(MHz)0~500 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB 結合方式バヨネットロック 電圧定在波比1.5以下 インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷

UTP・STP・同軸等、通信線を一発切断 CAT3、CAT5、CAT6のメタリックケーブルを簡単・きれいに切断 3C2V~7CFV等切断範囲の同軸線も簡単切断、その他、電話線を含む通信線に最適なカッター 断面の崩れにくい構造でその後の作業もスピードアップ バネ付きで反復作業も楽々 手にやさしいプラスチックグリップ付 軽量ボディと軽い操作性 10.5mmまでの通信線用
全長(mm)165 質量(g)150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)BNCコネクタホルダー
BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。
用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。 トラスコ品番366-5101 材質本体:プラスチック 全長(mm)120 適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1パック(55個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)