2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(ジェフコム)カメラバラン
監視カメラへの電源と映像をLANケーブル1本にまとめるアダプター。LANケーブル1本で映像・電源を伝送できる。カメラ側に電源不要。(LANケーブルで映像と電源を供給するため、配線はLANケーブルのみ)。同軸ケーブルの代わりに軽量のLANケーブルを使用でき、ケーブルや設置のコストを節約できる。
伝送距離(m)最大100
1セット(2個)
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途LCAT5E-10WP / 15WP / 20WP 専用 材質ガラス入りPBT樹脂(本体) 質量(g)35 コネクタRJ45 シールド付 耐寒性-40~+60 取付穴寸法(mm)Φ25.2±0.1 耐寒温度(℃)-20~+60 パネル厚(mm)0.1~5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

関連カテゴリ