商品豆知識
こんなお得な商品も!

圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
用途裸端子・PBスリーブ用
使用範囲-
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
用途裸端子・PBスリーブ用
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応。吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用
全長(mm)340
仕様裸端子・PBスリーブ用
質量(g)680
使用範囲(mm2)8、14、22、38
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!(JIS規格品)。軽量・コンパクト、小さな力で楽々圧着!。圧着マーク
用途E型リングスリーブ(VAスリーブ)用
全長(mm)195
質量(g)290
使用範囲特小(1.6×2)、小、中
JIS規格JISC9711
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。圧着マーク(3.5、5.5mmはマークなし)
用途裸端子・PBスリーブ用
全長(mm)172
質量(g)260
使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
握りやすいハンドル
E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 JIS規格品
用途E型リングスリーブ用
全長(mm)278
質量(g)430
適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
裸端子・PBスリーブ用ミニ圧着工具。軽量・コンパクト。
JIS適合品。握りやすいグリップ形状。圧着マーク付。
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5
全長(mm)172
材質(本体)スチール
質量(g)260
材質(グリップ)エラストマー樹脂
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215
セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)
質量(g)1130
ケース寸法(mm)285×157×50
ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料(1.54MB)
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。
ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ
中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm
●適合ケーブル
3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB
全長(mm)215
質量(g)550
さまざまな形状のF型コネクタの圧着ができる。
小型、軽量で作業がらく。ケーブルカッター付(同軸用)
全長(mm)195
適合3C・5C用
トラスコ品番827-7094
質量(g)220
適合スリーブマスプロ、八木アンテナ、サン電子、DXアンテナ、日本アンテナ、トーコネ
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
圧着工具用ラチェットギア
適合DC-0522K、DC-0838K
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
スリムなグリップ幅。
交換可能ラチェットギア採用。
片手で使いやすい。コンパクト&スリム。
全長(mm)200
質量(g)300
電線抱合範囲(mm2)0.5~1.75、1.0~3.0、2.5~6.0
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1個
特価
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。
コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。
標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
全長(mm)190
質量(g)250
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
成端作業が早くて簡単!。貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!。一般的なモジュラープラグも圧着できる!。一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。ケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)。MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付。MJ-6A-808TC:CAT 6A。MJHA-808STC:CAT 6 シールド付。MJHA-808TC:CAT 6。MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能。(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP
使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)。2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
寸法(mm)140×25×110
材質特殊鋼、PVC
タイプ1個口
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。
ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。
本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。
使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。
質量(g)500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×26×164
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×220
ケース質量(g)約825(工具含む)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
フェルール端子0.14~16mm2まで圧着可能。回転ダイス採用で、狭い場所での圧着ができる。軽量・コンパクト。握りやすいグリップ形状。落下防止ストラップ穴付。フェルール端子とは。・フェルール端子は、電線(より線)のバラケを防止し、。 電気接続の品質を安定させる欧州式棒端子で、。 端子台の形状を小さくするために考案された、。 より小型の棒形圧着端子です。
材質特殊鋼・PVC
質量(g)304
本体サイズ(mm)25×182×68
関連資料(2.89MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい
RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品)
ラチェット機構で確実に圧着
全長215mmのショートモデル
大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
片手で作業ができる
全長(mm)215
質量(g)550
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1箱(5枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
モジュラー圧着工具(貫通タイプ)LMJ-8TC-M用替刃
替刃仕様5枚入
寸法(mm)140×25×110
材質特殊鋼、PVC
タイプ1個口
1セット(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハードな使用に耐える、タフな耐摩耗ポリエステルキャンバス製ホルダーに、ミニ圧着工具1丁吊りタイプが追加。
軽くて丈夫なポリエステルキャンバス。
工具の先端が突き出ない、ポケットタイプの底部。工具の先端から体や床、壁を保護します。
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×230
適合工具DC-1255、DC-4M、DC-17MA2、DC-20M、DC-25MA、DC-125K、DC-112MA、DC-11M、MJ-8
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ