3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ML-2MKP スイッチボックスケガキレベル(壁ピタくん) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
石膏ボードにピタッと固定 仮止め針が壁にささって手離しでケガキできる 石膏ボード専用 垂直・水平
寸法(mm)95×51×13 質量(g)75
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

SEC-930CR ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4Eチェッカー
金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。 100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。音と光でわかりやすい。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。導電ゴム製検電部
仕様金属探知:探知距離25mm~30mm、対象寸法Φ20mm以上 材質ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~40 本体寸法(mm)152×28×20 使用電池リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください) 電池寿命(連続時間)約3 動作表示ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯 使用電圧範囲(V)直接検電:AC100 対地電圧(80~120)、直接検電:AC200 対地電圧(160~600)、被覆検電:AC(80~600) 関連資料(1.63MB) (5.41MB) 絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4Eチェッカー
金属探知付き検電器。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):。コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、。スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。金属製検電部。使用電池:リチウム電池 CR2032×1。( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS 寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30 使用温度範囲(℃)0~40 動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯 電池寿命連続動作状態:約3時間 絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間 適合寸法(mm)Φ20以上
1個
8,598 税込9,458
当日出荷