金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能
付属品先端金具:ワイヤーロック金具×1個・横穴先端金具×1個・収納袋付
材質ロッド:FRP・PP被覆、金具:スチール(快削鋼)
質量(g)368(質量は収納袋込)
線径(Φmm)4.0(3+PP被覆)
本体寸法(mm)4×4×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋入:105×20×540
ロッド数Φ4.0m×10本
破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)
ロッド長さ(m)0.5
関連資料(0.63MB)
取扱説明書(1.74MB)
復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ、 接続金具は除く)
材質(線材)FRP+PP被覆
1セット(0.5m)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)
関連資料(1.76MB)
取扱説明書(0.23MB)
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に
ロッド数1本
関連資料(1.2MB)
破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
用途金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構
付属品スネークヘッド×1個、フック金具×1個、解除ツール×1個
材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)、解除ツール:ステンレス
線径(Φmm)4.5(4+蓄光被覆)
ロッド数3本
関連資料(1.57MB)
取扱説明書(0.83MB)
復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ。接続金具は除く)
破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に
材質ロッド:PET、金具:スチール
ロッド数1本
関連資料(1.14MB)
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に
材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
ロッド数1本
関連資料(1.25MB)
破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能。細経PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応。継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)。イージージョイントの解除が簡単な解除ツール付
付属品スネークヘッド×1個・フック金具×1個・解除ツール×1個
材質ロッド:PET、金具:スチール、解除ツール:ステンレス
ロッド数3本
関連資料(1.54MB)
取扱説明書(0.86MB)
ジョイント釣り名人Jr.シリーズに「1.5mタイプ」登場。
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
ロッド長さ(m)1.5
セット内容リードヘッド金具、ワイヤーロック金具
色オレンジ
復元可能曲げ半径(cm)20
関連キーワード