12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ボルトなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK 寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など 材質スチール ドリル径(Φmm)下穴:22 セット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個 ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上) 最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など 材質スチール ドリル径(Φmm)22(下穴) セット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個) ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上) 取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨) 最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー 材質本体・ワッシャー:SUS304 質量(g)40 ドリル径(Φmm)(下穴):22 本体寸法(mm)17×16.5×75 ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨) 取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 最大引抜強度KN(kgf)1.08(110) ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ステンレス)
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー 材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304 質量(g)80 ドリル径(Φmm)(下穴):22 本体寸法(mm)17×16.5×75 ボルト(mm)W3/8×75 取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下 最大引抜強度KN(kgf)1.08(110) ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷

すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK! 強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用 フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「電動」「手動」両方使える!。脱着どちら回しもOK!。強力・長寿命
用途全ネジ・寸切ボルト専用 全長(mm)37.5 ねじ径3/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ソケットハンマー
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる玄能タイプ 玄能タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット) 本体寸法(mm)104×31×260 本体質量(g)440 材質スチール・TPE(グリップ) 関連資料(0.3MB)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ソケットハンマー
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる先切タイプ 先切タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット) 本体寸法(mm)80×31×260 本体質量(g)490 材質スチール・TPE(グリップ) 関連資料(0.3MB)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリジョイントナット
異径のネジ・アンカーを継ぐナット。4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える。寸切りボルト等を延長接続。雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
材質スチール(ユニクロめっき) ねじ径W3/8-M10 全長(mm)70 対辺(mm)14
1パック(12本)ほか
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)丸ノコチップソー
長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソー。ボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプ。ブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減。サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適
用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等 質量(g)200 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリドクター
つぶれたネジ山を簡単に修復、外径ネジ山修正ツール。割ダイスタイプで簡単装着、先端部でも途中でも修復可能。寸切りボルトのネジ山修正に最適。ガイドやハンドルは不要
材質(本体)プラスチック 質量(g)70 本体寸法(mm)65×20×52 材質(刃)ベアリング鋼 関連資料(1.64MB) 適合ボルト3/8W
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

火花やカエリを抑えて美しくスピーディーな切断を実現。レーザースリット効果で切削音軽減。チタンコーティング加工で滑らかな切れ味。ステンレス材切断に最適!サーメットチップを採用。充電式パワーカッター用
用途Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなどの切断 適合材Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなど 外径(Φmm)135 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.45 刃数50P 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 最大切込深さ(mm)46 ステンレス切断可能厚さ(mm)0.5~2
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷